カテゴリ

  • メカニカル部品(766)
  • バイク純正部品(403)
  • 農業機械(362)
  • 制御機器(291)
  • 自動車純正部品(207)
  • パソコン/周辺機器(167)
  • 研磨材(165)
  • 切削工具(160)
  • 機構部品(141)
  • 空調・電設資材(118)
  • 電動工具(104)
  • 物流用品(80)
  • 作業工具(67)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 建築金物(53)
  • 事務用品(51)
  • 自動車補修部品(49)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 測定用品(41)
  • オフィス家具(40)
  • 保管用品(38)
  • バイク部品(36)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(34)
  • 照明(31)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 電気材料(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • 卓上消耗品(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 家電(18)
  • 安全用品(17)
  • 梱包用品(16)
  • 安全標識(15)
  • 防犯用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 縫製用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 防災用品(9)
  • カー用品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 医療(8)
  • テープ(7)
  • 塗料(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 日用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 空圧工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 理美容(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)

「p36」の検索結果

3,955件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト プロペラ (P036) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (P036)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P36-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P36-NNOK
67税込74
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP36N部品番号NOK:CO00036-AJIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P36-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P36-NNOK
76税込84
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP36N部品番号NOK:CO00036-BJIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P36-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P36-NNOK
549税込604
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP36N部品番号NOK:CO00036-U3JIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.40バリ寸法(mm)0.14以下
(31G)ブレーカ 1P36A スバル(31G)ブレーカ 1P36Aスバル
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
105税込116
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
60税込66特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(60件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップシンプル(ブリスターパック)SONIC(ソニック)[文具](15件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。
材質スチール
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
849税込934
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
829税込912
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(20個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアラジオペンチ ホーザンミニチュアラジオペンチホーザン(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
ラインレール ダブル(P-36) 浜国ラインレール ダブル(P-36)浜国
5,298税込5,828
1本
翌日出荷
バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用材質アルミ幅(mm)63寸法(mm)芯々:36ライトアンバー
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
クローム10.9CAP P=36X18P=3 大阪魂クローム10.9CAP P=36X18P=3大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)18ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
プラボックス リングスタープラボックスリングスター(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合プラボックス(RSP)トラスコ品番487-3475グリーン高さ(mm)54奥行(mm)190仕切数(個)10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)356×190×54内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(66、66、74、66、66)×(90、90)×50RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)(90、90)有効内寸法・高さ(mm)50外寸(幅×奥行×高さ)(mm)356×190×54内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(1マス)66~74×90×50
ユニクロ10.9CAP P=36X45P=3 大阪魂ユニクロ10.9CAP P=36X45P=3大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)45ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ニッケル10.9CAP P=36X50P=3 大阪魂ニッケル10.9CAP P=36X50P=3大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)50ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
傘立て アンブラーオクト P-36 CONDOR(山崎産業)傘立て アンブラーオクト P-36CONDOR(山崎産業)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
収納しやすい八角形状の差込口を採用した、空間に調和するデザインの傘立て。色はブルー・ピンク・ライトグレーの3色展開です。お好みのカラーをお選びください。スッキリとした印象のフロントパネル付き。収納本数36本の傘立てです。
用途学校やオフィス、公共施設の玄関・出入り口に質量(kg)約13タイプ36本立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約972×292×540グリーン購入法適合
ミニオフセット A36P 日本レヂボンミニオフセット A36P日本レヂボン(1件のレビュー)
329税込362
1枚ほか
当日出荷
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
クレパス単色 サクラクレパスクレパス単色サクラクレパス(7件のレビュー)
79税込87特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
色数1
ニッケル10.9CAP P=36X35P=3 大阪魂ニッケル10.9CAP P=36X35P=3大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
929税込1,022特価
1袋(3個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラニュー・プロマックス 飲料コップシリーズアァルピィ東プラ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50個)
当日出荷
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP商品タイプ本体
ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
コンテナー仕切り板 アズワンコンテナー仕切り板アズワン(2件のレビュー)
574税込631
1枚
当日出荷
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
透明材質PP(ポリプロピレン)ピッチ(mm)20
...