カテゴリ

  • 制御機器(82)
  • 機構部品(73)
  • メカニカル部品(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 空圧工具(29)
  • 切削工具(19)
  • 測定用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 農業機械(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 保管用品(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p40 o」の検索結果

関連キーワード
410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    66税込73
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P40-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P40-N

    NOK
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP40N部品番号NOK:CO00039-LJIS呼び旧JIS:P40太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)39.7内径許容差(mm)±0.55バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P40-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P40-N

    NOK
    67税込74
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP40N部品番号NOK:CO00039-AJIS呼び旧JIS:P40太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(162件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P40-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P40-N

    NOK
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP40N部品番号NOK:CO00039-BJIS呼び旧JIS:P40太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)39.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング P40 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P40

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    規格P40図解NoSSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.35、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.118、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.112、MP170 本体部品 Oリング P40_No.8、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.118、MS2210 -A 調圧装置部品_No.23、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.68、SSA-F617 VT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.35、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.51、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.68、SSA-α1000 ファンケース部品_No.12、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.118、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.72、SSA-F1010 ファン駆動部品_No.57、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.68、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.13、MS1002 調圧装置部品_No.20、SSA-α1010 ファンケース部品_No.14、MS2202 調圧装置部品_No.20、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.51、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.21、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、VSM100-11 分水器部品_No.21
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    455税込501
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • WASHER O-RING KIT   06114HM8P40 ホンダ

    WASHER O-RING KIT 06114HM8P40

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • WASHER O-RING KIT   06116HM8P40 ホンダ

    WASHER O-RING KIT 06116HM8P40

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(3件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    389税込428
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリングキット モノタロウ

    Oリングキット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
    用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油販売区分業務用
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    539税込593
    1個
    欠品中
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-50P、SEV-25FG、SEV-40Xなど適合品番SEV-40X-AAA-0など
  • ポリエチレン管用継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • Oリングキット ジーモス(GMORS)

    Oリングキット

    ジーモス(GMORS)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
    セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個規格旧JIS B2401 1種A
  • Oリング WAKI(和気産業)

    Oリング

    WAKI(和気産業)
    289税込318
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    水回り、油圧機器関連のパッキン
    材質NBRゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOK

    Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)

    NOK(10件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
  • Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン

    ノーブランド
    74税込81
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
    用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒシ ヒシ MP-40 OY 橙黄 三菱ケミカル

    ヒシ ヒシ MP-40 OY 橙黄

    三菱ケミカル
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番106-1540質量(kg)0.93フタなしコンテナ種類メッシュ
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 運動用Oリング 日近

    運動用Oリング

    日近
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    規格JIS B 2401
  • Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    58税込64
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]

    パーフロOリング

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。
    材質KPF(パーフルオロゴム)
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50Xなど適合品番SEV-50X-AAA-4