カテゴリ
- 機構部品(44)
- 制御機器(36)
- メカニカル部品(24)
- 切削工具(19)
- 空圧工具(19)
- 農業機械(12)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電動工具(6)
- 測定用品(5)
- バイク部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 空研(23)
- 東洋技研(20)
- 三ツ星ベルト(17)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- NOK(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- omron(オムロン)(7)
- マスオカ(5)
- 椿本バルクシステム(5)
- 大阪魂(5)
- サンドビック(4)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- 川西水道機器(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- 工進(3)
- CKD(3)
- ナベヤ(3)
- 森清化工(3)
- マキシンコー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p40 o」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥66~税込¥73~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥87税込¥961個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング P40
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格P40図解NoSSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.35、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.118、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.112、MP170 本体部品 Oリング P40_No.8、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.118、MS2210 -A 調圧装置部品_No.23、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.68、SSA-F617 VT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.35、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.51、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.68、SSA-α1000 ファンケース部品_No.12、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.118、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.72、SSA-F1010 ファン駆動部品_No.57、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.68、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.13、MS1002 調圧装置部品_No.20、SSA-α1010 ファンケース部品_No.14、MS2202 調圧装置部品_No.20、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.51、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.21、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、VSM100-11 分水器部品_No.21
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥389税込¥4281パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ポリエチレン管用継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥7,398税込¥8,1381個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50Xなど適合品番SEV-50X-AAA-4
Oリングセット OR8010
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から5日以内出荷セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
シリコンゴムOリング
アラム¥1,698税込¥1,8681組(10個)当日出荷から11日以内出荷幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40G、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEM-50WGB、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷備考FPM規格P40部品名称Oリング図解NoMW60021K(SUS316) 部品_No.95、MW60014 部品_No.95、MW60050 部品_No.105、MW60014K 部品_No.98、MW60035(2004) 部品_No.108、MW60021(SUS316) 部品_No.96
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥489税込¥5381袋(2個)当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合