カテゴリ

  • 制御機器(71)
  • 切削工具(28)
  • 機構部品(25)
  • 研磨材(24)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 自動車純正部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 空調・電設資材(17)
  • 電気材料(17)
  • バイク純正部品(13)
  • メカニカル部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 物流用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • オフィス家具(7)
  • 電動工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p405」の検索結果

関連キーワード
412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VS-P405W VISHAYVS-P405WVISHAY
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P405-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P405-NNOK
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP405N部品番号NOK:CO02311-G0JIS呼び旧JIS:P405太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)404.5内径許容差(mm)±3.60バリ寸法(mm)0.18以下
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 1200V, VS-P405W VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 1200V, VS-P405WVISHAY
56,980税込62,678
1箱(10個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 40Aサイリスタタイプ = SCRモジュールパッケージタイプ = PACE-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 0.4kA実装タイプ = スクリュー マウント最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 6寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200VP400シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P405-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P405-NNOK
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP405N部品番号NOK:CO02311-AJIS呼び旧JIS:P405太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)404.5内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
油吸着マット シートタイプ モノタロウ油吸着マット シートタイプモノタロウ(150件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚)ほか
当日出荷
シート状油液吸着材です。油液用の多目的シート。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着種別油専用材質ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4ヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズカモ井加工紙(8件のレビュー)
189税込208
1巻(15mm×7m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープテープ長さ(m)7
405P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター405P・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(23件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
405P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター405P・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター(42件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズタカチ電機工業(11件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から13日以内出荷
木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
寸法t(mm)15材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80商品タイプリブ付
セロテープNo.405 1P ニチバンセロテープNo.405 1Pニチバン(5件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。 巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。 焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど長さ(m)70厚さ(mm)0.05材質セロハンクリアテープ種類大巻引張強度(N/mm)41.6粘着力3.93N/10mm強度(引貼)41.6N/10mm粘着力(N/mm)3.93
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から5日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)BRIDGE[自動車用品](87件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000廣杉計器(24件のレビュー)
989税込1,088特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
No.410取手 アイワ金属No.410取手アイワ金属(9件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト取手取手
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
405P・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター405P・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
材質(車輪)ナイロン形状自在型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
339税込373
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン13用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50個)
当日出荷
内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80
警報用 P4Hヒューズ 大東通信機警報用 P4Hヒューズ大東通信機
549税込604
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズいけうち(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
トラップ用平パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用平パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
排水トラップの接続部用
用途洗面所用材質NBR商品タイプ
警報用 SP4ヒューズ 大東通信機警報用 SP4ヒューズ大東通信機
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ 東リ東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ東リ
5,498税込6,048
1ケース(12枚)
4日以内出荷から13日以内出荷
裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる厚さ(mm)8寸法(mm)400×400シリーズNPバッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2230018
アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
PPS スペーサー(六角) / ASP 廣杉計器PPS スペーサー(六角) / ASP廣杉計器
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)リターピンRPCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
7,390税込8,129特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂プッシュリベット(ナイロン)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
材質ナイロン
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ジョイントパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョイントパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
119税込131
1袋(3個)
当日出荷
材質EPDM最高使用温度(℃)80
引戸用取替錠 アルファ引戸用取替錠アルファ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ シゲミ5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズシゲミ
27,980税込30,778
1箱(5組)
当日出荷から15日以内出荷
付属品外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01