29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

日東工業FSPオープンタイプ
エコ商品
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格(EIA規格)19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)600
1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

プロダクトパッケージ製品の内391-731P,391-725P,391-680P,391-729P,392-362P,391-719P,391-640P,391-630P,391-684P,391-703P,391-624P,391-707P,391-696P,391-628PにおいてDRAMの表記がありますがSRAMです。.SRAM、ISSI.ISSIスタティックRAM製品は、高性能CMOSテクノロジーを使用しています。5V高速非同期SRAM、高期低電力非同期SRAM、5V低電力タイプ非同期SRAM、超低電力CMOSスタティックRAM、PowerSaver:sup&gt:TM:/sup&gt:低電力非同期SRAMなど、幅広いスタティックRAM製品を取り揃えています。ご用意しています。ISSISRAMデバイスは、さまざまな電圧、メモリサイズ、構成の製品を取り揃えています。CPUキャッシュメモリ、組み込みプロセッサ、ハードドライブ、産業エレクトロニクス用スイッチなどさまざまな用途に適しています。.電源:1.8V/3.3V/5V提供パッケージ:BGA、SOJ、SOP、sTSOP、TSOP選択可能な構成:x8及びx16高速非同期SRAMの場合はECC機能も使用可能
仕様ローパワーあり、最大ランダムアクセス時間:55ns 寸法(mm)18.52×10.29×1.05 タイプタイミング:非シンクロナス 構成256Kx16ビット メモリー4Mbit ピン数(ピン)44 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min)2.5、(Max)3.6 アドレスバス幅18bit 1ワード当たりのビット数16bit ワード数256k
1個
879 税込967
5日以内出荷

プロダクトパッケージ製品の内391-731P,391-725P,391-680P,391-729P,392-362P,391-719P,391-640P,391-630P,391-684P,391-703P,391-624P,391-707P,391-696P,391-628PにおいてDRAMの表記がありますがSRAMです。.SRAM、ISSI.ISSIスタティックRAM製品は、高性能CMOSテクノロジーを使用しています。5V高速非同期SRAM、高期低電力非同期SRAM、5V低電力タイプ非同期SRAM、超低電力CMOSスタティックRAM、PowerSaver:sup&gt:TM:/sup&gt:低電力非同期SRAMなど、幅広いスタティックRAM製品を取り揃えています。ご用意しています。ISSISRAMデバイスは、さまざまな電圧、メモリサイズ、構成の製品を取り揃えています。CPUキャッシュメモリ、組み込みプロセッサ、ハードドライブ、産業エレクトロニクス用スイッチなどさまざまな用途に適しています。.電源:1.8V/3.3V/5V提供パッケージ:BGA、SOJ、SOP、sTSOP、TSOP選択可能な構成:x8及びx16高速非同期SRAMの場合はECC機能も使用可能
仕様ローパワーあり、最大ランダムアクセス時間:55ns 寸法(mm)18.52×10.29×1.05 高さ(mm)1.05 タイプタイミング:非シンクロナス 構成512Kx16ビット メモリー8Mbit ピン数(ピン)44 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min)2.5 アドレスバス幅19bit 1ワード当たりのビット数16bit ワード数512k
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷

ホーザンCリング6枚入
エコ商品
適合機種P-707/715/722/732/736/737 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(6枚)
199 税込219
当日出荷

ホーザンスプリング
エコ商品
適合機種P-707、P-722 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
3日以内出荷

ホーザンハンドル取付ピン
エコ商品
適合機種P-707/715/722/732/736/737 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
3日以内出荷


1台
71,980 税込79,178
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)




1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
エコ商品
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)25 出力電圧(V)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)600 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 93% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
エコ商品
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)41.7 出力電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)360 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 92% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
エコ商品
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)62.5 出力電圧(V)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)240 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 92% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
エコ商品
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)12.5 出力電圧(V)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)1200 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 93% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
エコ商品
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)125 出力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)120 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 89% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
エコ商品
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)31.3 出力電圧(V)48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)480 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 92% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
エコ商品
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)50 出力電圧(V)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)300 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 92% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
エコ商品
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)100 出力電圧(V)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)150 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 90% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷