耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。
耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。
最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。
本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)
消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3
電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186
対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm
最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量
印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷
印刷方式熱転写方式
アズワン品番64-3782-58
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
気軽に持ち歩ける迫力の2000mm相当、
肉眼では見えない世界を切り取る、光学83倍の超望遠ズーム。
多彩な機能と充実のアクセサリー対応で、より自由に映像表現を楽しめるニコンクールピクスP950。
有効画素数1605万
本体質量(g)(電池・SDカード含む)1005
付属品ストラップ、レンズキャップ LC-67、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、レンズフード HN-CP20
電源EN-EL20a
ズーム(光学/デジタル)83
ズーム(ダイナミックファインズーム)最大約166倍
焦点距離(mm)(35mm判換算)24-2000
撮影枚数290
撮像素子1/2.3型
液晶モニター3.2
手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140.2×109.6×149.8
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
X線検出機で検出可能なノック式ボールペンです。簡単に分解できない構造のため、異物混入リスクを最小限に抑えます。低い室温でも動作可能な高品質のステンレスカートリッジ搭載により、-20℃までの環境下(冷凍室や冷蔵加工エリアなど)での使用に最適です。加圧式インクカートリッジを使用のため、湿ったり油分のある環境でも筆記可能です。水平、もしくは逆さまでも筆記可能です(壁に貼った紙に書くなど)。水中でも筆記可能です。
用途冷凍室、冷蔵エリアでの筆記
トラスコ品番337-7742
方式ノック式
インク色黒
アズワン品番65-0323-20
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
X線検出機で検出可能なノック式ボールペンです。簡単に分解できない構造のため、異物混入リスクを最小限に抑えます。低い室温でも動作可能な高品質のステンレスカートリッジ搭載により、-20℃までの環境下(冷凍室や冷蔵加工エリアなど)での使用に最適です。加圧式インクカートリッジを使用のため、湿ったり油分のある環境でも筆記可能です。水平、もしくは逆さまでも筆記可能です(壁に貼った紙に書くなど)。水中でも筆記可能です。
用途冷凍室、冷蔵エリアでの筆記
トラスコ品番337-7726
方式ノック式
インク色黒
アズワン品番65-0323-19
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ニコン COOLPIX P950
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
X線検出機で検出可能なノック式ボールペンです。簡単に分解できない構造のため、異物混入リスクを最小限に抑えます。低い室温でも動作可能な高品質のステンレスカートリッジ搭載により、-20℃までの環境下(冷凍室や冷蔵加工エリアなど)での使用に最適です。加圧式インクカートリッジを使用のため、湿ったり油分のある環境でも筆記可能です。水平、もしくは逆さまでも筆記可能です(壁に貼った紙に書くなど)。水中でも筆記可能です。
用途冷凍室、冷蔵エリアでの筆記
トラスコ品番337-7760
方式ノック式
インク色黒
アズワン品番65-0323-21
1本
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
X線検出機で検出可能なノック式ボールペンです。簡単に分解できない構造のため、異物混入リスクを最小限に抑えます。低い室温でも動作可能な高品質のステンレスカートリッジ搭載により、-20℃までの環境下(冷凍室や冷蔵加工エリアなど)での使用に最適です。加圧式インクカートリッジを使用のため、湿ったり油分のある環境でも筆記可能です。水平、もしくは逆さまでも筆記可能です(壁に貼った紙に書くなど)。水中でも筆記可能です。
用途冷凍室、冷蔵エリアでの筆記
トラスコ品番337-7747
方式ノック式
インク色黒
アズワン品番65-0323-18
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
X線検出機で検出可能なノック式ボールペンです。簡単に分解できない構造のため、異物混入リスクを最小限に抑えます。低い室温でも動作可能な高品質のステンレスカートリッジ搭載により、-20℃までの環境下(冷凍室や冷蔵加工エリアなど)での使用に最適です。加圧式インクカートリッジを使用のため、湿ったり油分のある環境でも筆記可能です。水平、もしくは逆さまでも筆記可能です(壁に貼った紙に書くなど)。水中でも筆記可能です。
用途冷凍室、冷蔵エリアでの筆記
トラスコ品番337-7729
方式ノック式
インク色黒
アズワン品番65-0323-22
1本
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ニコン COOLPIX P950
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Nikon COOLPIX P950
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種Nikon COOLPIX P950
取付方式シリコン吸着
硬度3H以上
特性クリア光沢
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種マウス m-Book MB-P950X
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ15.6インチ 解像度(3840×2160)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色橙
使用温度(℃)-25~70
外径公差(mm)±0.8
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)±0.6
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)0~0.5
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体溶剤、塗料
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐溶剤
関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
使用率(%)60
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。
取手取手
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)3.9
補強層1Y/B
流体温度範囲(℃)-30~120
内径(Φインチ)3/8
推奨雰囲気温度(℃)-30~80
適合金具1001・1002・1004・1005
メッシュパレット用の内袋です。
軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。
メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。
収納時の管理にも便利な透明な袋です。
用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。
厚さ(mm)0.05
材質/仕上ポリエチレン
材質超硬超微粒子
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングF.P.Cコーティング
電線を摩耗から保護します。プラスチックの弾力性を利用しており、数本の電線を締めつける事ができます。
材質ポリエチレン
色自然色
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途溶接作業時に。
最大口開き(mm)64
トラスコ品番114-8835
材質本体:スチール、先端上部:銅
全長(mm)280
質量(kg)1.1
フトコロ(mm)89
締圧力(kN)18.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。
カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセットです。
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
防水膜に高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで加水分解による劣化を大幅に改善。
股上には補強生地を採用することで、耐久性を向上させフルハーネス装着時にも安心して着用可能です。
カーゴポケットを採用し、収納性をUPしています(防水ではありません)パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様です。
用途高所作業、電気工事、フルハーネス着用作業など
仕様3層構造・ メットインフード・脇ベンチレーション・左袖ペン差し/腕章用ループ付
セット内容パンツのみ
色ロイヤルブルー
質量(g)350(Lサイズ)
混率(%)表1:ナイロン100(ポリカーボネートコーティング)、表2:ナイロン100(ナイロンオックス/アクリルコーティング)
機能防水・透湿
材質(裏)ナイロントリコット
耐水圧(mmH2O)20000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。
〈他セット製品内容〉ステンレス支柱両端用、ステンレス製中間支柱、防鳥用極薄ナイロンコーティング
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質超硬
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
嵌合フードパック。
材質OPS
外形寸法(mm)(本体+蓋):246×149×40
本体高さ(mm)29
フタ高さ(mm)10
1ケース(50枚×8袋)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
巻きつけるだけでコードの集束と保護ができます。取り外しが自由にでき繰り返し使用できます。
材質ポリエチレン
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
NK・NKK用アルミパネルです。パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントロ
ーラ・測定機・通信機としてご利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ