13,121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ塩化アルミニウム(PAC)の凝集剤です。水中の微粒子に凝集効果を与え、フィルターにかかりやすい凝集物体をつくり、水の汚れを捕捉しやすくします。
用途水中の微粒子の凝集 形状液体 薬品名ポリ塩化アルミニウム 効果凝集
1箱(20kg)
9,898 税込10,888
11日以内出荷

パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
材質(含浸素材)不織布 容量3mL 適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど 溶剤トルエン 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1パック(5枚)
929 税込1,022
翌日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
RoHS
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

通気性に優れ、即品保存に最適本竹皮は通気性があり中身が蒸れません防腐性・保湿性に優れ、包んだ食品を適度に保存します撥水性が高く、ちまきなど蒸し料理にも最適です
材質天然竹皮 外形寸法(cm)約12.5×45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8枚)
259 税込285
当日出荷

廃水凝集剤 クイック 環境トータルシステム 動画あり
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物 タイプ粉末 分類無機有機ハイブリット凝集剤 pH値中性 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VXD262PAC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PAC SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
20日以内出荷

多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー 動画あり
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水 形状粉末 主成分ゼオライト 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 主な用途鉄、銅、ガラス 危険物の類別非危険物 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクに常備したい便利なメモです
用途オフィスならどこでも サイズB7 ホワイト 寸法(mm)125×88 材質中紙・表紙:上質紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) 罫線伝言メモ欄 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(110枚×10冊)
749 税込824
当日出荷

ワンタッチで取り付け!! ベルトの余りや、ズレを防止!! ワンタッチでベルトの余りやズレを防止。 ヒップバッグやフィッシングサポートベルトのズレを軽減。 50mm幅ベルトまでのベルトに対応します。
材質(本体)プラスチック
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ST-2502P 無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用 アクト 動画あり
水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。 廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 ■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減 ■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績 ■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途工事濁水(成分単純or低濃度)、製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化 ※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。 成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプノーマル グレード標準品 比重0.875以上 主な用途金属、工場 外観微粉末 使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 反応中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント 材質ABS射出成形プラスチック レッド 寸法H(mm)29 寸法D(mm)13 寸法W(mm)75
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

関西パテ化工PACシール(壁用)
国土交通大臣認定
用途ケーブル貫通部防火措置工法 危険物の類別非危険物
1ケース(900g×10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷


関西パテ化工PACシール(床用)
国土交通大臣認定
用途ケーブル貫通部防火措置工法 危険物の類別非危険物
1ケース(1kg×10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷


国土交通大臣認定品、1時間耐火。開口部に充填するだけ。
用途ケーブル延焼防止用耐熱シール材 危険物の類別非危険物
1ケース(1kg×10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント 材質ABS射出成形プラスチック 寸法H(mm)29 寸法D(mm)13 寸法W(mm)75
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

冷蔵庫・冷凍庫に一時的に保管することにより、最大3時間ベストは21℃を保ちます。使用状況や着用者により低下温度は変動いたします。通気がなくても冷感効果が発動しますので、ドレープやガウンや作業服の下に着して体温を一定温度に保てます。
材質外・内側/INUTEQ-SEAL(R)ポリウレタン径、ゲル/バイオベース相変化材料 質量(kg)1.35 サイズフリー 着丈(cm)胸部/30.5、背中/37.5、幅:29.5 胴囲(cm)(最大)120 アズワン品番8-575-01 各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

スタックタイプモジュールの増設 ベースボード未使用 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 動作確認用LED搭載 電解コンデンサ未使用
プロトコルEtherCAT(通信) 接続台数16モジュール バス仕様CONPROSYSスタック
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1個ほか
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




左掛けでも右掛けでも同じ使用感のワンショルダータイプバッグ!! 左掛け、右掛けどちらで使用しても同じ使い勝手で使えるワンショルダータイプのバッグです。 メインポケット、サブポケットどちらも左右どちらのファスナーからでも同じ気室にエントリー可能。 また、ファスナーはバッグを背負った際にどちらが下向きになるかわかるように左右でカラーを変えています。 本体表面にはプライヤーホルダーなどを取り付け可能なループを配置。 本体下部には小物の取付に便利なDカンも標準装備です。 本体全長35cmでプロテクトメジャー類もそのまま収納可能。
材質(本体)ナイロン100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×360×140
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


見た目以上の収納力!!裏地が蛍光色でナイトゲームでも中身が見やすいショルダーバッグ!! バケットタイプで見た目以上に収納力のあるショルダーバッグです。 裏地はナイトゲームでも中身が見やすく、色味のアクセントにもなる蛍光色を採用。 蓋部分は水濡れや汚れに強いターポリンを使用(完全防水ではありません)。 蓋部分にはファスナー付き小物ポケットがあるので、プライヤーなど使用頻度の高い小物を入れておけば、蓋の開け閉めをせずに取り出し可能です。 また、蓋を開けると本体側にもファスナー付き小物ポケットやラインカッターなどの取付に便利なDカンを標準装備。
材質(本体)ナイロン100%、裏地/ポリエステル100%、(パーツ)PVCターポリン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×280×90
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手のいいクロロプレン製リーダーポーチ!! 大型スプールのリーダーも収納可能な直径10cm。 裏ベルクロ仕様。 本体下部Dカンにアクセサリー取り付け可。
材質(本体)クロロプレン 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×20(未収納時)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pazdesign(パズデザイン)MULTI POUCH (マルチポーチ) PAC-299
洗えるマルチポーチ。
用途ターポリン素材の洗えるポーチ。 ダストポーチにお勧めです。 材質(本体)PVCターポリン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×160×40
1個
2,498 税込2,748
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PAC50 圧力スイッチ設置用の過酷な用途(衝撃、振動)向けのスイッチパネル取り付けセットです。Sick PAC50 で使用できる最大スイッチパネル厚は 5 mm です注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:Sick PAC●シリーズ:BEF●材質:アルミ、プラスチック、ステンレススチール アズワン品番65-7312-64
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷


ペットボトルやタオル等に使えるマルチホルダー!! コード部分を調整して様々なサイズのボトルをホールド可能。 プラカラビナ付きなのでベスト、バッグ、ベルトループとマルチに取り付け可能。 釣り場だけではなくアウトドアたタウン、フェスにもマッチするPOPなカラーリング。
材質(コード部分)ウレタン樹脂
1個
899 税込989
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)PACシリーズ コンパクト CODESYS EtherCATマスタ
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
149,800 税込164,780
7日以内出荷