カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「pad-200a」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気流量調整エアダスタ パオック

    空気流量調整エアダスタ

    パオック
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時)本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに)接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気流量調整範囲(L/min)約0~100
  • A5クラフトリングノート Pukka Pad

    A5クラフトリングノート

    Pukka Pad
    ¥699税込¥769
    1冊
    6日以内出荷
    イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)の「Jotta」A5クラフトリングノート。80gsm用紙を200ページ使用し、8mm罫線とマージン付きレイアウト、ミシン目加工、ツインワイヤー製本を採用。表紙はしなやかなクラフト紙を採用し、ページはフラットに開くことが可能です。FSC認証紙使用。
    質量(g)270縦(mm)210横(mm)148ページ数200
  • レポート パッド 140×205mm 罫線 Pukka Pad

    レポート パッド 140×205mm 罫線

    Pukka Pad
    ¥549税込¥604
    1冊
    6日以内出荷
    イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)の縦型A5メタリックレポートパッド。80gsm用紙を200ページ使用し、ミシン目入りで必要なページをきれいに切り離せるほか、ワイヤー製本によりページをフラットに開いて書きやすく、外出先でのメモに便利な実用的レポーターパッドです。表紙内側に単語メモページ付。FSC認証紙使用。
    質量(g)250縦(mm)205横(mm)140ページ数200
  • A4クラフトリングノート Pukka Pad

    A4クラフトリングノート

    Pukka Pad
    ¥1,198税込¥1,318
    1冊
    6日以内出荷
    イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)の「Jotta」A4クラフトリングノート。80gsm用紙を200ページ使用し、8mm罫線とマージン付きレイアウト、ミシン目加工、4穴パンチ加工を備えた、ツインワイヤー製本の高機能リングノートです。表紙はしなやかなクラフト紙を採用、ページはフラットに開き、ファイルへそのまま綴じることも可能。FSC認証紙使用。
    質量(g)567縦(mm)297横(mm)230ページ数200
  • A7ポケットメモ(エンピツ付) Pukka Pad

    A7ポケットメモ(エンピツ付)

    Pukka Pad
    ¥599税込¥659
    1個
    6日以内出荷
    イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)のA7サイズポケットメモ。持ち運びしやすいコンパクト設計で、上部開き仕様を採用。8mm罫線入りの60gsm用紙200ページに加え、ゴムバンドとミニエンピツ付きで外出先でもすぐに書き込める実用的なメモ帳です。
    質量(g)100縦(mm)129横(mm)86ページ数200
  • A5リングノート(柄違い3冊セット) Pukka Pad

    A5リングノート(柄違い3冊セット)

    Pukka Pad
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット
    6日以内出荷
    「Haze」ヘイズシリーズ、ダブルリングノートA5サイズ3冊セット。イギリス発祥のステーショナリーブランド、Pukka Pad(プッカパッド)のヘイズシリーズ。ホログラフィック柄を取り入れた落ち着きのあるデザインとシルバーダブルリング製本を採用。80gsmの厚手紙200ページに罫線とミシン目加工を施した使いやすいリングノートセットです。
    質量(g)1冊:270縦(mm)1冊:210横(mm)1冊:148ページ数1冊:200
  • 熱伝導パッド 厚さ0.015インチ 25.4 x 19.05mm 1袋 10個入 BERGQUIST

    熱伝導パッド 厚さ0.015インチ 25.4 x 19.05mm 1袋 10個入

    BERGQUIST
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bergquist Sil-pad 2000。Bergquist Sil-pad 2000 は、軍事 / 航空宇宙などの過酷な商業用途向けに設計された、高性能で熱伝導性の高い絶縁体です。SIL-pad 2000 は、グリース不要の適合性の高い素材で、信頼性の高い電子パッケージアプリケーションの熱要件と電気要件の両方を満たすことができます。高性能絶縁体、熱伝導、超高信頼性 非常に要求の厳しい軍用及び航空宇宙用途向けです 用途における軍事規格に準拠する 窒化ホウ素強化シリコンエラストマ Sil-pad 2000 は、熱 / 誘電性能を最大限に高めるように設計された絶縁体です
    仕様●寸法:25.4 x 19.05mm●厚さ:0.015インチ●長さ:25.4mm●幅:19.05mm●熱伝導率:3.5W/m・K●材料:ファイバーグラス●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+200℃●硬さ:Shore A 90●材料商標名:Sil-Pad 2000●動作温度範囲:-60 → +200℃●コード番号:169-2391アズワン品番65-8053-19危険物の類別非危険物
  • サーマルギャップパッド Bergquist BERGQUIST

    サーマルギャップパッド Bergquist

    BERGQUIST
    ¥31,980税込¥35,178
    1個ほか
    7日以内出荷
  • LEDキャンドル JEFCOM(ジェフコム)

    LEDキャンドル

    JEFCOM(ジェフコム)
    取扱い終了
    キャンドル5本組セット(1本×5)。 各キャンドルは個別配線で、同一配線内ならどこにでも設置可能。
    仕様SJV:1.5定格消費電力(W)1.7(全点灯時)(1本あたり0.34)定格入力電圧(V)AC24接続最大数:40組(200本)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)コード長さ(cm)18使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色電球色LED使用数(個)1×5点灯方法全点灯