カテゴリ

  • オフィス家具(7,232)
  • バイク部品(88)
  • 制御機器(78)
  • バイク純正部品(64)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 作業工具(52)
  • メカニカル部品(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 建築金物(26)
  • 自転車部品(24)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 機構部品(21)
  • 事務用品(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 切削工具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 測定用品(18)
  • 安全用品(17)
  • 保管用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 電動工具(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 医療(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業機械(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)

「pb-2」の検索結果

関連キーワード
8,163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用支持材 ビームクランプ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ビームクランプカナフジ電工
1,598税込1,758
1箱(10個)
翌日出荷
ビームクランプのスタンダードタイプです。※在庫限り
無地PETマットBOX HEADS(ヘッズ)無地PETマットBOXHEADS(ヘッズ)
1,898税込2,088
1パック(10枚)ほか
5日以内出荷
PETボックスにマット素材が登場。
用途ギフトラッピング材質PET[半透明]
無地ハンドルPETクリアBOX HEADS(ヘッズ)無地ハンドルPETクリアBOXHEADS(ヘッズ)
1,498税込1,648
1パック(10枚)
5日以内出荷
透明無地のハンドル付PETボックスです。
用途ギフトラッピング材質PET[透明]厚さ(mm)0.3
無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)無地クリアPETボックスHEADS(ヘッズ)
599税込659
1パック(10枚)
5日以内出荷
中身が見えるクリアの無地ボックスです。
用途ギフトラッピング材質PET[透明]
無地スタンドPETクリアBOX HEADS(ヘッズ)無地スタンドPETクリアBOXHEADS(ヘッズ)
1,898税込2,088
1パック(10枚)
5日以内出荷
透明無地のPETボックスです。
用途ギフトラッピング材質PET[透明]厚さ(mm)0.3
20000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック)20000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイトOWLTECH(オウルテック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
大容量なのに軽量&小型なモバイルバッテリー今までにない小サイズの20000mAhバッテリー残量が1%単位で見える最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応最大3台同時充電&パススルー充電対応『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)388(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)344使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×29×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 20000mAh、77Wh充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD18W充電時)出力容量5V/13000mAh、9V/7700mAh、12V/5800mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
単回転型サーメットトリマ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ東京コスモス電機
74税込81
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショ 2kΩ 東京コスモス電機トリマポテンショ 2kΩ東京コスモス電機
319税込351
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショ 20Ω 東京コスモス電機トリマポテンショ 20Ω東京コスモス電機
269税込296
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショ 20kΩ 東京コスモス電機トリマポテンショ 20kΩ東京コスモス電機
319税込351
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショ 200Ω 東京コスモス電機トリマポテンショ 200Ω東京コスモス電機
269税込296
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショ 200kΩ 東京コスモス電機トリマポテンショ 200kΩ東京コスモス電機
269税込296
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
Drag Specialties 3/8-24 CHR NYLON NUT | MPB278 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 3/8-24 CHR NYLON NUT | MPB278DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
Drag Specialties REPL UPPER WINDOW CLEAR | 163048-PB-LB2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties REPL UPPER WINDOW CLEAR | 163048-PB-LB2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 5/16-18 X 2 SOCKET HEAD | MPB221 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 5/16-18 X 2 SOCKET HEAD | MPB221DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 1/4-20 X 7/8 BUTN HD SCRW | MPB267 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 1/4-20 X 7/8 BUTN HD SCRW | MPB267DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties FENDER FRONT 80-10FXST WG | 090152-PB-LB2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties FENDER FRONT 80-10FXST WG | 090152-PB-LB2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 5/16-18X1 3/4 SOCKET HEAD | MPB220 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 5/16-18X1 3/4 SOCKET HEAD | MPB220DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 5/16-18X1 1/4 SOCKET HEAD | MPB218 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 5/16-18X1 1/4 SOCKET HEAD | MPB218DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties FRONT FENDER 88-92 FXSTS | 090341-PB-LB2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties FRONT FENDER 88-92 FXSTS | 090341-PB-LB2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 5/16-18 CHR NYLN NUT | MPB275 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 5/16-18 CHR NYLN NUT | MPB275DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
9,798税込10,778
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 3/8-16 X 1 1/2 SOCKT HEAD | MPB240 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 3/8-16 X 1 1/2 SOCKT HEAD | MPB240DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 1/4-28 CHR NYLON NUT | MPB274 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 1/4-28 CHR NYLON NUT | MPB274DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 7/16-14 CHR NYLN NUT | MPB279 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 7/16-14 CHR NYLN NUT | MPB279DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
デジタルパネルメーター サーミスタ温度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター サーミスタ温度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
30日以内出荷
測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ネクスケア キズあと保護&肌にやさしい不織布テープ 3M(スリーエム)ネクスケア キズあと保護&肌にやさしい不織布テープ3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(60個)
5日以内出荷
肌にやさしく蒸れにくくかぶれにくい不織布テープ
用途傷あとの保護に材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系長さ(m)5
PBチェーン2型530(-1000cc)カシメJ プロトPBチェーン2型530(-1000cc)カシメJプロト
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PBC530A-160販売備考:ご注意!指定リンクにカットして出荷する為、キャンセルはお受けできません。予めご了承下さい。サイズ:530/160L材質[素材]:スチール仕様:適用:-1000cc付属品:カシメジョイント備考:リンク数:160L
付属品カシメジョイント適合-1000cc材質スチールサイズ530リンク数160L
PBチェーン2型 525(-750cc)カシメJ プロトPBチェーン2型 525(-750cc)カシメJプロト
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PBC525A-160販売備考:ご注意!指定リンクにカットして出荷する為、キャンセルはお受けできません。予めご了承下さい。サイズ:525/160L材質[素材]:スチール仕様:適用:-750cc付属品:カシメジョイント備考:リンク数:160L
付属品カシメジョイント適合-750cc材質スチールサイズ525リンク数160L
PBチェーン2型 520(-600cc)カシメJ プロトPBチェーン2型 520(-600cc)カシメJプロト
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PBC520A-160販売備考:ご注意!指定リンクにカットして出荷する為、キャンセルはお受けできません。予めご了承下さい。サイズ:520/160L材質[素材]:スチール仕様:適用:-600cc付属品:カシメジョイント備考:リンク数:160L
付属品カシメジョイント適合-600cc材質スチールサイズ520リンク数160L
ヒフクパイプバンド 東都興業ヒフクパイプバンド東都興業
3,998税込4,398
1袋(10個)
5日以内出荷
パイプ同士をクロスに固定するための部材です。本体をパイプに絡ませて簡単に固定できます。ヒフクパイプバンドは業界初の全面コーティングで、サイズごとに色を付けた特殊樹脂でコーティングしてあります。
パイプバンド 東都興業パイプバンド東都興業
3,898税込4,288
1袋(10個)
5日以内出荷
パイプ同士をクロスに固定する部材です。本体をパイプに絡ませて簡単に固定できます。
CBNスーパースパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20
超小型2ステージ真空ポンプ プロステップ超小型2ステージ真空ポンププロステップ
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
逆流防止電磁弁付き超小型真空ポンプ HFC、HCFC、CFC対応型排気ポートと吸気ポートとの間に大きな差圧を乗じさせるように吸気された空気は2つのローターにより、より高圧縮状態で排気される構造になっております。この構造は吸気ポート側のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに排気回転することにより、小型であってもより高い真空状態を作る事が出来ます。
付属品PB2040専用ケース/変換アダプター2個付(M10-1.5オス、UNF7/16"-20オス)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])2880(50Hz)3440(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ボディ】240×88×158ケース寸法(mm)【外寸】365×275×320【内寸】335×225×260モーター出力(W)150排気量(L)25/min(50Hz)28/min(60Hz)吸入口サイズ5/16"フレア(UNF1/2-20)(電磁弁付き)到達真空度(Pa)2/15ミクロン
APニップル セイワ工業APニップルセイワ工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
接続電線管等の中間接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
普通騒音計(検定付) 小野測器普通騒音計(検定付)小野測器
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。
仕様プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ)出力【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上電源単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション)適合規格JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave)表示LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max)検定つきマイクロホンMI-1433(公称感度レベル-29 dB)機能スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個)レベルレンジ20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ)電池寿命(連続時間)約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時)サンプリング周期31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN)周波数重み付け特性A、C、Z型式承認番号TS223表示更新時間数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 sメモリー機能マニュアル:全演算値100 データ組自己雑音レベル(dB)A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下測定周波数範囲10 Hz~8 kHz(JIS、IEC)直線動作範囲(dB)リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)時間重み付け特性FAST、SLOW直線動作全範囲(dB)A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC)バックアップ期間内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合)推奨機器音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A
CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用 オンダ製作所CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用オンダ製作所
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5寸法L2(mm)52.5使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CBWL1型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
...