カテゴリ

  • オフィス家具(7,367)
  • メカニカル部品(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 制御機器(47)
  • 塗料(44)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 作業工具(23)
  • バイク部品(22)
  • 切削工具(17)
  • 家電(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 事務用品(16)
  • 安全標識(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 機構部品(11)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自転車部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-8」の検索結果

関連キーワード
7,962件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空包装機用 エクゾーストフィルター PB-0008B用 TOSPACK真空包装機用 エクゾーストフィルター PB-0008B用TOSPACK
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)(瓜生製作)US-LT41PB-08(修理) 修理【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)(瓜生製作)US-LT41PB-08(修理)修理
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
種類トルクコントロール スクリュドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)(瓜生製作)US-LT51PB-08(修理) 修理【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)(瓜生製作)US-LT51PB-08(修理)修理
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
種類トルクコントロール スクリュドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
PPバケツ(本体のみ) TRUSCOPPバケツ(本体のみ)TRUSCO(8件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
バケツペール アイリスオーヤマバケツペールアイリスオーヤマ(27件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン形状丸形
スリーブ 正和スリーブ正和(14件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T形状スリーブ
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
225税込248
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]ジッパー付きポリバッククラウン[事務用品](8件のレビュー)
95税込105
1パック(20枚)
当日出荷
ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
乳白種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(23件のレビュー)
399税込439
1パック(20組)
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
PPバケツ用フタ TRUSCOPPバケツ用フタTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水SOFT99(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
六角ボルト用キャップ ラクテム六角ボルト用キャップラクテム(1件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
球面軸受 PB形 THK球面軸受 PB形THK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M TRUSCO配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト用キャップ ノーブランド六角穴付きボルト用キャップノーブランド(8件のレビュー)
589税込648
1パック(10個)
当日出荷
六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
GPB プラスティックボール回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GPB プラスティックボール回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
ボルトナットキャップ ラクテムボルトナットキャップラクテム
309税込340
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ大洋製器工業(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メニュー&サンプルプライス タテ(両面) えいむメニュー&サンプルプライス タテ(両面)えいむ
509税込560
1個
当日出荷
材質アクリル
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
プロパンバーナー部品火口 新富士バーナープロパンバーナー部品火口新富士バーナー
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)半田付用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アイプレート用裏板 水本機械製作所アイプレート用裏板水本機械製作所
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋(厚み0.2mm) TRUSCO業務用ポリ袋(厚み0.2mm)TRUSCO
4,298税込4,728
1袋(5枚)
当日出荷
厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2透明
屋外用ラベル 粗面対応 ヒサゴ屋外用ラベル 粗面対応ヒサゴ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(10枚)
当日出荷
コンクリート・タイルなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれません。マンション・駐車場などを管理される会社様にもおすすめのラベルです。
用途マンションやオフィスなどのコンクリートの外壁に! 駐車場、駐輪場などの表示に! 素焼きの植木鉢にも!厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)ホワイト紙質PETフィルム坪量(g/m2)216ラベル厚(mm)0.23適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状角丸
DTM13-12PA-12PB-R008 DEUTSCHDTM13-12PA-12PB-R008DEUTSCH
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピラニア鋸 替刃ミクロ   90mm ピラニア・ツールピラニア鋸 替刃ミクロ 90mmピラニア・ツール(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
PS-8用替刃です
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)90刃厚(mm)0.3
ティー PISCO(ピスコ)ティーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
エスリーブ(WPB) 阪上製作所エスリーブ(WPB)阪上製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プライバシー保護封筒100 キングコーポレーションプライバシー保護封筒100キングコーポレーション
1,298税込1,428
1セット(100枚)
当日出荷
99%以上の高不透明度で内容物が透けない封筒です。A4判対応です。
2018年トラスコ掲載ページ10 0390
Bバータニング・ハンドル カンツールBバータニング・ハンドルカンツール
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最後のロッドの接続ネジに取り付け、ロッドの前後への移動、回転に使用するハンドルです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2500材質質量(kg)0.3
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-3NBK(鍋屋バイテック会社)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63関連資料技術資料1(0.5MB)
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)無地クリアPETボックスHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
889税込978
1パック(10枚)
5日以内出荷
中身が見えるクリアの無地ボックスです。
用途ギフトラッピング材質PET[透明]
オートVトップモナーク Excellent DNT(大日本塗料)オートVトップモナーク ExcellentDNT(大日本塗料)
28,980税込31,878
1缶(3.6kg)
当日出荷から7日以内出荷
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アルミベル ネジ式 CATEYEアルミベル ネジ式CATEYE(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付径(Φmm)直径:約22.2仕様シンプルでスマートなボディ材質ワン:アルミ質量(g)22
関連キーワード
...