カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pb5es」の検索結果

スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(17件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。
スパークプラグ
TORCH(424件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。端子形状一体型
ピロボール球面滑り軸受PB
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M
TRUSCO¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色青長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水
SOFT99(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から6日以内出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(25件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
バケツペール
アイリスオーヤマ(26件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷小容量から大容量まで幅広い品揃えのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ↓↓↓対応の蓋の注文コード↓↓↓ 5L:60521982 8L:22735083 15L:60522007 20L:22735108 25L:60522016用途水や洗剤の運搬・保管、工具・部材・衛生用品の収納材質ポリプロピレン形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥158~税込¥174~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
ツートップス(TT)プラグ
DENSO(デンソー)(21件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!