26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABS樹脂を使用し、先端部を自由に削る事も可能です。 壁紙施工時の入隅部分の押えにご使用下さい。
幅(mm)20 全長(mm)270 材質ABS樹脂
1個
249 税込274
当日出荷

人間工学に基づいたハンドルと柔軟なスチールブレードにより、スライド、カット、ツイスト、突く、スライス、引き抜き、分割、リフト、セパレートなどで精密機器を簡単に開けられます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(mm)12cm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。 カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。 丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(cm)8.5
1本
559 税込615
当日出荷

iPhoneの分解をサポートする工具10点セット 特殊ネジを回すドライバー、隙間を広げるオープナーツール、画面パネルを剥がすための吸盤等、痒い所に手が届く工具のセットです。
セット内容トルクス×2(1.5mm、0.8mm)、Y字ドライバー(0.6mm)Y0.6、デザインナイフ/・三角ヘラ(大小)、ピンセット/・ピックツール×2/・吸盤
1個
999 税込1,099
当日出荷

PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なツールです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に 材質PPカーボンファイバー 長さ(mm)85 爪幅(mm)10
1本
119 税込131
当日出荷

内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに セット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ 材質PC 質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
999 税込1,099
当日出荷


フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
用途炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。 刃幅(mm)40、65 材質(刃)ポリアミド炭素入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

井上工具Yヘラ
くぎ穴等のパテ塗りに最適な小さく長いヘラです。
幅(mm)15 材質ポリアセタール 高さ(mm)85
1セット(10個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
1本
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に セット内容ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6 入組点数17
1セット(17点)
1,298 税込1,428
当日出荷

微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。 刃長(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷


リムーバーセット 内装用 モノタロウ 動画あり
色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。 材質ナイロン+繊維 ブラック 質量(g)104(セット)
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷

とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
用途取れなくなったフタ つぶれた鋲 時計の裏フタ 他
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈かつ帯電防止を施したツールで、電子デバイスや精密機器の修理時にさまざまな目的にで使用できます。 本体はナイロン製で、平面の先端と鋭利な先端があります。柔軟かつ帯電防止性により、衝撃または傷付けることなく作業ができます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(mm)13.5
1本
649 税込714
当日出荷

64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 入組点数64 セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】 材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス 質量(g)約680 折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小) 全長(mm)300(大)、190(小) 材質
1枚
559 税込615
当日出荷

熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330 質量(kg)9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320 印字方式熱転写方式 カット速度最大120mm/秒 最大作画範囲100×2000mm インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと) 機能切り文字・縁取り・枠カット 仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

概要一目でわかる最大 30 ビット( AFM60 )又は 18 ビット( AFS60 ) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト SSI、SSI + インクリメンタル又は SSI + sin/cos インターフェイス 分解能、オフセットなどをプログラム可能(タイプによって異なる) 接続: M12 又は M23 オスコネクタ又はケーブル接続 エンクロージャ等級: IP67 (ハウジング)、IP65 (シャフト) 動作温度範囲: +100 ℃ (タイプによる)あなたの利点エンコーダのプログラム性により、ストレージの削減、高い機械可用性、容易な設置が可能になります 高解像度による正確な位置決め 幅広い機械的インターフェイスと電気的接触オプション:あらゆる用途に適しています スペースが限られた用途に適しています (取り付け深さが極めて短い 30 mm ) 長いベアリング距離により、優れた同心性が実現されます 適合するプログラミングツールをあらゆる用途のアクセサリとして利用できます最大 18 ビット( AFS60 )又は最大 30 ビット( AFM60 )の高分解能とさまざまなプログラム可能パラメータを備えた AFS60 アブソリュートシングルレットエンコーダと AFM60 アブソリュートマルチターンエンコーダは、ロータリエンコーダに関して新しい規格を設定しました。高解像度と高 IP 保護クラスの組み合わせにより、さまざまな産業用途で使用することができます。両方のエンコーダに SSI インターフェイスが装備されていますが、AFM60 には SSI+ Incremental インターフェイスと SSI+ Sin/Cos 結合インターフェイスも装備されています。シャフトベアリング距離が 30 mm の AFS60 / AFM60 製品ファミリは、ブロックされたボールベアリングを備えたエンコーダよりも回転精度が非常に高いことを意味します。AFS60 / AFM60 はベアリング間隔が広いにもかかわらず、コンパクトな設計になっています。プログラム可能な AFS と AFM60 SSI のバリエーションは、同じ PC ベースのプログラミングツール( PGT-08-S )又はハンドヘルド PGT-10-Pro プログラミングツールを使用してプログラムできます。用途工具機械、包装システム、木材加工機械、プレス、印刷機など、さまざまな機械やシステムで 1 回転以上の絶対位置を測定します シェルフの割り当て アブソリュートエンコーダを使用したプレスストロークの測定 プレスストロークの高さ調整 ピッチモータ制御 ブレード角度の監視 方位角モーター制御 方位角モーター制御 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 高速 Gates の位置決定 Heliostat 集中した太陽光発電所での追跡 ダクトシステムでのダンパの位置決め メインファンの吸気および排気ダンパーの位置 2 回目の冶金処理中の溶鉱炉屋根の位置 二次冶金中の真空脱気装置でのルーフ位置検出 ラウルステル・ヘラエウス・デガッサーでの原子炉 Vessel 位置検出 メインファンの吸気および排気ダンパーの位置注
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:4096●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:SSI●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:4.5 → 32 V●解像度:12 x 12ビット●ステップ/回転:4096Steps●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:40.1mm●動作温度 Min:0℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5581 アズワン品番65-7278-87
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

概要一目でわかる最大 30 ビット( AFM60 )又は 18 ビット( AFS60 ) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト SSI、SSI + インクリメンタル又は SSI + sin/cos インターフェイス 分解能、オフセットなどをプログラム可能(タイプによって異なる) 接続: M12 又は M23 オスコネクタ又はケーブル接続 エンクロージャ等級: IP67 (ハウジング)、IP65 (シャフト) 動作温度範囲: +100 ℃ (タイプによる)あなたの利点エンコーダのプログラム性により、ストレージの削減、高い機械可用性、容易な設置が可能になります 高解像度による正確な位置決め 幅広い機械的インターフェイスと電気的接触オプション:あらゆる用途に適しています スペースが限られた用途に適しています (取り付け深さが極めて短い 30 mm ) 長いベアリング距離により、優れた同心性が実現されます 適合するプログラミングツールをあらゆる用途のアクセサリとして利用できます最大 18 ビット( AFS60 )又は最大 30 ビット( AFM60 )の高分解能とさまざまなプログラム可能パラメータを備えた AFS60 アブソリュートシングルレットエンコーダと AFM60 アブソリュートマルチターンエンコーダは、ロータリエンコーダに関して新しい規格を設定しました。高解像度と高 IP 保護クラスの組み合わせにより、さまざまな産業用途で使用することができます。両方のエンコーダに SSI インターフェイスが装備されていますが、AFM60 には SSI+ Incremental インターフェイスと SSI+ Sin/Cos 結合インターフェイスも装備されています。シャフトベアリング距離が 30 mm の AFS60 / AFM60 製品ファミリは、ブロックされたボールベアリングを備えたエンコーダよりも回転精度が非常に高いことを意味します。AFS60 / AFM60 はベアリング間隔が広いにもかかわらず、コンパクトな設計になっています。プログラム可能な AFS と AFM60 SSI のバリエーションは、同じ PC ベースのプログラミングツール( PGT-08-S )又はハンドヘルド PGT-10-Pro プログラミングツールを使用してプログラムできます。用途工具機械、包装システム、木材加工機械、プレス、印刷機など、さまざまな機械やシステムで 1 回転以上の絶対位置を測定します シェルフの割り当て アブソリュートエンコーダを使用したプレスストロークの測定 プレスストロークの高さ調整 ピッチモータ制御 ブレード角度の監視 方位角モーター制御 方位角モーター制御 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 高速 Gates の位置決定 Heliostat 集中した太陽光発電所での追跡 ダクトシステムでのダンパの位置決め メインファンの吸気および排気ダンパーの位置 2 回目の冶金処理中の溶鉱炉屋根の位置 二次冶金中の真空脱気装置でのルーフ位置検出 ラウルステル・ヘラエウス・デガッサーでの原子炉 Vessel 位置検出 メインファンの吸気および排気ダンパーの位置注
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:8192●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:SSI●電源電圧:4.5 → 32 V●解像度:13ビット●ステップ/回転:8192 stepsSteps●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5585 アズワン品番65-7284-72
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

概要一目でわかる最大 30 ビット( AFM60 )又は 18 ビット( AFS60 ) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト SSI、SSI + インクリメンタル又は SSI + sin/cos インターフェイス 分解能、オフセットなどをプログラム可能(タイプによって異なる) 接続: M12 又は M23 オスコネクタ又はケーブル接続 エンクロージャ等級: IP67 (ハウジング)、IP65 (シャフト) 動作温度範囲: +100 ℃ (タイプによる)あなたの利点エンコーダのプログラム性により、ストレージの削減、高い機械可用性、容易な設置が可能になります 高解像度による正確な位置決め 幅広い機械的インターフェイスと電気的接触オプション:あらゆる用途に適しています スペースが限られた用途に適しています (取り付け深さが極めて短い 30 mm ) 長いベアリング距離により、優れた同心性が実現されます 適合するプログラミングツールをあらゆる用途のアクセサリとして利用できます最大 18 ビット( AFS60 )又は最大 30 ビット( AFM60 )の高分解能とさまざまなプログラム可能パラメータを備えた AFS60 アブソリュートシングルレットエンコーダと AFM60 アブソリュートマルチターンエンコーダは、ロータリエンコーダに関して新しい規格を設定しました。高解像度と高 IP 保護クラスの組み合わせにより、さまざまな産業用途で使用することができます。両方のエンコーダに SSI インターフェイスが装備されていますが、AFM60 には SSI+ Incremental インターフェイスと SSI+ Sin/Cos 結合インターフェイスも装備されています。シャフトベアリング距離が 30 mm の AFS60 / AFM60 製品ファミリは、ブロックされたボールベアリングを備えたエンコーダよりも回転精度が非常に高いことを意味します。AFS60 / AFM60 はベアリング間隔が広いにもかかわらず、コンパクトな設計になっています。プログラム可能な AFS と AFM60 SSI のバリエーションは、同じ PC ベースのプログラミングツール( PGT-08-S )又はハンドヘルド PGT-10-Pro プログラミングツールを使用してプログラムできます。用途工具機械、包装システム、木材加工機械、プレス、印刷機など、さまざまな機械やシステムで 1 回転以上の絶対位置を測定します シェルフの割り当て アブソリュートエンコーダを使用したプレスストロークの測定 プレスストロークの高さ調整 ピッチモータ制御 ブレード角度の監視 方位角モーター制御 方位角モーター制御 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 高速 Gates の位置決定 Heliostat 集中した太陽光発電所での追跡 ダクトシステムでのダンパの位置決め メインファンの吸気および排気ダンパーの位置 2 回目の冶金処理中の溶鉱炉屋根の位置 二次冶金中の真空脱気装置でのルーフ位置検出 ラウルステル・ヘラエウス・デガッサーでの原子炉 Vessel 位置検出 メインファンの吸気および排気ダンパーの位置注
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:4096●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:SSI●軸径:15mm●解像度:12 x 12ビット●ステップ/回転:4096Steps●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:0℃●実装タイプ:中空シャフト●シリーズ:AFS/AFM60 SSI●コード番号:212-5582 アズワン品番65-7284-71
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

概要一目でわかる最大 30 ビット( AFM60 )又は 18 ビット( AFS60 ) フェースマウントフランジ、サーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト SSI、SSI + インクリメンタル又は SSI + sin/cos インターフェイス 分解能、オフセットなどをプログラム可能(タイプによって異なる) 接続: M12 又は M23 オスコネクタ又はケーブル接続 エンクロージャ等級: IP67 (ハウジング)、IP65 (シャフト) 動作温度範囲: +100 ℃ (タイプによる)あなたの利点エンコーダのプログラム性により、ストレージの削減、高い機械可用性、容易な設置が可能になります 高解像度による正確な位置決め 幅広い機械的インターフェイスと電気的接触オプション:あらゆる用途に適しています スペースが限られた用途に適しています (取り付け深さが極めて短い 30 mm ) 長いベアリング距離により、優れた同心性が実現されます 適合するプログラミングツールをあらゆる用途のアクセサリとして利用できます最大 18 ビット( AFS60 )又は最大 30 ビット( AFM60 )の高分解能とさまざまなプログラム可能パラメータを備えた AFS60 アブソリュートシングルレットエンコーダと AFM60 アブソリュートマルチターンエンコーダは、ロータリエンコーダに関して新しい規格を設定しました。高解像度と高 IP 保護クラスの組み合わせにより、さまざまな産業用途で使用することができます。両方のエンコーダに SSI インターフェイスが装備されていますが、AFM60 には SSI+ Incremental インターフェイスと SSI+ Sin/Cos 結合インターフェイスも装備されています。シャフトベアリング距離が 30 mm の AFS60 / AFM60 製品ファミリは、ブロックされたボールベアリングを備えたエンコーダよりも回転精度が非常に高いことを意味します。AFS60 / AFM60 はベアリング間隔が広いにもかかわらず、コンパクトな設計になっています。プログラム可能な AFS と AFM60 SSI のバリエーションは、同じ PC ベースのプログラミングツール( PGT-08-S )又はハンドヘルド PGT-10-Pro プログラミングツールを使用してプログラムできます。用途工具機械、包装システム、木材加工機械、プレス、印刷機など、さまざまな機械やシステムで 1 回転以上の絶対位置を測定します シェルフの割り当て アブソリュートエンコーダを使用したプレスストロークの測定 プレスストロークの高さ調整 ピッチモータ制御 ブレード角度の監視 方位角モーター制御 方位角モーター制御 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 高速 Gates の位置決定 Heliostat 集中した太陽光発電所での追跡 ダクトシステムでのダンパの位置決め メインファンの吸気および排気ダンパーの位置 2 回目の冶金処理中の溶鉱炉屋根の位置 二次冶金中の真空脱気装置でのルーフ位置検出 ラウルステル・ヘラエウス・デガッサーでの原子炉 Vessel 位置検出 メインファンの吸気および排気ダンパーの位置注
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:8192●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:SSI●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:13ビット●ステップ/回転:8192 stepsSteps●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:40.1mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:AFS/AFM60 SSI●コード番号:212-5584 アズワン品番65-7283-92
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz 分解能(mm)0.025/step インターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)