100シリーズの大型(64cm)対応機種。
材質PC
ひもタイプワンタッチ
100シリーズの最上位機種。
材質PC
種類アメリカンタイプ
ひもタイプワンタッチ
ボールの重さが約100gだからとても軽くて使いやすいです。
材質ポリカーボネート
容量(mL)900
質量(g)100
寸法(幅W×高さH)(mm)170×73
寸法(Φ×mm)内径:154×73
耐久温度(℃)耐熱/120、耐冷/-30
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。
容量(L)16.8
pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液)
主成分亜硝酸ナトリウム
引火点(℃)なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5
密度(g/cm3)1.31(15℃)
外観淡黄色液体
危険物の類別非危険物
反応アルカリ性
総質量(kg)23.6
1缶(16.8L)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
料理やお菓子作りに大活躍のボウルです。ボウル本体が約100gのため、軽くて使いやすいのが特徴です。
透明な容器のため、中身がすっきり見えて混ぜやすく便利!計量がしやすい。
重さ約100gです。1g~3gは誤差がある場合がございます。
火のそばに置かないで下さい。
タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質ポリカーボネート
容量(mL)約900
寸法(Φ×mm)約170径×高さ73
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-30
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥889
税込¥978
4日以内出荷
材質紙
容量132
寸法(Φ×mm)70.5×55
適合フタ9637
1個(50個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
愛らしいネコがたくさん描かれたギフトボックスです。
被せ蓋タイプなので贈り物として高級感が感じられます。
焼き菓子が6~8個入ります。
材質PET
寸法(mm)125×125×H90
1枚(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
桜の季節のプチギフトに。
被せ蓋タイプなので贈り物として高級感が感じられます
焼き菓子が6~8個入ります。
材質PET
寸法(mm)125×125×H90
1枚(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
1個(100個)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
攻略の隙間を埋める1ピース。水面直下をスラロームアクションでスローに探れることが特徴のリップ付シンキングペンシルp-ce 100。河川でのドリフトゲームはもちろん、流れの緩い干潟や河口域も得意。夏から秋にかけてのイナッコパターンでは欠かすことの出来ないピースとなるでしょう。
仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2009/09/30
種別シンキング
全長(mm)100
質量(g)17
タイプマコイワシ
コード4256226
フック#4
アズワン品番64-6418-84
リングサイズ#3
潜行レンジ(cm)30~60
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)112
全長(mm)約112
口幅(mm)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質鋼板
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)42554-
適合機種(代表)PC100-6
交換目安250時間
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
1セット(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い
ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ストレートジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工
材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)40001-42553
適合機種(代表)PC100-6
交換目安250時間
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。
スチール部に取り付けできるマグネット付。
ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1
材質ポリカーボネイト
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
ハンドル自動化ユニットSPU-100・EPU-220専用の送受信機です。
PCとUSBで接続することで、ハンドル自動化ユニットを無線で操作できます。
最大32台のハンドル自動化ユニットの一括操作が可能です。
PC接続用のUSBケーブル(長さ:50cm)が付属しています。
入力電圧(V)5±5%(USB給電)
電波到達距離(m)屋内:60/屋外:120(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz帯無線通信
ユニット数32台(最大接続)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
切断能力(Φmm)16~50
材質アルミ
材質(刃)HSS
材質(ハンドル)アルミ
最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系
(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採
用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態通常包装
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
奥行(mm)655
高さ(mm)10
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.5
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
スイッチ個別スイッチ
定格合計1400Wまで
コンセント個数4
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
機能個別スイッチ
アース端子×
マグネット×
USBポート数2
プラグ形状L字型
定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
細かい所への油の給油。水から油まで、液体のものに適しています。サイクリングやジョギング時の水の補給に。目盛付
材質(本体)ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
スプライス特小・小・大・特大・スプライス圧着端子・スプライス圧着端子ショート、6種類各50個のセット
用途配線コードの確実な接続に
材質黄銅
適合電線サイズ(sq)0.5~6
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
換気パイプの接続延長に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。
適合機種PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS
特性静音
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ