カテゴリ
- パソコン/周辺機器(126)
- バイク部品(30)
- 測定用品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 制御機器(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 自動車補修部品(11)
- 作業工具(8)
- 防犯用品(7)
- 事務用品(7)
- 切削工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 機構部品(3)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(26)
- メディアカバーマーケット(26)
- PISCO(ピスコ)(23)
- 高島計器(16)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(15)
- I-VALUE(12)
- SEASON[釣り針](12)
- POSH Faith(11)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(9)
- サンワサプライ(8)
- ノーブランド(8)
- uni(三菱鉛筆)(7)
- AFAM(アファム)(7)
- AHS(7)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- Pro-Auto(6)
- SecuSTATION(6)
- KSフィルター(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pc8-01」の検索結果

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート
(67件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から17日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
固定絞リ継手 ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,790~税込¥3,069~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ1/8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フルメタルストレート
AirTAC¥169税込¥1861個当日出荷から13日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。規格フルメタルネジストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングEG ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ用ワンタッチ継手 ストレート
BeHAUS¥449税込¥4941個3日以内出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途管用めねじとチューブの接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート
PISCO(ピスコ)¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥369~税込¥406~1個4日以内出荷から22日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
チューブフィッティングスパッタ ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,190税込¥2,4091袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート
PISCO(ピスコ)¥8,498税込¥9,3481袋(10個)11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ ストレート樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
プレッシャーコントローラ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から24日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から9日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
固定絞り継手
PISCO(ピスコ)¥2,498税込¥2,7481箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ニードル弁に比べ、ローコスト。オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。狭いスペースにも取付け可能。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気
チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
チューブフィッティングストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート色開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
PC3-12800 8GBx1 D3N1600PS-L8G
CFD(シーエフデー)¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷仕様●メモリタイプ:SO-DIMM容量8000MBRoHS指令(10物質対応)対応![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8N1 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8N1
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)310001-適合機種(代表)PC200/200LC-8N1交換目安不定期![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-8N1 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-8N1
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)80001-適合機種(代表)PC220/220LC-8N1交換目安不定期![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC230/230LC-8N1 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC230/230LC-8N1
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)80001-適合機種(代表)PC230/230LC-8N1交換目安不定期































![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8N1 コマツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)