カテゴリ
- 制御機器(10)
- 清掃用品(7)
- 日用品(6)
- 理美容(6)
- 自動車補修部品(5)
- 物流用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- JOHNAN(7)
- 第一三共ヘルスケア(6)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
- 北陽電機(3)
- SMC(2)
- 日東工業(2)
- FSX(旧:藤波タオルサービス)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- フォードヘア化粧品(2)
- コーセル(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- MICRO(1)
- コーヨーラド(1)
- AURORA(オーロラジャパン)(1)
- CoolingDoor(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pca-05」の検索結果

3M スコッチ 車輌用両面テープ
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥559税込¥6151巻当日出荷自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル
冨士電線(東京)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)3日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
片端37ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷ケーブル40芯シールドケーブル(20ペア)使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
片端96ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から12日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用定格電圧(V)(5) 24 DC
油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ
JOHNAN¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷小スペースに保管する場合に最適な緊急セットです。 持ち運びに便利な持ち手が付いています。 配送車両に常備しやすい小型タイプです。用途オイル・水・溶剤用、メンテナンス時の油回収や、油流出事故の回収作業に最適動植物油・有機溶剤の吸収仕様幅43.5cm×高さ54.0cm×奥行10cmトラスコ品番469-3418セット内容オイル・水・溶剤用チューブ(YT-45)×5 本、オイル・水用シート(PCA54-2)×25枚、回収袋1枚材質(PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(YT-45)新聞古紙質量(kg)2対応オイル、水、溶剤吸油量25
ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板
ビット・トレード・ワン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。付属品スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)仕様【モータ出力:2ch出力電流】1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付PWM出力PCA9685により制御3.3V、5Vの両電圧系に対応3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeaterPWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能PWM用電源5Vモータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う出力(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C電源PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台本体質量(g)約39保証期間お買い上げから1年間コネクタ汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダモータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)3.3V、5V両対応:I2C3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダアナログ入力範囲(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6Vサンプリング速度50kspsアナログ入力(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bitデジタル入出力(ch)6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
緊急対策セット MB-1
JOHNAN¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。用途オイル・水用トラスコ品番387-0545セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト対応オイル、水、溶剤吸油量約35kg
緊急対策セット MA-1
JOHNAN¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計20枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています用途オイル・水用トラスコ品番397-0477セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト対応オイル、水、溶剤吸油量約35kg
ねじ式万能型クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から6日以内出荷・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ種別立吊・横吊兼用
ねじ式万能型クランプ 5t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。 スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用に仕様ねじ式万能型クランプトラスコ品番851-6191質量(kg)11有効寸法(mm)14~55
緊急対策セット/詰め替え用 MB-T
JOHNAN¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。 MB-1の詰め替え用です。用途オイル・水用トラスコ品番828-4089セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙対応オイル、水、溶剤吸油量約35kg繰り返し・詰め替え対応
緊急対策セット/詰め替え用 MC-T
JOHNAN¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。 MC-1の詰め替え用です。用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙対応オイル、水、溶剤吸油量約35kg繰り返し・詰め替え対応
緊急対策セット/詰め替え用 MA-T
JOHNAN¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。 MA-1の詰め替え用です。用途オイル・水用トラスコ品番828-4088セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙対応オイル、水、溶剤吸油量約35kg繰り返し・詰め替え対応
緊急対策セット MC-1
JOHNAN(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計31枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。用途オイル・水用トラスコ品番397-0485セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト対応オイル、水、溶剤吸油量約35kg
ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
日東工業¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷環境にやさしいノンフロンクーラーがさらに小型、高効率に・COP(成績係数)が業界最高レベルの1.35以上を実現しています。(一般的な電子クーラーの場合COP0.5)・高信頼性の電子冷却素子(ベルチェ素子)を採用しています。・省ドレンタイプです。(キャビネット内33℃以上でノンドレン)・キャビネット内温度を最適に管理可能です。・運転、警報が一目で判断できるLEDランプ表示付です。・キャビネット内温度異常警報付です。・メンテナンスじき通知機能付です。用途側面取付型・警報機能付付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクター、排水ホース質量(kg)4.5規格IP規格:IP5X(カテゴリー2)定格電圧(V)(単相)AC100-240使用温度(℃)0~+50定格電流(A)0.37/0.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力37A塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)騒音レベル(dB(A))約59設置場所屋内用温度設定範囲(℃)+37~50冷却能力(W)50警報温度設定範囲(℃)+42~+55寸法(横×縦×深さ)(mm)190×210×166
ロッカン PPT ヘアケアシャンプー
ロッカン¥2,998税込¥3,2981個(300mL)3日以内出荷リッチな泡で不要な汚れや過剰な皮脂は落としながらもうるおいを残す。洗浄しながら傷んだ部分には集中的に補修もする2つの機能をもった贅沢なコラーゲン系シャンプー、美容液のようにうるおいをもたらします。フルーティーフローラルアンバーの香り。成分水・ココイル加水分解コラーゲンK・コカミドDEA・コカミドプロピルベタイン・スルホコハク酸(C12‐14)・パレス‐2Na・ココイルメチルアラニンNa・ココイルグリシンK・グリセリン・カンテン・プラセンタエキス・アルゲエキス・カンゾウ根エキス・ヘマチン・ラウリルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)・アルギニン・アスパラギン酸・グリシン・アラニン・セリン・バリン・プロリン・トレオニン・イソロイシン・フェニルアラニン・ヒスチジン・PCA・PCA‐Na・乳酸Na・カラメル・ポリクオタニウム‐10・トレハロースヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド・クエン酸・ペンテト酸5Na・エチルヘキシルグリセリン・BG・エタノール・フェノキシエタノール・メチルパラベン・香料使用方法人肌ほどの温度のお湯でじっくりしっかり髪全体を濡らします。長さ、毛量に合わせ手に取ります。指先で小分けに、頭皮になじませる様にして下さい。マッサージする様に洗います。2分程度置いてから流すと保湿成分が浸透します。容量(mL)300使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
シャンプー
ナンバースリー¥1,098税込¥1,2081本(170mL)4日以内出荷カラーは流さずに、汚れだけを洗い落とす。 定着したカラーはそのままに、髪表面の汚れだけを洗い流す。 それがカラーヘアーのために生まれたforC.シャンプーの大きな特徴です。 カラーリングの後のセンシティブな髪をいたわり、髪を健康な状態に近づけながら、カラーの褪色を遅らせます。成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドメチルMEA、グリセリン、PEG-7グリセリルココエート、ポリクオタニウム-10、ジステアリン酸PEG-150、PCA、ジメチコンコポリオール、PCA-Na、DPG、イソステアロイル乳酸Na、カタラーゼ、ベタイン、クレアチン、アルギニン、安息香酸Na、ペンテト酸5Na、塩化Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料容量(mL)170商品タイプ本体
MAシャンプー
フォードヘア化粧品¥1,598税込¥1,7581本(300mL)5日以内出荷しっとり潤い、ベタつかない髪に仕上げる。 髪をやわらかく、なめらかに整え、しっとりした質感と広がりのない潤いを与えます。 シアフローラルの香り。 MA (モイストアクア)は、このような方にお勧めです。 硬毛で収まりが欲しい 触るとゴワゴワしている パサついて広がりやすい 髪にもっと、落ち着きとなめらかな質感が欲しい成分水、ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドDEA、ラウラミドプロピルベタイン、ポリクオタニウム-10、コカミドプロピルベタイン、シトルリン、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、PEG-5ステアリルアンモニウムクロリド、パルミチン酸イソプロピル、PCA-Na、乳酸Na、ゲンチアナ根エキス、アーモンドタンパク、グリセリン、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、セテアレス-7、セテアレス-13、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、サリチル酸Na、EDTA-2Na、クエン酸、酢酸、酢酸Na、BG、香料商品タイプ本体
SVシャンプー
フォードヘア化粧品¥1,598税込¥1,7581本(300mL)6日以内出荷ふんわり軽いのに、パサつかない髪に仕上げる。 髪に弾力と軽さを与え、サラッとした軽い質感と指通りの良い収まり感が持続します。 SV(シルキーベルベット)は、このような方にお勧めです。シアフローラルの香り。 軟毛で、スタイリング後もぺ夕っとしてしまいがち 細い髪を、ふんわり見せたい 髪のパサつきや、きしみが気になる 髪にツヤや弾力がなくなってきた 毛先のまとまりは欲しいが、重いトリートメント剤は使いたくない成分水、ココイルグルタミン酸TEA、コカミドDEA、ラウラミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、PPG-5セテス-10リン酸、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、ポリクオタニウム-10、ミリスチン酸イソプロピル、ゲンチアナ根エキス、アーモンドタンパク、PCA-Na、乳酸Na、グリセリン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、メチルイソチアゾリノン、BG、香料商品タイプ本体
ミノンアミノモイストチャージクリーム 40G
第一三共ヘルスケア¥3,298税込¥3,6281個(40g)7日以内出荷乾燥しがちな敏感肌に、最長保湿力*1でうるおいが続くクリーム。濃密なうるおいで角質層を長時間包み、乾燥ダメージから肌を守ります。コクのあるクリームがとろけるように肌になじみ、乾燥でごわついた角質層もなめらかに。乾燥による小ジワを目立たなくします(効能評価試験済み)。*1 ミノン アミノモイスト 敏感肌・乾燥ケアライン内(化粧下地を除く)?。貯水肌:みずみずしく角質層に水分を保った肌用途1成分水、グリセリン、スクワラン、BG、DPG、トリイソステアリン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、ベヘニルアルコール、ソルビトール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ホホバ種子油、パルミチン酸セチル、ミツロウ、バリン、トレオニン、セリン、ロイシン、プロリン、ヒスチジン、グリシン、アラニン、アルギニン、ポリクオタニウム-61、リシンHCl、カルノシン、グルコシルルチン、ホスホリルオリゴ糖Ca、グリセリルグルコシド、グルコシルヘスペリジン、グリチルレチン酸ステアリル、トリ(カプリル酸/カプリン酸/ミリスチン酸/ステアリン酸)グリセリル、ワセリン、ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル)、シア脂、ダイマージリノール酸(フィトステリル/イソステアリル/セチル/ステアリル/ベヘニル)、ステアリン酸グリセリル、ジメチコン、ベヘネス-30、水添レシチン、(PCA/イソステアリン酸)PEG-40水添ヒマシ油、カルボマー、バチルアルコール、クエン酸、エチルヘキシルグリセリン、カプリル酸グリセリル、PCA-Na、ココイルアルギニンエチルPCA、ペンテト酸5Na、1,2-ヘキサンジオール、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ヒアルロン酸Na、トコフェロール、フェノキシエタノール
ミノンアミノMもちもちフックラツヤハダマスク 4H
第一三共ヘルスケア¥1,598税込¥1,7581個(4包)7日以内出荷敏感肌・年齢肌に、濃厚とろみ美容液マスク。10分間の至福のマスクタイムを。濃密でとろみのある美容液が肌にしっかり浸透。もちもちふっくら肌へ。乾燥が気になる目元、たるみが気になるあご下まで覆ってフィットし、うるおいを与えます。繊維刺激の少ない密着やわらかシートが、肌に吸い付くように密着して、液ダレしません。うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸」、キメを整え肌に透明感を与える「2種の清透アミノ酸」、ハリを与えつや肌に導く「ハリシェイプペプチド」配合。製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・年齢肌を考えた処方。無香料・無着色/弱酸性/アルコール(エチルアルコール)無添加/パラベンフリー/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・年齢肌の方による連用テスト済み用途年齢とともにハリ不足が気になり始めた方/乾燥による小ジワも気になる方/敏感肌でシートマスクが苦手だった方/肌へのやさしさを考えた、本格的なエイジングケアに興味がある方/以前より乾燥することが増えた/ハリ・弾力やつやのなさが気になる/ファンデーションがシワに入る/フェイスラインがぼんやりしてきた/さらにしっとりふっくらした肌を実感したい成分水、グリセリン、BG、PEG-32、PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン、PEG-75、イソペンチルジオール、トレハロース、ペンチレングリコール、メチルグルセス-20、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、セリン、フェノキシエタノール、ベタイン、クエン酸Na、水酸化K、トリイソステアリン酸PEG-50水添ヒマシ油、アルギニン、アセチルヘキサペプチド-38、キサンタンガム、クエン酸、グリチルリチン酸2K、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、PCA-Na、アラニン、グリシン、リシンHCl、PEG-60水添ヒマシ油、トコフェロール、セテス-20、トレオニン、バリン、ヒスチジン、プロリン、ペンテト酸5Na、ロイシン、カルノシン、ココイルアルギニンエチルPCA、ポリアクリル酸Na、ポリクオタニウム-61、1,2-ヘキサンジオール、水添レシチン、ラウリン酸ポリグリセリル-10
ミノンアミノM敏感混合肌ライントライアル 1S
第一三共ヘルスケア¥799税込¥8791個(1セット)7日以内出荷乾燥も、テカリも気になる肌へ。さらっとうるおい実感トライアルセット。「うるおいは欲しいけど、べたつきたくない」あなたの肌を考えた低刺激性スキンケア。乾燥も、テカリも気になる肌対策。保湿化粧水、保湿乳液、UV化粧下地をしっかりお試しできます。約10日分のミニサイズ。(UV化粧下地は2回分)用途顔の部位によって乾燥もべたつきも両方気になる方/ニキビ・吹き出物ができやすい方/皮脂による肌あれを起こしやすい方/化粧が崩れやすい方/さらっとべたつかない使用感が好きな方/乾燥だけでなくべたつきも気になる時に/テカリや毛穴が気になる時に成分【ミノン アミノモイスト 薬用アクネケア ローション(販売名:ミノンアミノモイストBL)[医薬部外品]】水、濃グリセリン、BG、1,3-プロパンジオール、POEメチルグルコシド、ベタイン、PEG(80)、セリン、トリイソステアリン酸POE水添ヒマシ油、クエン酸Na、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル・オクチルドデシル)、アスパラギン酸、アルギニン、クエン酸、POE水添ヒマシ油、天然ビタミンE、POEセチルエーテル、アラニン、ヤシ油脂肪酸アシルアルギニンエチル・DL-PCA塩、グリシン、水酸化ナトリウム液、PCA、トレオニン、L-バリン、ヒスチジン、プロリン、L-ロイシン、ジエチレントリアミン5酢酸5Na液、サクラ葉抽出液、キウイエキス、水酸化Na、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ステアリル共重合体、DL-PCA・Na液、フェノキシエタノール、水添大豆リン脂質、ラウリン酸ポリグリセリル、ヒアルロン酸Na-2【ミノン アミノモイスト 薬用アクネケア ミルク(販売名:ミノンアミノモイストBM)[医薬部外品]】水、BG、濃グリセリン、トリオクタン酸グリセリル、ジメチコン、ペンチレングリコール、アラキルグルコシド・アラキルアルコール・ベヘニルアルコール、リンゴ酸ジイソステアリル、ポリアクリル酸アルキル、トレハロース、ベタイン、SEステアリン酸グリセリル、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル・オクチルドデシル)、イソステアリン酸、フェノキシエタノール、カルボキシビニルポリマー、クエン酸Na、アスパラギン酸、L-バリン、プロリン、トレオニン、L-イソロイシン、ヒスチジン、L-フェニルアラニン、ベヘニルアルコール、水酸化K、キサンタンガム、サクラ葉抽出液、キウイエキス、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ステアリル共重合体、クエン酸、L-ロイシン、乳酸Na液、PCA、アルギニン、DL-PCA・Na液、水酸化Na、グリシン、アラニン、水添大豆リン脂質、セリン、ラウリン酸ポリグリセリル【ミノン アミノモイスト バランシングベース UV(販売名:ミノンアミノモイストBU)[化粧品]】水、シクロペンタシロキサン、酸化チタン、BG、トリエチルヘキサノイン、パルミチン酸エチルヘキシル、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ジメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー、プロパンジオール、ジステアルジモニウムヘクトライト、セチルPEG/PPG-10/1ジメチコン、シア脂油、塩化Na、マイカ、水酸化Al、ステアリン酸、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、フェノキシエタノール、トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル、クエン酸Na、アスパラギン酸、アミノカプロン酸、トコフェロール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、グリチルレチン酸ステアリル、トリエトキシカプリリルシラン、ポリメタクリル酸メチル、ソメイヨシノ葉エキス、キウイエキス、ロイシン、グリセリン、PCA-Na、乳酸Na、アルギニン、ポリクオタニウム-61、PCA、グリシン、アラニン、水添レシチン、セリン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、タルク、酸化鉄有効成分【ミノン アミノモイスト 薬用アクネケア ローション(販売名:ミノンアミノモイストBL)[医薬部外品]】ε-アミノカプロン酸、グリチルリチン酸2K【ミノン アミノモイスト 薬用アクネケア ミルク(販売名:ミノンアミノモイストBM)[医薬部外品]】ε-アミノカプロン酸、グリチルレチン酸ステアリル
ミノンアミノMアクネケアローション 150ML
第一三共ヘルスケア¥1,998税込¥2,1981個(150mL)7日以内出荷乾燥するのにテカる、ニキビができやすい肌に。うるおいをたっぷり補給する薬用保湿化粧水。さっぱりしているのに、うるおいに満たされる使い心地。みずみずしい肌へ。肌あれ・ニキビを防ぐアミノ酸と植物性有効成分配合。角質層をやわらげ、みずみずしい肌に整えます。うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸」、乾燥と皮脂が気になる肌のバランスをサポートする「整肌アミノ酸」配合。製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・混合肌を考えた処方。無香料・無着色/弱酸性/アルコール(エチルアルコール)無添加/パラベンフリー/ノンコメドジェニックテスト済み/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・混合肌の方による連用テスト済み用途顔の部位によって乾燥もべたつきも両方気になる/ニキビ・吹き出物ができやすい/皮脂による肌あれを起こしやすい/化粧が崩れやすい/さらっとべたつかない使用感が好き。乾燥だけでなくべたつきも気になる時に/テカリや毛穴が気になる時に成分水、濃グリセリン、BG、1,3-プロパンジオール、POEメチルグルコシド、ベタイン、PEG(80)、セリン、トリイソステアリン酸POE水添ヒマシ油、クエン酸Na、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル・オクチルドデシル)、アスパラギン酸、アルギニン、クエン酸、POE水添ヒマシ油、天然ビタミンE、POEセチルエーテル、アラニン、ヤシ油脂肪酸アシルアルギニンエチル・DL-PCA塩、グリシン、水酸化ナトリウム液、PCA、トレオニン、L-バリン、ヒスチジン、プロリン、L-ロイシン、ジエチレントリアミン5酢酸5Na液、サクラ葉抽出液、キウイエキス、水酸化Na、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ステアリル共重合体、DL-PCA・Na液、フェノキシエタノール、水添大豆リン脂質、ラウリン酸ポリグリセリル、ヒアルロン酸Na-2有効成分ε-アミノカプロン酸、グリチルリチン酸2K
ミノンアミノMアクネケアローションカエ 130ML
第一三共ヘルスケア¥1,598税込¥1,7581個(130mL)7日以内出荷乾燥するのにテカる、ニキビができやすい肌に。うるおいをたっぷり補給する薬用保湿化粧水。さっぱりしているのに、うるおいに満たされる使い心地。みずみずしい肌へ。肌あれ・ニキビを防ぐアミノ酸と植物性有効成分配合。角質層をやわらげ、みずみずしい肌に整えます。うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸」、乾燥と皮脂が気になる肌のバランスをサポートする「整肌アミノ酸」配合。製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・混合肌を考えた処方。無香料・無着色/弱酸性/アルコール(エチルアルコール)無添加/パラベンフリー/ノンコメドジェニックテスト済み/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・混合肌の方による連用テスト済み成分水、濃グリセリン、BG、1,3-プロパンジオール、POEメチルグルコシド、ベタイン、PEG(80)、セリン、トリイソステアリン酸POE水添ヒマシ油、クエン酸Na、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル・オクチルドデシル)、アスパラギン酸、アルギニン、クエン酸、POE水添ヒマシ油、天然ビタミンE、POEセチルエーテル、アラニン、ヤシ油脂肪酸アシルアルギニンエチル・DL-PCA塩、グリシン、水酸化ナトリウム液、PCA、トレオニン、L-バリン、ヒスチジン、プロリン、L-ロイシン、ジエチレントリアミン5酢酸5Na液、サクラ葉抽出液、キウイエキス、水酸化Na、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ステアリル共重合体、DL-PCA・Na液、フェノキシエタノール、水添大豆リン脂質、ラウリン酸ポリグリセリル、ヒアルロン酸Na-2有効成分ε-アミノカプロン酸、グリチルリチン酸2K
VB-COSME- VBおしぼり エアリー 600枚入
FSX(旧:藤波タオルサービス)¥15,980税込¥17,5781箱(600本)7日以内出荷化粧品(ふき取り用化粧水) 化粧水1枚(15mL)、布のような肌触りのスパンレース不織布で、吸水性、保湿性、強度を持ち合わせた使い切りおしぼりです。しっかりとした厚みがありながら、まるで空気を織り込んだような優しい拭き心地。植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は、環境にも肌にも優しいおしぼり(素材は生分解性で肌にも優しい)、艶消しのサラリとしたフィルムに爽やかなボーダー柄を合わせた印象的なパッケージ。外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。保湿剤を配合し、しっとりサラッとした使い心地になっています。ノンアルコール、無香料、パラベンフリー。仕様●原紙サイズ:255×270mm●原紙坪量:82g/m2●素材:レーヨンパルプ不織布素材●たたみ方:フラットタイプ●品質保持期限:約12ヶ月●成分:水、DPG、PCA-Na、フェノキシエタノール、PEG-20水添ヒマシ油、ベンザルコニウムクロリド、デヒドロ酢酸、水酸化Na、PEG/PPG-5/35コポリマー、タングステン酸アンチモン酸Na、タングステン酸アンチモン酸バナジルK