強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシ(FR-4)
種類両面
ピッチ(mm)2.54
表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.54
文字内容PCB 本製品にはPCBが含まれています。
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様表面透明PET・ラミネート加工
トラスコ品番814-8766
寸法(mm)60×100
質量(g)10
日本緑十字社品番76002
1組(5枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6
厚さ(μm)(銅箔)35
銅箔面に直接レジストペンでパターンを描き、エッチングすると回路基板ができます。また、シールド板としても使用できます。
種類片面
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
厚さ(μm)(銅箔)35
銅箔面に直接レジストペンでパターンを描き、エッチングすると回路基板ができます。また、シールド板としても使用できます。
板厚が0.4mmの銅張積層板(カット基板)です。
ハサミで簡単にカットできますので、さまざまな形に加工できます。
基板が曲がりますので、曲面に沿ってフィットさせることもできます。
エッチング後の基板を貼りあわせることにより、多層基板化させることも可能です。
種類片面
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)0.4
基板寸法(縦×横)(mm)100×150
厚さ(μm)(銅箔)35
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
文字内容特別管理産業廃棄物PCB廃棄物保管場所関係者以外立入禁止
取付方式穴4
材質スチール・メラミン焼付
仕様6mmΦ穴×4・山型
トラスコ品番814-8765
寸法(mm)600角×0.6
質量(kg)1.7
日本緑十字社品番76001
1枚
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
質量(kg)2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)80
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190
定格時間(分)15
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)FR-4(ガラスエポキシ)
DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54
パターンシングルパターン
穴径(Φmm)1
仕上半田レベラ仕上
仕様(銅箔)35μ片面
取付穴径(Φmm)3.5
種類片面
片面タイプ
種類片面
板厚(mm)5
材質FRI(紙フェノール基板)
穴径(Φmm)0.8
寸法(縦×横)(mm)73×49
穴ピッチ(mm)2.5±0.5
1個
¥284
税込¥312
当日出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
Description。The MI:power board for the BBC micro:bit brings real portability to your wearable projects. The stylish, lightweight PCB is designed to fit snugly against the BBC micro:bit and features a built-in buzzer and 3V coin cell holder. This la
アズワン品番67-0423-58
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
アズワン品番62-8360-80
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
アズワン品番62-8360-50
1個
¥95,980
税込¥105,578
17日以内出荷
材質(基板)ガラスエポキシ
Description。This is a two pack of #501 PCB engravers from Carbide 3D for your Shapeoko or Nomad CNC machine to supply you with even more fabrication and milling options. Each PCB engraver possesses a 0.1" ball tip with a 0.005" radius, a 60 degree tip angle, and is made of solid carbide to ensure long lasting use.。If you are wondering how best to utilize this kit, make sure to check out the free to use web app, Carbide Copper. Carbide Copper is CAM software to let you mill PCBs with your CNC machine and is the fastest way to make same-day circuit boards in your own office or shop.。Note:It is recommended to use this PCB engraver with FR1 copper clad rather than FR4 to ensure you give your tool bit the longest life possible.。Features。0.00" Ball tip(0.005" radius)。60 Degree Tip Angle。0.125" Shank。2 Flutes。Solid Carbide
アズワン品番67-0428-38
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
Description。This is a two pack of #502 PCB engravers from Carbide 3D for your Shapeoko or Nomad CNC machine to supply you with even more fabrication and milling options. Each PCB engraver possesses a 0.005" ball tip with a 0.0025" radius, a 40 degree tip angle, and is made of solid carbide to ensure long lasting use.。If you are wondering how best to utilize this kit, make sure to check out the free to use web app, Carbide Copper. Carbide Copper is CAM software to let you mill PCBs with your CNC machine and is the fastest way to make same-day circuit boards in your own office or shop.。Note:It is recommended to use this PCB engraver with FR1 copper clad rather than FR4 to ensure you give your tool bit the longest life possible.。Features。0.005" Ball tip(0.0025" radius)。40 Degree Tip Angle。0.125" Shank。2 Flutes。Solid Carbide
アズワン品番67-0428-37
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
仕様Amphenol 75 Ohm SMZ RF Coaxial PCB Jack. 75 ohm SMZ RF coaxial PCB jack with a gold plated brass body, teflon insulator and gold plated centre contact
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥61,100
税込¥67,210
7日以内出荷
。Description。The Alchitry Au is the "gold" standard for FPGA development boards and it's possibly one of the strongest boards of its type on the market. FPGAs, or Field-Programmable Gate Arrays, are an advanced development board type for engineers and hobbyists alike to experience the next step in programming with electronics. The Au continues the trend of more affordable and increasingly powerful FPGA boards arriving each year. This board is a fantastic starting point into the world of FPGAs and the heart of your next project. Finally, now that this board is built by SparkFun, we added a Qwiic connector for easy I2C integration!。The Alchitry Au features a Xilinx Artix 7 XC7A35T-1C FPGA with over 33,000 logic cells and 256MB of DDR3 RAM. The Au offers 102 3.3V logic level IO pins, 20 of which can be switched to 1.8V; Nine differential analog inputs; Eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer. To make getting started even easier, all Alchitry boards have full Lucid support, a built in library of useful components to use in your project, and a debugger!。By adding stackable expansion boards similar to shields or HATs called "Elements," the Alchitry Au is able to expand its own hardware capabilities by adding prototyping spaces, buttons, LEDs, and more!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with our Learning FPGA Tutorials。Features。Artix 7 XC7A35T-1C - 33,280 logic cells。256MB DDR3 RAM。102 IO pins(3.3V logic level, 20 of then can be switched to 1.8V for LVDS)。Nine differential analog inputs(One dedicated, Eight mixed with digital IO)。USB-C to configure and power the board。Eight general purpose LEDs。One button(typically used as a reset)。100MHz on-board clock(can be multiplied internally by the FPGA)。Powered with 5V through USB-C port, 0.1" holes, or headers。USB to serial interface for data transfer(up to 12Mbaud)。Qwiic Connector。Dimensions of 65mm×45mm。。Examples。First FPGA Project - Getting Fancy with PWM。External IO and Metastability
アズワン品番67-0423-09
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
Description。If you are not needing a lot of power to start your FPGA adventure, or are looking for a more economical option, the Alchitry Cu FPGA Development Board might be the perfect option for you! The Alchitry Cu is a "lighter" FPGA version than the Alchitry Au but still offers something completely unique. FPGAs, or Field-Programmable Gate Arrays, are an advanced development board type for engineers and hobbyists alike to experience the next step in programming with electronics. The Cu truly exemplifies the trend of more affordable and increasingly powerful FPGA boards arriving each year. This board is a fantastic starting point into the world of FPGAs and the heart of your next project. Finally, now that this board is built by SparkFun, we added a Qwiic connector for easy I2C integration!。The Alchitry Cu uses the Lattice iCE40 HX FPGA with 7680 logic cells and is supported by the open source tool chain Project IceStorm. The Cu possesses 79 IO pins with eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer.。By adding stackable expansion boards similar to shields or HATs called "Elements," the Alchitry Cu is able to expand its own hardware capabilities by adding prototyping spaces, buttons, LEDs, and more!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with our Learning FPGA Tutorials。Features。Lattice iCE40-HX8K FPGA - 7680 logic elements。79 IO pins(3.3V logic level)。USB-C to configure and power the board。Eight general purpose LEDs。One button(typically used as a reset)。100MHz on-board clock(can be multiplied internally by the FPGA)。Powered with 5V through USB-C port, 0.1" holes, or headers。USB to serial interface for data transfer(up to 12Mbaud)。Qwiic Connector。Dimensions of 65mm×45mm。。Examples。First FPGA Project - Getting Fancy with PWM。External IO and Metastability
アズワン品番67-0423-08
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147
質量(g)850
溝幅(mm)車輪/10
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
こんなお得な商品も!

標識 廃棄物保管場所
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
法的必需品!
油性ペンで書けます!
空欄にステッカー、又は手書きで
ピッチ(mm)2.54
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)
色黒(樹脂部)
寸法H(mm)8.5
表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)
動作温度範囲(℃)-40~+105
。Description。Protect your board or project with this four pack of silicone bumpers! Rubber feet raise your PCB or project up off your desk. This helps prevent short circuiting from bits of scrap wire floating about or setting a project down on a conductive surface. They also prevent your enclosure or PCB from sliding around. They can also be used as feet for enclosures.
アズワン品番67-0421-67
1個
¥219
税込¥241
33日以内出荷
TE Connectivity 2337019-1RF Interface=UMCC, RF Connector Style=Receptacle, Connector System=Cable-to-Board, Sealable=No, Connector & Contact Terminates To=Printed Circuit Board, Number of Positions=1, PCB Mount Orientation=Vertical, Number of Coaxial Contacts=1, Impedance=50 Ω, EMI & RFI Protection Type=Shielding, Cable Connector Orientation=Straight, Body Material=High Temperature Thermoplastic UL94-V0, RF Connector Center Contact Plating Material=Gold over Nickel, RF Connector Center Contact Material=Copper Alloy, Termination Method to Wire & Cable=Solder, Termination Method to Printed Circuit Board=Surface Mount, RF Connector Coupling Mechanism=Snap-Off,Snap-On, Connector Mounting Type=Board Mount, RF Contact Captivation Method=Solder, Housing Color=Black, Cable Type=Coax, Operating Temperature Range=-40 85℃,-40 85℃, Operating Frequency=0 6 GHz, Packaging Method=Box
仕様●入数:1リール(10000個入り)●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●接合型:ケーブル●コード番号:188-8357
アズワン品番65-7776-69
1セット(10000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Description。Your 5V system can wield great power with this big, beefy relay board. How does 10A on the NC contacts and 20A on the NO contacts at 220VAC sound? The SparkFun Beefcake Relay Control Kit contains all the parts you need to get your high-power load under control. Only minimal assembly is required!。The heart of the board is sealed, SPDT 20A/10A Relay. The relay is controlled by 5V logic through transistor, and an LED tells you when the relay is closed. This is kit, so it comes as through-hole parts with assembly required, which makes for some nice soldering practice. Screw terminal connectors on either side of the board make it easy to incorporate into your project.。There are some pretty beefy traces connecting the relay to the load pins, but the 3-pin terminals are only rated for 15A max! If you plan on connecting larger load, you'll need to solder directly to the board. As always with high current and voltage, play it safe and use your judgment when deciding how much of load you want to put on board -- in open airflow the PCB can handle the full 20A for few minutes at time, but in an enclosed area heat can build up.。Note:Please keep in mind that this board is really meant for someone with experience and good knowledge of electricity. If you're uncomfortable soldering or dealing with high voltage, please check out the IoT Power Relay. The IoT Power Relay is fully enclosed, making it lot safer.。Get Started With the Beefcake Hookup Assembly Guide。Features。Voltage Rating:220VAC/28VDC。VCC requirements:4-6V, 150mA capable。SPDT pins exposed(Form C)。14 AWG screw terminals for relay connections.。10 AWG solder lugs for relay connections.。Flyback diode included。Zener recovery diode included(decreases turn-off time)。Heavy oz. copper on PCB
アズワン品番67-0424-03
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
Description。The SparkFun Qwiic Adapter provides the perfect means to make any old I2C board into a Qwiic-enabled board. This adapter breaks out the I2C pins from the Qwiic connectors to pins that you can easily solder with your favorite I2C-enabled device.。The Qwiic Adapter has two Qwiic connection ports, all on the same I2C bus. Four plated through holes are broken out for SCL, SDA, 3.3V and GND. These pins can be used to convert an old I2C-enabled device into a Qwiic-enabled board.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Adapter Guide。Features。2x Qwiic Connection Ports。Broken-out I2C Pins
アズワン品番67-0419-69
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
Description。The SparkFun Qwiic micro:bit Breakout is a board that connects to the BBC micro:bit and expands the capabilities of the development platform by providing access to more pins and allowing for connections to the I2C and SPI buses. This breakout board for the micro:bit's edge connector allows intermediate and advanced users to connect the micro:bit to breadboards and other Qwiic sensors, motors, LEDs and more.。The micro:bit on its own has three digital/analog input/output rings available for you to use initially with alligator clips. With the micro:bit Breakout we have broken out all 21 GPIO, power and ground-to-pin outs in a 0.1" formation and with two individual Qwiic Connectors. With this breakout you will be able to unlock the full potential of your micro:bit!。Note:。No micro:bit or headers are included with this breakout; they will need to be purchased separately. If you would like a micro:bit breakout with headers already soldered on, be sure to check out this board's sibling.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic micro:bit Breakout Guide
アズワン品番67-0420-12
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
Description。The SparkFun Soil Moisture Sensor is a simple breakout for measuring the moisture in soil and similar materials. The soil moisture sensor is pretty straightforward to use. The two large, exposed pads function as probes for the sensor, together acting as a variable resistor. The more water that is in the soil means the better the conductivity between the pads will be, resulting in a lower resistance and a higher SIG out. This version of the Soil Moisture Sensor includes a 3-pin screw pin terminal pre-soldered to the board for easy wiring and setup.。To get the SparkFun Soil Moisture Sensor functioning, all you will need is to connect the VCC and GND pins to your Arduino-based device(or compatible development board). You will receive a SIG out, which will depend on the amount of water in the soil. One commonly known issue with soil moisture senors is their short lifespan when exposed to a moist environment. To combat this, we've had the PCB coated in gold finishing(ENIG, or Electroless Nickel Immersion Gold).。Note:Check the Hookup Guide below for assembly and weatherproofing instructions, as well as a simple example project that you can put together yourself!。Get Started with the Soil Moisture Sensor Guide
アズワン品番67-0426-56
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
Here is a very simple breadboard power supply kit that takes power from a DC wall wart and outputs a selectable 5V or 3.3V regulated voltage. The .1" headers are mounted on the bottom of the PCB for simple insertion into a breadboard. Pins labeled VCC and GND plug directly into the power lines. The lone pair of pins have no electrical connection but help support the PCB.。There are two pins available within the barrel jack footprint. Any stripped +/- DC supply can be connected instead of the barrel connector. Board has both an On/Off switch and a voltage select switch(3.3V/5V).。Comes as a bag of parts kit and is easily assembled if you can follow the silkscreen indicators and have beginning experience with a soldering iron. You will need to read the resistor bands or use a multimeter to determine the resistor sizes.。Dimensions:1.25x1.25"。Kit Includes:DC Barrel Connector(2.1mm center positive)。TO-220 Voltage Regulator(LM317 1.5A max current)。1N4004 Reverse Protection Diode。100uF 25V Capacitor。10uF 25V Capacitor。0.1uF 50V Capacitor。Red Power LED - High Brightness。2×SPDT Slide Switch。4×0.1" Header Pins。2×330 Resistor 1/6W。390 Resistor 1/6W。240 Resistor 1/6W。Bare PCB with Silkscreen Indicators。PTC resettable fuse
仕様●項目1:組込み(組立てキット)●項目2:電源●項目4:リニア電源●項目8:ブレッドボード用電源
アズワン品番67-0454-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
。Description。Do you want to replace a slider or a button on your art project or science experiment with a more interesting interface? This Capacitive Touch Slider is a "Qwiic" and easy way to add capacitive touch to your next project. With the board's built in touch pads, you can immediately start playing with the touch capabilities as three unique touch inputs or as a slider. You can also enable a touch input to act as a power button, customize the sensitivity for your own touch pads, and play with the interrupt alert LED. Utilizing our Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard or create your own touch pads.。On the front of the board, there is an arrow shape which contains three separate capacitive touch pads. We also broke out the capacitive touch sensor lines as plated through-holes on the top of the board. You can use these pins to connect to your own capacitive touch pads. The CS1 pin connects to the left pad, the CS2 pin connects to the middle pad, and the CS3 pin connects to the right pad.。NOTE:The I2C address of the CAP1203 is 0x28 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple CAP1203 sensors on a single bus. If you need to use more than one CAP1203 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Capacitive Touch Slider Guide。Features。Capacitive Touch。3 unique capacitive touch inputs。Features。Emulated slider。Power button setting。Programmable sensitivity。Automatic recalibration。I2C Address:0x28。Qwiic Enabled。Operating Range。Supply Voltage:3.3V - 5V
アズワン品番67-0427-06
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
Description。The SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay is a power delivery board that allows users to switch two AC loads from a low power microcontroller using the SparkFun Qwiic connect system. The board features two 25A/250VAC solid state relays that utilize the Zero Cross Trigger method so you can toggle two loads on a 60Hz AC carrier signal on and off up to 120 times per second!。An ATTiny84 acts as the "brain" of the SparkFun Qwiic Dual Solid Relay to accept I2C commands to toggle the two relays as well as a few other special commands. The I2C address of the ATtiny84A is software configurable so, if you have a seriously big power project in mind, you could daisy chain over 100 Qwiic Dual Solid State Relays.。Messing with such high voltage is dangerous! We've included many safety precautions onto the PCB including ground isolation between the relay and other circuitry and a milled out area isolating each side of AC. However, with all the safety precautions included with the SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay, this is still a power accessory for users who are experienced around, and knowledgeable about high AC voltage. If you're not comfortable with handling AC voltage in this way, you may want to check out the IoT Power Relay instead.。Note:The relays are rated for a max of 25A with forced air cooling. If you do not have forced air cooling, 10A max through the relays is recommended.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay Guide。Features。Operating Voltage:2.5-3.6V(3.3V recommended)。I2C Address:0x0A(Default)0x0B(Alternate via jumper select)。Load Voltage Range:12-280VAC。Max Current(Through Relay):25A(240VAC with forced air cooling)。Zero Cross Trigger。Normally Open Circuit Only。2x Qwiic Connector
アズワン品番67-0421-58
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
Description。The SparkFun 16-Pin SSOP to DIP Adapter is a small PCB that lets you adapt SSOP packages into a DIP footprint. These small boards are useful for modding and upgrading devices that use 14- and 16-pin DIP ICs, when the upgraded IC is only av
アズワン品番67-0419-97
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
Description。The SparkFun 8-Pin SOIC to DIP Adapter is a small PCB that lets you adapt SOIC packages into a DIP footprint. These tiny boards are useful for modding and upgrading devices that use 8-pin DIP ICs, when the upgraded IC is only available in
アズワン品番67-0360-46
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ