商品豆知識
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
適合支柱径25.4Φ用
材質スチールメッキ
許容荷重(kg)3
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。公園などの屋外での使用にも適しています。茶色の座面、黒のフレームで落ち着いた雰囲気が特徴です。グリーン購入法適合品。
用途屋内・屋外兼用。公園・工場・学校・喫煙所などに
材質座部:表:ASA樹脂、裏:再生100%PVC、フレーム部:スチールアクリル焼付
高さ(mm)700
奥行(mm)500
背もたれあり
肘掛なし
座高(mm)410
素材再生PVC・ASA
グリーン購入法適合
再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。公園などの屋外での使用にも適しています。茶色の座面、黒のフレームで落ち着いた雰囲気が特徴です。グリーン購入法適合品。
用途屋内・屋外兼用。公園・工場・学校・喫煙所などに
材質座部:表:ASA樹脂、裏:再生100%PVC、フレーム部:スチールアクリル焼付
高さ(mm)400
奥行(mm)400
背もたれなし
座高(mm)400
グリーン購入法適合
仕様横仕切板2枚
幅(mm)292
質量(kg)24.1
高さ(mm)645
奥行(mm)593
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様ペントレイ1個、横仕切板2枚
幅(mm)396
質量(kg)25.4
高さ(mm)645
奥行(mm)593
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様ペントレイ付
幅(mm)396
材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠
質量(kg)26.1
色ブラック
高さ(mm)651
材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)
奥行(mm)593
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)樹脂カバー付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥63,980
税込¥70,378
21日以内出荷
仕様横仕切板2枚
幅(mm)292
質量(kg)24.6
高さ(mm)645
奥行(mm)679
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様ペントレイ1個、横仕切板2枚
幅(mm)396
質量(kg)26.5
高さ(mm)645
奥行(mm)679
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
タイプシリンダー/サムターン 右勝手
グリーン購入法適合
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン 左勝手
グリーン購入法適合
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大100Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大100Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proを含むノートPCへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載。3台の機器を合計最大100Wの高出力で同時に充電することが可能です。オフィスで同僚と一緒に使用したり、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができ、大変便利です。
色グレー
ポート数3
出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (100W Max)、PPS: 5-21V 5A (100W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大100W、USB-C1/USB-C2+USB-A: 77W+22.5W(最大99.5W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 85W+15W(最大100W)
最大出力(W)100
本体寸法(mm)約39×45.3×62.1
本体質量(g)約166
入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】PD3.0に対応し、最大45Wの高出力!iPhoneやAndroidスマートフォンだけでなく、タブレット端末や、MacBook、PD対応Windows PCなどのノートPCなど、幅広いUSB-C機器への急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
色グレー
ポート数1
出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A (最大45W)、PPS: 5V-11V 4.05A (最大45W)
最大出力(W)45
本体寸法(mm)約29.6×41.9×42.1
本体質量(g)約64
入力AC 100-240V 50/60Hz 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード