カテゴリ

  • バイク部品(472)
    • 外装系(171)
    • 駆動系(51)
    • 電装(34)
    • タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(12)
    • ブレーキ系(42)
    • 吸気系(9)
    • エンジン系(9)
    • 操安系(3)
  • 制御機器(45)
    • スクリューレス端子台(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
    • ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,056)
  • バイク純正部品(703)
  • 自動車純正部品(161)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 測定用品(28)
  • 自動車補修部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 機構部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcx」の検索結果

関連キーワード
3,632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研コモン端子台 PCX-COMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研コネクタ端子台 PCXシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
コネクタ端子台(PCXシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCXシリーズ)東洋技研
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。 各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!
定格絶縁電圧(V)AC、DC125定格通電電流(A)1取付方式DINレール取付のみ耐電圧AC500(1分間)端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと)適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠単線:Φ0.3~Φ1.3撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
PCXシリーズ スプリングロック端子式 東洋技研PCXシリーズ スプリングロック端子式東洋技研(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から61日以内出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125耐電圧(V/min)AC500
PCX用オーロラLEDエンブレム ベース PCX(JF28/JF56)/PCX150(KF12/KF18) MAD MAX(マッドマックス)PCX用オーロラLEDエンブレム ベース PCX(JF28/JF56)/PCX150(KF12/KF18)MAD MAX(マッドマックス)
2,098税込2,308
1セット(2枚)
5日以内出荷
愛車のカスタム&ドレスアップに!! 配線の色:銀色プラス、銅色マイナス
適合PCX125(JF28-1000001~)、PCX125 eSPエンジン(JF28-1100001~)、新型PCX125(JF56)、PCX150(KF12)、新型PCX150(KF18)
PCX-K インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PCX-K インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
5日以内出荷
質量(g)6
PCX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)PCX インデックスプランジャー(ノブつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
ノブ:つや消し黒タイプノブ操作タイプ
ガイドローラー PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)ガイドローラー PCX/LEAD用DAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
3日以内出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23226-KVB-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用DAYTONA(デイトナ)
699税込769
1個
欠品中
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号91211-KN7-671相当品。●2個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
エアフローシートカバー PCX/PCX150/ADV TAKEGAWA(武川)エアフローシートカバー PCX/PCX150/ADVTAKEGAWA(武川)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
サイドバイザー/PCX DAYTONA(デイトナ)サイドバイザー/PCXDAYTONA(デイトナ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
スポーティーなエアロフォルムのサイドバイザー左右セット。走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減します。付属の超強力両面テープ(サイドバイザーに装着済み)とタッピング小ネジを使用して装着します。
仕様●素材:耐衝撃アクリル(2mm厚)●スモーク適合車種PCX125(’14~’15)(JF56)(WW125F)、PCX150(’14~’15)(WW150F)
Oリングセット/ PCX DAYTONA(デイトナ)Oリングセット/ PCXDAYTONA(デイトナ)
799税込879
1個
3日以内出荷
純正部品番号91351-GR1-000/91351-642-000相当品。●2個セット。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)
クランクケースカバーガスケット PCX125ESP/PCX150〈KF12〉用 DAYTONA(デイトナ)クランクケースカバーガスケット PCX125ESP/PCX150〈KF12〉用DAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2C/D/E〉('12/5~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)●純正部品番号11395-KZR-600相当品。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2C/D/E)(’12/5~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)
TERAMOTO EZ+PLUS PCX JK05-100/ PCX160 KF47-100 寺本自動車商会TERAMOTO EZ+PLUS PCX JK05-100/ PCX160 KF47-100寺本自動車商会
35,980税込39,578
1セット
4日以内出荷
EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。
PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー左 レッド MAD MAX(マッドマックス)PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー左 レッドMAD MAX(マッドマックス)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ワレ、キズの補修パーツに!!
適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
サイドバイザー : PCX(JF81) DAYTONA(デイトナ)サイドバイザー : PCX(JF81)DAYTONA(デイトナ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スポーティーなエアロフォルムのサイドバイザー左右セット。 走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減します。 取り付けは両面テープとタッピングビスだけで簡単。 耐衝撃アクリル製(2mm厚)を使用。
適合機種HONDA PCX125('18~'19)、HONDA PCZ150('18~'19)スモーク最大幅(mm)貼り付け面から約70
PCX マシンド フロントレバー SHIFTUP(シフトアップ)PCX マシンド フロントレバーSHIFTUP(シフトアップ)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー右 ブラック MAD MAX(マッドマックス)PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー右 ブラックMAD MAX(マッドマックス)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ワレ、キズの補修パーツに!!
仕様適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー左 ブラック MAD MAX(マッドマックス)PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー左 ブラックMAD MAX(マッドマックス)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ワレ、キズの補修パーツに!!
仕様適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
PCX 260ローターノーマルキャリパーヨウ サポート SHIFTUP(シフトアップ)PCX 260ローターノーマルキャリパーヨウ サポートSHIFTUP(シフトアップ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
PCX1V100MCL1GS ニチコンPCX1V100MCL1GSニチコン
249税込274
1個
7日以内出荷
PCX1E390MCL1GS ニチコンPCX1E390MCL1GSニチコン
349税込384
1個
7日以内出荷
PCX マシンド リア レバー SHIFTUP(シフトアップ)PCX マシンド リア レバーSHIFTUP(シフトアップ)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
ウインドシールドRSタンピン/PCX DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドRSタンピン/PCXDAYTONA(デイトナ)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
サイドバイザー PCX(25) DAYTONA(デイトナ)サイドバイザー PCX(25)DAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減。取り付けは両面テープとタッピングビスで簡単。純正スタイルを損なわず装着可能です。ABSシボ付き(2mm厚)を使用し、飛び石や走行風によるダメージから車体を保護します。デザイン性と機能性を両立させ、冬の走行や長距離ツーリングでの体への負担を軽減します。・日本製・左右セット
用途走行時に足に当たる風を抑制し、寒さや疲労を軽減両面テープとタッピングビスで簡単に取り付け可能ABSシボ付き(2mm厚)を使用し飛び石や走行風によるダメージから車体を保護適合PCX(25) [8BJ-JK05] / PCX160(25) [8BK-KF47]マットブラック
サイドバイザー PCX(25) DAYTONA(デイトナ)サイドバイザー PCX(25)DAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減。取り付けは両面テープとタッピングビスで簡単。純正スタイルを損なわず装着可能です。耐衝撃アクリル(2mm厚)を使用し、飛び石や走行風によるダメージから車体を保護します。デザイン性と機能性を両立させ、冬の走行や長距離ツーリングでの体への負担を軽減します。・日本製・左右セット
用途走行時に足に当たる風を抑制し、寒さや疲労を軽減両面テープとタッピングビスで簡単に取り付け可能耐衝撃アクリル(2mm厚)を使用し飛び石や走行風によるダメージから車体を保護適合PCX(25) [8BJ-JK05] / PCX160(25) [8BK-KF47]スモーク
ハイパフォーマンスフィルター/PCX -11 DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスフィルター/PCX -11DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
乾式タイプの特殊ペーパーフィルターとSUSメッシュにより、純正に比べ吸入効率とメンテナンス性を実現しました。
主な適合車種PCX125(WW123EX2A) WW125EX2C/WW150Cは適合外
リアフェンダー PCX フェンダーレス TAKEGAWA(武川)リアフェンダー PCX フェンダーレスTAKEGAWA(武川)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
PCX フェンダーレス リペアパーツ
用途スペシャルパーツ武川補修部品
GIVI D322ST スクリーン PCX GIVI(ジビ)GIVI D322ST スクリーン PCXGIVI(ジビ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DS seriesロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。AF seriesスクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。スクーター seriesスクリーンを大型化することにより、より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合がありますのでご注意ください。
主な適合車種PCX125(10-12)/150(12)
GIVI SR1190 PCX125/160 DAYTONA(デイトナ)GIVI SR1190 PCX125/160DAYTONA(デイトナ)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
GIVIモノロックケースを装着するためのフィッティング。取付ベースは、モノロックケース付属の汎用ベースを使用します。
用途PCX125('10~'21) PCX150('12~'20) PCX160('21) PCX HYBRID('18~'19) PCX e:HEV('21)ブラック
クランクケースカバーガスケット PCX125〈JF28〉用 DAYTONA(デイトナ)クランクケースカバーガスケット PCX125〈JF28〉用DAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125〈JF28〉〈WW125EX2A〉('10/3~'12/4)●純正部品番号11395-KWN-900相当品。適合車種PCX125(JF28)(WW125EX2A)(’10/3~’12/4)
ガイトローラーピン PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)ガイトローラーピン PCX/LEAD用DAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
3日以内出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23225-KSY-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
PCX125(JF28)スピードセンサーカバー MAD MAX(マッドマックス)PCX125(JF28)スピードセンサーカバーMAD MAX(マッドマックス)
539税込593
1個
4日以内出荷
愛車のドレスアップ&カスタムに!! 純正のスピードセンサーカバーとの交換タイプになります。
適合車種PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
マルチマウントバーFE/PCX125(25) DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーFE/PCX125(25)DAYTONA(デイトナ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
スマートフォンやUSB電源などの取り付けに便利なクランプバー。車種専用設計だから簡単に取り付けができ、理想的な位置に配置可能。長めのバー設計と耐荷重1kg仕様で、複数の機器をしっかり取り付けられます。存在を主張しすぎないブラックボディ&ステーを採用。
用途車種専用設計でボルトオン装着可能耐荷重(kg)1パイプ径(Φmm)22.2適合車種PCX(25) [JK05] / PCX160(25) [KF47]取付長(mm)200
ウインドシールドSS 車種別キット PCX用 DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドSS 車種別キット PCX用DAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
通勤での疲労を軽減する「ウインドシールドSS」シリーズ。三次元立体曲面成型シールドで車両をスタイリッシュに演出。 ■スタイリッシュなエアロフォルム ■ハードコーティング仕様 ■角度調整可能 ■クランプバー付属
適合車種PCX(’12~’15)(JF25/JF56)、PCX150(’12~’15)(KF12/KF18)
PCX メガトン170KIT CHAMELEON FACTORYPCX メガトン170KITCHAMELEON FACTORY
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
HONDAPCX125を強力にパワーUPさせる スペシャル「鍛造ハイコンプピストン」採用のボアアップKITです。 PCXマイナー前車両に適合します。WW125EX2A(JF28ー1000001~1099999) ホンダPCXを約170ccまでボアアップするスペシャルボアアップKIT「メガトン170KIT」です。(正確な排気量は169.1ccになります。) SOHC水冷125のPCXは6000回転を中心に鋭い吹き上がりを見せる大変よく出来たエンジンです。 その水冷125を今回専用に開発した強力なオリジナル鍛造ハイコンプ61mmピストンを使い出力/トルク共に大きく向上させるスペシャルKITです。 PCXのボアアップを製作するにあたり、まずノーマルのエンジン特性をじっくり調べ、もっとも効果の期待できる有効圧縮比をテスト結果から算出、強力な耐久性を持つ鍛造ピストンでハイコンプピストンを製作しました。 「全くのノーマル車両/インジェクターでメーカーEブレイカーを使い燃料が足りる限界スペック」を探し出し決定した物です。 すなわちこのハイコンプピストンを使っても全てノーマルの車両だと(マフラーやエアクリなど)Eブレイカーで増量できる範囲だと言うことです。 ノーマル車両に組むのであればノーマルインジェクターをEブレイカーで増量すると燃料は足りますのでノーマルルックスで強力に速くという方などには他のどんなチューニングより効果抜群のお勧めのチューニングメニューです。 61mm鍛造ハイコンプピストンは勿論ノーマルヘッドに干渉しないように工夫されています。 STD材質のピストンに比べ耐久性はずば抜けて高く破壊強度も桁違いです。ずっと長く楽しく乗るための鍛造ピストンです。 他の125と違い水冷という点も耐久性や安定性に大きくプラスになります。 良いベースエンジンには強いピストンで安定性がぐっと大きくなります。 マフラーやエアクリの交換、BIGスロットルなどのパーツと組み合わせると、更に大きなパワーが出ます。しかし先にもお伝えしました様に、 ノーマル車両でないとインジェクターの噴射量が足りなくなってしまいます(Eブレイカーを使い最大増量しても足りない状態)。 そこで「BIGインジェクター」も同時発売しております。(国内メーカー製)EブレイカーとBIGインジェクターで更にチューニングの幅が広がり安定した高出力が望めます。
オイルコウカンパーフェクトセット PCX DAYTONA(デイトナ)オイルコウカンパーフェクトセット PCXDAYTONA(デイトナ)
499税込549
1個
4日以内出荷
オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、 Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
ゴールデンパッドX(F)PCX(HV) DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドX(F)PCX(HV)DAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
...