カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(4)
  • 電動工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「pd-01r」の検索結果

関連キーワード
282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエストラインシリーズ 電動ドライバーホルダー フジ矢ウエストラインシリーズ 電動ドライバーホルダーフジ矢(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ペン型充電式インパクトドライバー差しです。 型押しEVA樹脂を採用し、型崩れを防ぎます。 落下防止コード用ベルト通し付。 背板を硬くしているので、インパクトドライバーの抜き差しがスムーズに可能です。
用途受電式ペン型インパクトドライバーを差す事が可能です。幅(mm)95高さ(mm)300質量(g)130奥行(mm)60アズワン品番64-3210-01
30Φ 中きのこ形スイッチ マルヤス電業30Φ 中きのこ形スイッチマルヤス電業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
22Φ 中きのこ形スイッチ マルヤス電業22Φ 中きのこ形スイッチマルヤス電業
749税込824
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
25Φ 中きのこ形スイッチ マルヤス電業25Φ 中きのこ形スイッチマルヤス電業
699税込769
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PD01シリーズ マルヤス電業Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PD01シリーズマルヤス電業
808税込889
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PD01シリーズ マルヤス電業Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PD01シリーズマルヤス電業
899税込989
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A22PD01シリーズ マルヤス電業Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A22PD01シリーズマルヤス電業
869税込956
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
汎用空気清浄機フィルター ELPA汎用空気清浄機フィルターELPA(3件のレビュー)
2,752税込3,027
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)バッテリー電圧(V)14.4~18防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700関連資料メーカーチラシ(12.2MB)ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から10日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から122日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器 BELKIN(ベルキン)USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器BELKIN(ベルキン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。 USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。 ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。
コード長さ(m)2ホワイト付属品4ポートGaN充電器、2mの電源コード寸法(mm)31.50×80×98.50互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
EXENA 充電インパクト アタッチメントセット Panasonic(パナソニック)EXENA 充電インパクト アタッチメントセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 Pseries業界最短ヘッドで自由自在の仕上げ技(国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V 18Vクラスにおいて) 狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。業界初 自在のアタッチメント(付属)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて) 新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本穴あけ能力DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴最大締付トルク(N・m)(正逆同トルク):強モード155、中モード120、弱モード40チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)LED3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)回転数(回/分)強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700関連資料(2.5MB)
写真用紙・絹目調 Canon写真用紙・絹目調Canon
799税込879
1個(20枚)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。
坪量(g/m2)260印刷方式片面カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
PD エンプラダイアルインジケーター イマオコーポレーションPD エンプラダイアルインジケーターイマオコーポレーション
7,081税込7,789
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
保護等級IP67採用。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応) ATENHDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応)ATEN
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
DIPスイッチの設定で送受信機どちらにも切り替えて利用できるトランシーバー型ビデオ延長器です。本製品はHDBaseT3.0テクノロジーで設計されており、1本のCat6aケーブル※1を通じて、4K60p非圧縮信号を1msec以下で最大40m延長します。また、双方向PoH(Power over HDBaseT)に対応し、 DIPスイッチで送受信機どちらからでも対向側のユニットへ給電できます。シンプルな機器構成でHDMIビデオ伝送が実現できるため、会議ホール、講堂、博物館、展示スペースといった環境への導入に適した製品です。
質量(kg)0.64(1.41lb)スイッチ【選択】スライドスイッチ×1(T(送信機)/R(受信機)のいずれかを選択)、【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電またはOFFのいずれかを選択))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)、【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:6.01W:92BTU/h (Tx)、DC12V:7.09W:118BTU/h (Rx)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット付:169.4×146.9×30、ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)メタル制御【RS-232チャンネル】コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし、【IRチャンネル】3.5mmミニステレオジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、【USBチャンネル】USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×1(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps解像度最大データ転送レート:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)、最大ピクセルクロック:600 MHz、規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 1.3/1.4/2.2/2.3 互換、CEC(CEC信号は送信機ユニットから受信機ユニットにのみ伝送されます。ローカル出力へは伝送されません。)、最大解像度:4096×2160 @ 60Hz (4:4:4)、3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、最大解像度/延長距離:最大4K60p (4:4:4) @40m、最大1080p60 (4:4:4) @70m(HDBaseT3.0準拠Cat 6AケーブルまたはCat6Aシールドケーブル)、入力解像度:4096×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1280×800 @ 60 Hz 、4096×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 、1080p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、3840×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1080i 50 / 60 Hz 、3840×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 1024×768 @ 60 / 70 / 75 Hz 、2560×1440 @ 144 Hz 、800×600 @ 56 / 60 / 72 / 75 Hz 、1920×1200 @ 60 Hz / 60 Hz (Reduced Blanking)、720p 50 / 60 Hz 、1920×1080 @ 60 / 120 / 144 / 240 Hz、720×400 @ 70 Hz 、1680×1050 @ 60 Hz、640×480 @ 60 / 67 / 72 / 75 Hz 、1600×1200 @ 60 Hz 、640×480 @ 60 Hz (4:3) 、1440×900 @ 60 Hz 、576p 50 Hz (4:3 / 16:9)、 1400×1050 @ 60 Hz、480p 60 Hz (4:3 / 16:9)、1280×1024 @ 60 / 75 HzLED【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)、【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)、【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)コネクタユニット間:RJ-45 メス×1(HDBaseT)、電源:ロック式DC電源ジャック×1、RJ-45 メス×1、PoH PD & PSE対応動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【ビデオ入力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 m、【ビデオ出力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 mオーディオ入力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)、出力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)グリーンマーク認定
USB-C 4K HDMI and Card Reader TARGUSUSB-C 4K HDMI and Card ReaderTARGUS
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
1 x HDMI ポート(最大解像度4K@30Hz に対応) 1 x USB-A 3.0 急速充電用ポート(最大データ転送速度 5Gbps) 1 x USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)の給電が可能な BC1.2 規格準拠) SD/microSD スロット USB-C DP Alt Mode 対応 1 x USB-C ポート、データ転送速度(5Gbps)に対応 最大 100W の PD パススルー充電に対応 ThunderboltTM 3 に対応 Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応
USBポート数1×USB-A 3.0、1× USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)寸法(cm)9.4×1×4.5質量(g)68対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM転送速度(Gbps)最大データ:5最大解像度HDMI:最大4K@30Hz
ポリクリックボックスキット ミヤナガポリクリックボックスキットミヤナガ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
Thunderbolt4 8K Docking Station j5 createThunderbolt4 8K Docking Stationj5 create
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
【製品概要】Thunderbolt4認証を取得したノートPCに11個の機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。【搭載ポート】USB2.0 x1 USB-A3.2 Gen2 x3 , Thunderbolt4 x3 , ギガビット有線LAN , UHS-II SDスロット , 3.5mmコンボジャックポート x1 、ケンジントンロックポート x1【デュアルディスプレイ】最大デュアル6K60Hz、またはシングル8K60Hzモニターに拡張することができます。USB-C to DisplayPortケーブルを2本付属しているので簡単にDPモニターに接続できます。【PD96W充電】付属のAC135W電源アダプターを接続することで、パソコンに最大PD96Wで充電できます。【デイジーチェーン対応】Thunderbolt4ポートを3つ搭載し、モニターやNASや外付けグラフィックボードなど複数の機器を数珠つなぎすることができます。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):Thunderbolt 4(メス)●拡張ポート:Thunderbolt4 x1(パソコン接続用・PD96W対応)Thunderbolt(TM) 4 USB-C(R) 40Gbps x 3USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x 3USB Type-A 2.0(BC1.2快速充電対応) x 1SD(TM) 4.0 UHS-II 312 MB/sスロット x 13.5mmコンボジャック x 1RJ45有線LANポート x 1ケンジントンロックポート付属品JTD562 本体135W ACアダプタThunderbolt4 ケーブルx1USB-C to DisplayPortケーブル (1.2m)x2クイックインストールガイド保証書材質アルミニウムブラック/スペースグレー質量(g)約411外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×30.85×84.39保証期間2年ケーブル長(cm)70関連資料(1.45MB)給電方式セルフパワー (同梱ACアダプターを接続してから使用してください)
バッテリーグリップ BG-E22 Canonバッテリーグリップ BG-E22Canon
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
EOS R専用のバッテリーグリップ。サブ電子ダイヤルの採用や握りやすいグリップ設計により、縦位置撮影時も快適な操作性を実現します。さらに、新たに充電機能を搭載。付属のUSB電源アダプター PD-E1を使って、バッテリーパック LP-E6N※1を2個※2充電することができます。信号系接点の構造を導入し、EOS Rとの接続信頼性も向上。電池の取り付け方を一新することで、小型化も達成しています。電源は、バッテリーパック LP-E6N/LP-E6をそれぞれ2個まで装填可能。EOS Rと同等の防塵・防滴性能で、厳しい環境下でも積極的な撮影をサポートします。
対応機種EOSR
クーリングファン CF-R20EP Canonクーリングファン CF-R20EPCanon
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
【冷却用のファンを内蔵】EOS R5 Mark II専用の動画性能を拡張するアクセサリーとして、冷却用のファンを内蔵。外部から取り込んだ空気をEOS R5 Mark IIの内部に送り、カメラ内部を冷却して温度上昇を抑制することにより、動画撮影可能時間の延長を実現します。【IEEE 803.3bz(2.5GBASE-T)規格に対応】Ethernet 2.5GBASE-Tの有線LANに対応し、従来の1000BASE-Tに対して高速通信を実現。FTP転送、リモート撮影(EOS Utility)などを行うことが可能です。【電源・充電】LP-E6Pを2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、LP-E6P/LP-6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【防塵・防滴性能】EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
対応機種EOS R5 Mark II
チップ(フライス) NTKカッティングツールズチップ(フライス)NTKカッティングツールズ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ)Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ホワイトI ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,698税込5,168
1台
6日以内出荷
GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけますACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR材質プラスチックホワイト電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電本体質量(g)37対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)保証期間6ヶ月
Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,698税込5,168
1台
6日以内出荷
GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけますACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR材質プラスチックブラック電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電本体質量(g)37対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)保証期間6ヶ月
積層チップインダクタ 1 μH 3.8A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 1 μH 3.8A 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
149,800税込164,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
The Murata fixed inductor is 1uH and rated current is 3.8A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistanceLow voltage drop High temperature stability
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012P_D●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7018-72
積層チップインダクタ 1 μH 3.8A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 1 μH 3.8A 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
669税込736
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012P_D●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7023-32
PD100W充電対応 Type-C接続 2.5GbE LANアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)PD100W充電対応 Type-C接続 2.5GbE LANアダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷
「GP-CR452GHP/B」はPower Delivery 100W充電と2.5GBASE-Tに対応したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続の有線LANアダプターです。本商品を使うことで、PCに充電しながら動画編集やデータバックアップ等、大量のデータやり取りを快適に行えます。 Gigabit(1Gbps)よりもさらに高速な2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせてご利用いただくことで、ネットワーク機器の性能を発揮できます。動画編集やデータバックアップ等、大量のデータをやり取りする用途に最適です。 最大100W(20V/5A)のPower Delivery充電に対応。高スペックPCや、アートワークに使用するPCなど消費電力の大きいノートPCでも充電が可能です。 iPhone 15シリーズ/iPad Proにも対応。有線接続でゲームを低遅延で快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリ残量を気にする必要はありません。
仕様ドライバインストール:Windows 10/8.1/7は商品動作にインストールが必要、Power Delivery:対応(最大100W、20V/5A)付属品取扱説明書材質プラスチック規格IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T)電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電本体質量(g)24対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS 10.12 以降、macOS 11/12/13/14以降(※1)、ChromeOS対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ※1/iPad Pro※2対応(LANケーブル)カテゴリ5e以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×22×15(ケーブル除く)保守管理6ヶ月環境(動作保証)0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)ケーブル長(cm)(USB)約12(コネクタ除く)インターフェイス(USB)USB Type-C(R)コネクター オス×1(PC通信用、USB 3.2 Gen 1/USB 3.0)、USB Type-C(R)コネクター メス×1(PD充電用)ジャンボフレーム最大16,128bytes(初期値無効)伝送速度(理論値)2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps、(理論値)IEEE802.11ax(5GHz帯):最大4804Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大3467Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大600Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11MbpsLANRJ-45×1ポート
ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 1個入 水本機械製作所ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 1個入水本機械製作所
449税込494
1個
8日以内出荷
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
アイプレート ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 水本機械製作所アイプレート ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用水本機械製作所
399税込439
1個
8日以内出荷
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
パイプマシン N100A REX(レッキス工業)パイプマシン N100AREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
1,098,000税込1,207,800
1台
8日以内出荷
大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz)モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーターセット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558本体質量(kg)123
スチール製ローラコンベヤR4214PD型1500LX R4214PDX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR4214PD型1500LX R4214PDX1500Lシリーズマキテック
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
Ohlins S46DR1 R80/100 GS/ PD (1987-1994) | BM051 UnitGarage (ユニットガレージ)Ohlins S46DR1 R80/100 GS/ PD (1987-1994) | BM051UnitGarage (ユニットガレージ)
179,800税込197,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 80 G R 80 GS PD R 80 S
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-95シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-95シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。