こんなお得な商品も!

防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。
【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】
軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。
高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色ホワイト
材質(シート)ポリエチレン
質量(g/m2)188
引裂強度(N)縦230×横205
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦645×横639
特性防炎、採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎シートです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
タイプ継ぎ目なし
仕様防炎性(消防法)合格
形状折りたたみタイプ
色ホワイト
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦16×横16
引裂強度(N)縦230×横205
シート厚さ(mm)0.30
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦645×横639
特性防炎、採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
メーカー塩ビ製品と比べ、軽量で強度があり光透過性があります。従来品(PE防炎シート・クロス)と比べ柔らかくしなやかです。摩擦抵抗を大きくしたことで、床養生等で滑りにくくなりました。消防法に定める防炎物品として合格しています。焼却を行った場合、ダイオキシン類は発生しません。塩ビ製品と比較して、比重が小さいので廃棄物の減量にも貢献いたします。
用途建設工事用のシート(低層向け)・建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生資材のカバー、野積みカバー・その他種々養生用として
形状ロールタイプ
特性防炎、採光
規格1.81m×50m
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。
用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。
仕様ハトメなし
トラスコ品番415-4754
質量(kg)8
色ホワイト
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)(縦)13、(横)13
寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50
質量(g/m2)152
引裂強度(N)(縦)220、(横)180
シート厚さ(mm)0.22
防炎性能試験番号CO 010003
認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085
引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540
1巻
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎クロスです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
色ホワイト
特性防炎
仕上り寸法(m)1.83×50
シート厚さ(mm)0.30
仕様防炎性(消防法)合格
形状ロールタイプ
タイプ継ぎ目無し
規格1.83m×50m
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦16×横16
引裂強度(N)縦230×横205
引張強度(N/3cm)縦645×横639
1本
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
軽量で作業性が向上します。
強度が高く光透過性に優れています。
焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。
シート厚さ(mm)0.3
ハトメ内径(mm)12
色ホワイト
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
材質(シート)ポリエチレン(ポリラミネートコート)
材質(ハトメ)アルミ
形状折りたたみタイプ
特性防炎、採光
こんなお得な商品も!

防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

防炎シート 国産 白色 防炎2類
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。
消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。
可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)450
ハトメ内径(mm)12
厚さ(mm)0.3
材質(ハトメ)アルミ
材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
規格防炎2類
形状折りたたみタイプ
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504
特性防炎
ハトメアルミハトメ
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。
防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。
形状折りたたみタイプ
色白
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約345
シート厚さ(mm)約0.28
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量タイプの防炎シート。作業負担を軽減。
PE防炎シートよりも軽量なので、コストや作業者への負担を低減した防炎シート&クロスです。
防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
防炎性(消防法)合格品。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火炎対策用の野積カバーなど。
色ホワイト
特性防炎
仕上り寸法(m)約1.83×50
厚さ(mm)0.19
形状ロールタイプ
タイプ継ぎ目無し
規格1.83m×50m
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦20×横13
質量(g/m2)129
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。
特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12
シート厚さ(mm)0.3±0.02
材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミニウム
形状折りたたみタイプ
組織ラッセル編み
質量(g/m2)320
認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
超軽量な国産防炎シート。工事現場における養生シートの運搬、設置作業の負担を軽減します。日本防炎協会認定の防炎物品(工事用シート)です。焼却時のダイオキシン類が発生しにくいタイプです。
用途建築、建設現場の壁面養生材や橋梁工事などの床面養生に/資材のカバーや火炎対策用の野積カバーなど
厚さ(mm)0.15
色ホワイト
仕上り寸法(m)3.53×5.40
特性防炎
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(mm)約450
材質シート本体:ポリエチレン、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:180×350
引裂強度(N)タテ×ヨコ:60×80
伸度(%)タテ×ヨコ:26×9
質量(g/m2)108
仕様シート本体の継ぎ目:無し
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
1枚
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
防炎性能がある養生用クロスです。
1本重量約10kgの超軽量防炎クロスです。
一般的な防炎性のクロスに比べて軽量で持ち運びの作業負担を軽減します。
用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに
色ホワイト
長さ(m)50
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
色ホワイト
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
こんなお得な商品も!

防炎シート ロールタイプ 白色
モノタロウ
¥8,798~
税込¥9,678~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
ハトメは付いておりません。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
種別ハトメなし
材質ポリエステル(PVCコーティング)
形状ロールタイプ
タイプ2類
引張強度(N)縦309N/5cm横203N/5cm
特性防炎
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
用途飛散防止
ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。
ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14
色白
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に。
色ブルー
厚さ(mm)0.3mm
引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm
認定番号AFE330085
2018年トラスコ掲載ページ6 1620
引裂強度縦230N、横205N
難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。
自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。
手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。
防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。
ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。
用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など
色白
保持力(mm)SUS板:0.5
粘着力(N/25mm)SUS板:10
引張強度(N/50mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26
日本防炎協会認定商品。
噴火の際や防塵や、ケガ、防寒にも即座に対応。包帯などが入った救急7点セットのほか、レスキューシート、防塵メガネ、マスク、軍手、タオル、コンパクメットを装備し、あらゆる場面に対応。
緊急避難用として、車の座席下にも収納可能。
セット内容ワンショルダーバッグ、5年間保存水、バランスパワー、軍手、タオル、携帯トイレ2回分(ポンチョ付き)、コンパクメット、コンパクライト、防塵メガネ、マスク、レジャーシート、手回しラジオ(スマートフォン充電アダプター付き)、ホイッスル付きバックル(コンパクメットあご紐)、レスキューブランケット、救急7点セット(包帯・救急絆創膏・麺棒10本、ウェットティッシュ・ハサミ・毛抜き・ピンセット)
材質(ワンショルダーバッグ)防炎布・ナイロン樹脂・防炎ラベル、(コンパクメット)耐衝撃ABS・PE・PS衝撃吸収体、(レジャーシート)ポリエチレン
寸法(mm)ワンショルダーバッグ/約W350×D510×H150、コンパクメット/組立時:約W235×D290×H154・収納時:約W235×D290×H85、レジャーシート/約900×1600
質量(g)約450(ワンショルダーバッグ)、約470(コンパクメット)
内容バランスパワー/ココア味:2袋(4本)、全粒粉:2袋(4本)
カロリー(kcal)バランスパワー/100(2本当たり)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
関連キーワード