20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯 充電方式定電圧充電 温度範囲(℃)-15~40 寿命(期待)3年/25度 仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯 適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯 種類小形制御弁式鉛蓄電池 使用温度範囲(℃)-15~+40 公称電圧(V)12 寿命(期待)3年/25℃ 充電方式定電圧充電
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯 充電方式定電圧充電 温度範囲(℃)-15~40 寿命(期待)3年/25度 仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機 公称電圧(V)12 充電方式定電圧充電 温度範囲(℃)-15~40 寿命(期待)6年/25度 仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等 適合機種汎用タイプ 種類密閉型鉛蓄電池 材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0) 動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電) 保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」 電池寿命(年)3~5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ 動画あり
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 電圧(V)12 取扱説明書(6.5MB) 化学物質安全性参考資料(1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー 電圧(V)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超長寿命タイプ。期待寿命は13 年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム、通信システム機器 公称電圧(V)12 充電方式定電圧充電 温度範囲(℃)-15~40 寿命(期待)13年/25度 仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25 適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・通信システム機器 種類小形制御弁式鉛蓄電池
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機 長さ(mm)151 箱高(mm)94 端子形状メールタブ#6.3 充電方式定電圧充電 温度範囲(℃)-15~40 寿命(期待)6年/25度 仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高率放電タイプ。 UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器 公称電圧(V)12 充電方式定電圧充電 温度範囲(℃)-15~40 寿命(期待)3年/25度 仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C10)A】0.25
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機 種類小形制御弁式鉛蓄電池
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
用途UPS/防災・防犯システム等 種類密閉型鉛蓄電池 電圧(V)12 材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0) 充電電圧(V)14.4~15.0 動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電) 保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)