744件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EOS R1の視線入力機能に対応した「大型アイカップ」です。アイカップの接眼部にはEOS R3用アイカップER-hE同様のシリコーンゴムを採用しています。視線検出の障害となる外光入射の影響を抑制することで、視線入力時の視線入力を安定させ、通常撮影時にも視認性を改善する効果が得られます。
対応機種EOS R1
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

Sick ウェザーフードはアルミニウム製です。縦置き取り付け注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:耐候性フード●併用可能製品:LMS を使用します●応用例:保護フード●シリーズ:LMS5xx アズワン品番65-7308-38
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

使えば使うほど、ほんわか幸せになる…。女性向けステーショナリーpaperiシリーズ第一弾「papieriドキュメントスタンド」<A4ヨコ>1ヶ月の稼働日別の分類・整理等書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド。
仕様24仕切り、25ポケット 材質(ポケット)PP、(インデックス)紙 形状ワイド 厚さ(mm)2 サイズA4 寸法(縦×横×奥行)(mm)238×330×40~660 材質(表紙)再生発泡PP グリーン購入法適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Perrier (ペリエ)ペリエ 瓶
心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーター。【「ペリエ」はフランスを代表する炭酸入りナチュラルミネラルウォーターで世界中で愛飲されています。】1909年に公式メディカルディレクターに就任したペリエ博士によって生み出された、水と炭酸の理想的な比率をもちいていまでも同じレシピで製造されています。【ペリエは、採水地である南フランス・ヴェルジェーズの自然環境に感謝し、水源とその周辺の環境を保護するための取り組みをしています。】ペリエは心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーターです。氷は入れず、カットライムやレモンをグラスに入れ、冷やしたペリエをグラスに注いでお楽しみください。【「お気に入りのお料理を作って、ちょっと贅沢なお料理を楽しみたい!」そんなひには、なんでもない日常をとっておきの瞬間に変えてくれる、ペリエがおすすめ!こった料理じゃなくても、スペシャルな雰囲気を演出してくれます。】自分へのご褒美&リラックスタイムに。チルタイムには、お好きなフレーバーを選んで、ペリエでほっと一息。そのまま飲んでももちろんいいし、スピリッツやリキュール、梅酒などお好きなお酒と合わせてもGOOD!
用途破裂の恐れがあるため、強い衝撃、冷凍・高温の保管は避けてください。
1セット(330mL×4本)ほか
1,798 税込1,942
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【さまざまなUSB-C機器へ、高速データ転送】お手持ちのUSB-AケーブルやUSBメモリなどを、USB-C機器でご使用になりたい時に便利な変換アダプターです。最大5Gbpsで高速データ転送が可能。USB OTG(On-The-Go)機能搭載により、PCを介さずにUSB-A機器を直接スマホ等のUSB-C機器に接続可能で便利! 【機器になじむ、スリムなコンパクト設計】1個5.5gと軽量コンパクトサイズなので、隣り合うポートでも干渉しづらくすっきりとお使い頂けます。アルミニウム合金素材を採用しており、プレミアム感と耐久性を兼ね備えています。 【幅広い対応機種】ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に対応し、お使いの機器でUSB-A端子が利用可能です。
シルバー 適合用途データ転送用 コネクタ形状USB-C、USB-A 材質アルミニウム合金 寸法(mm)35×15.8×8.3 質量(g)約11(2個合計)
1個
891 税込980
当日出荷

蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-65~200 ちょう度2号 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(75g)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティーエクスペリエンスロレッタ ハードゼリー
どんなスタイルも即キープし、ベタつきの少ないウォーターベースのスタイリングジェル。 輝きのツヤとハードなセット力で挑戦的なスタイルを創り出します。 メンズスタイルにも最適です。
成分水、エタノール、BG、(アクリル酸アルキル/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、TEA、カルボマー、ダマスクバラ花油、ハチミツエキス、ローヤルゼリーエキス、フェノキシエタノール、PEGー40水添ヒマシ油、EDTAー2Na、オキシベンゾンー4、メチルパラベン、グリセリン、香料 シリーズロレッタ 内容量(g)300
1個(300g)
1,990 税込2,189
当日出荷

Perrier (ペリエ)ペリエ PET
心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーター。【「ペリエ」はフランスを代表する炭酸入りナチュラルミネラルウォーターで世界中で愛飲されています。】1909年に公式メディカルディレクターに就任したペリエ博士によって生み出された、水と炭酸の理想的な比率をもちいていまでも同じレシピで製造されています。【ペリエは、採水地である南フランス・ヴェルジェーズの自然環境に感謝し、水源とその周辺の環境を保護するための取り組みをしています。】ペリエは心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーターです。氷は入れず、カットライムやレモンをグラスに入れ、冷やしたペリエをグラスに注いでお楽しみください。【「お気に入りのお料理を作って、ちょっと贅沢なお料理を楽しみたい!」そんなひには、なんでもない日常をとっておきの瞬間に変えてくれる、ペリエがおすすめ!こった料理じゃなくても、スペシャルな雰囲気を演出してくれます。】自分へのご褒美&リラックスタイムに。チルタイムには、お好きなフレーバーを選んで、ペリエでほっと一息。そのまま飲んでももちろんいいし、スピリッツやリキュール、梅酒などお好きなお酒と合わせてもGOOD!
用途破裂の恐れがあるため、強い衝撃、冷凍・高温の保管は避けてください。
1セット(500mL×6本)ほか
1,898 税込2,050
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Perrier (ペリエ)ペリエ 缶
心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーター。【「ペリエ」はフランスを代表する炭酸入りナチュラルミネラルウォーターで世界中で愛飲されています。】1909年に公式メディカルディレクターに就任したペリエ博士によって生み出された、水と炭酸の理想的な比率をもちいていまでも同じレシピで製造されています。【ペリエは、採水地である南フランス・ヴェルジェーズの自然環境に感謝し、水源とその周辺の環境を保護するための取り組みをしています。】ペリエは心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーターです。氷は入れず、カットライムやレモンをグラスに入れ、冷やしたペリエをグラスに注いでお楽しみください。【「お気に入りのお料理を作って、ちょっと贅沢なお料理を楽しみたい!」そんなひには、なんでもない日常をとっておきの瞬間に変えてくれる、ペリエがおすすめ!こった料理じゃなくても、スペシャルな雰囲気を演出してくれます。】自分へのご褒美&リラックスタイムに。チルタイムには、お好きなフレーバーを選んで、ペリエでほっと一息。そのまま飲んでももちろんいいし、スピリッツやリキュール、梅酒などお好きなお酒と合わせてもGOOD!
用途破裂の恐れがあるため、強い衝撃、冷凍・高温の保管は避けてください。
1セット(330mL×24本)
5,498 税込5,938
翌々日出荷

NOKクリューバーBARRIERTA IMI/V
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-45~220 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(75g)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【デジタル表示機能搭載】 リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。 PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。 【安全な急速充電・高速データ転送が可能】 USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。 Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。 内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。 また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。 【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。 抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。 からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
材質亜鉛合金+ナイロン編み ブラック 質量(g)約38 最大出力(W)最大14W (28V/5A) ケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む) コネクタ形状USB-C to C データ転送速度最大:480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類耐久性 適合用途急速充電・高速データ転送 テクノロジーQC2.0, QC3.0, BC1.2, APPLE2.4A, PD2.0, PD3.0, PD3.1 USBUSB 2.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ビューティーエクスペリエンスクレイエステパックEX
天然クレイが毛穴の皮脂やキューティクルの隙間の汚れを吸着除去し、頭皮を清潔に保ちます。 頭皮のうるおいや柔らかさを高めて緊張をほぐし、頭皮をリラックスさせます。 髪のダメージをケアし、しっとり潤いのある髪に仕上げます。
商品タイプ本体 成分水・セテアリルアルコール・シクロメチコン・ベヘントリモニウムクロリド・ジメチコン・スクワラン・ステアリン酸グリセリル・タナクラクレイ・海塩・加水分解シルクトコフェロール・ピーナッツ油・パルミチン酸レチノール・パンテノール・ローズマリーエキス・セ-ジエキス・セイヨウノコギリソウエキス・スギナエキス・ミツガシワエキス・シラカバ樹皮エキス・イラクサ葉エキス・フキタンポポエイス・ジアルキル(c12-18)ジモニウムコロリド・PPG-9ジグリセリル・イソプロパノール・ヒドロキシプロピルセルロース・エチルセルロース・PG・BG・(酸化鉄、酸化チタン)焼結物・酸化鉄・ポリエチレン・メチルパラベン・プロピルパラベン・香料、オウバクエキス、サンショウエキス 容量(mL)300
1本(300g)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

カルチュア・エクスペリエンスストレージケース(トレカ用)
トレカ用のストレージケースです。前面に銘柄カードを入れることができます。カードの推奨サイズは幅68mm×高49mmです。ポリプロピレン樹脂のため紙のストレージBOXより丈夫で、割れにくい素材です。
材質ポリプロピレン、PET 幅(mm)77 サイズトレカ 高さ(mm)62 奥行(mm)273
1セット(60個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

天然クレイが毛穴の皮脂やキューティクルの隙間の汚れを吸着除去し、頭皮を清潔に保ちます。 頭皮のうるおいや柔らかさを高めて緊張をほぐし、頭皮をリラックスさせます。 髪のダメージをケアし、しっとり潤いのある髪に仕上げます。
商品タイプ本体 成分水・セテアリルアルコール・シクロメチコン・ベヘントリモニウムクロリド・ジメチコン・スクワラン・ステアリン酸グリセリル・タナクラクレイ・海塩・加水分解シルクトコフェロール・ピーナッツ油・パルミチン酸レチノール・パンテノール・ローズマリーエキス・セ-ジエキス・セイヨウノコギリソウエキス・スギナエキス・ミツガシワエキス・シラカバ樹皮エキス・イラクサ葉エキス・フキタンポポエイス・ジアルキル(c12-18)ジモニウムコロリド・PPG-9ジグリセリル・イソプロパノール・ヒドロキシプロピルセルロース・エチルセルロース・PG・BG・(酸化鉄、酸化チタン)焼結物・酸化鉄・ポリエチレン・メチルパラベン・プロピルパラベン・香料、オウバクエキス、サンショウエキス 容量(mL)500
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

ペリエと同じ水源から採水した炭酸水とフルーツ果汁フルーツ由来のエッセンスを組み合わせたユニークで洗練されたシックな体験を味わうノンアルコールカクテル。お酒が苦手な方飲酒を控えている方ドライバーの方などでもみんなと同じひと時を一緒に楽しめるドリンクです。レモンとミントのさわやかな味わいが楽しめる「モヒート」をイメージして作りました。
用途破裂の恐れがあるため強い衝撃冷凍高温の保管は避けてください。
1セット(250mL×6本)ほか
1,698 税込1,834
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペリエと同じ水源から採水した炭酸水にフルーツ由来のエキスを加えたスパークリングフレーバードウォーター。ノンシュガー0カロリーなのでリフレッシュタイムはもちろんのことお食事とも合わせやすく様々なシーンで楽しめます。
用途破裂の恐れがあるため強い衝撃冷凍高温の保管は避けてください。
1セット(330mL×6本)ほか
1,798 税込1,942
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペリエと同じ水源から採水した炭酸水にフルーツ由来のエキスを加えたスパークリングフレーバードウォーター。ノンシュガー0カロリーなのでリフレッシュタイムはもちろんのことお食事とも合わせやすく様々なシーンで楽しめます。爽やかなレモンの酸味がさっぱりとしたフレーバー。
用途破裂の恐れがあるため強い衝撃冷凍高温の保管は避けてください。
1セット(330mL×6本)ほか
1,798 税込1,942
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。折りたたんだ状態で自立させることも可能。車輪を外せばさらに省スペースに。複数台を積み上げる「段積み」も可能。ユニバーサルデザインハンドル。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別折畳み片袖 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)グレーゴム タイプ折りたたみ式 ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)465 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)915 キャスター金具スチール 特性サイレント、段積可、折りたたんだ状態で自立可能 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

USB4(Gen 3x2)規格。最大40Gbpsの超高速データ転送を実現。
ブラック 全長(m)約1.5 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) USBタイプUSB4 転送速度(Gbps)40 変換タイプオス - オス
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

ビューティーエクスペリエンスディープレイヤー トリートメントExG
自分史上、最高のまとまりへ。 ヘアカラーを繰り返して髪がパサパサ… 髪が広がってまとまらない… そんなお悩みをお持ちの方におススメ。 ブースター効果により、根元から毛先までおさまりのよい髪に導きます
性別女性
1個(60g)
600 税込660
4日以内出荷

ビューティーエクスペリエンスロレッタ うるうるしたい日のトリートメント
毛先までと艶めくしっとり感! うるうるしたい日のトリートメント毛先までしっとりとまとまるデイリータイプのヘアトリートメント。 シアバターとインカインチオイル、ルーピンオイル配合で、頭皮を健やかに保ちつつ、毛先まで うるおい、しっとりとまとまります。
成分水、ソルビトール、セタノール、エチルヘキサン酸セチル、ステアリルアルコール、イソペンチルジオール、ステアラミドプロピルジメチルアミン、ステアリン酸グリセリル、シア脂グリセレス-8エステルズ、ティーツリー葉油、セージ葉エキス、ミルシアリアデュビア果実エキス、ダマスクバラ花油、ベヘントリモニウムクロリド、ジココイルエチルヒドロキシエチルモニウムメトサルフェート、ポリクオタニウム-11、マイクロクリスタリンワックス、PEG-45M、メントキシプロパンジオール、グルタミン酸、クエン酸、イソプロパノール、BG、PG、メチルイソチアゾリノン、香料 シリーズロレッタ
1本(240g)ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビューティーエクスペリエンスクレイエステシャンプーEX
天然クレイと海洋深層水ミネラルの効果で頭皮の汚れや過剰な皮脂を除去し、 髪と頭皮に潤いを与えます。 頭皮と髪の表面をクレンジングして、エステ成分を浸透しやすいコンディションに整えます。 スーッとするハーブミントの爽快感とマリンフローラルの香りでリラックスします。
商品タイプ詰替用 成分水、アルキル(C14-18)スルホン酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウラミドDEA、ココイルグルタミン酸TEA、ジステアリン酸グリコロール、ヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、タナクラクレイ、海塩、加水分解シルク、トコフェロール、ビタミンA油、パンテノール、ローズマリーエキス、セージエキス、セイヨウノコギリソウエキス、スギナエキス、ミツガシワエイス、シラカバ樹皮エキス、イラクサ葉エキス、フキタンポポエキス、酸化鉄、安息香酸Na、メントール、PG、BG、香料 容量(mL)500
1本(500mL)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ペリエは、フランスを代表するナチュラルミネラルウォーターブランドで、世界中の家庭やバー、カフェ、ホテル、レストランで愛飲されています。
容量(mL)500 区分常温 保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(500mL×24個)
4,598 税込4,966
3日以内出荷

ヤマニパッケージモンペリエPP袋
イラスト入りでかわいいPPパン袋。お菓子等を入れるのにかわいい袋です!!
用途パン袋 仕様パーツ数:1 材質IPP・PP 寸法(mm)180×210 サイズM 質量(g)1.6 枚数2000
1ケース(100枚×20袋)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ペリエは、フランスを代表するナチュラルミネラルウォーターブランドで、世界中の家庭やバー、カフェ、ホテル、レストランで愛飲されています。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(750mL×12個)
4,598 税込4,966
3日以内出荷

多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式) 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造 脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯
用途輪行、街乗り ブラック 材質PP樹脂 仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69 質量(g)300
1ペア
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ヤマニパッケージモンペリエバーガー紙袋
鮮やかなオレンジが売り場で目立ちます。外/紙、内/フィルム。
用途バーガー袋 仕様パーツ数:1 材質薄葉紙+LDPE 寸法(mm)120×122 サイズS 質量(g)1 枚数6000
1ケース(100枚×60袋)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

アメリカインディアンの描くココペリをモチーフにしたフレグランスが登場。幸せを招く存在のココペリの清潔感ある香りは現代人の疲れた心をきっと癒してくれるでしょう。ココペリのカラーは意味合いがありそばに置いておくことで効果があるといわれています。お守り感覚としてご使用ください。ブルー:旅路の安全 パープル:疲労回復 ブラウン:緊張の緩和
危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマニパッケージモンペリエバーガーOPP袋
イラスト入りで南フランス気分。お洒落なバーガー袋。2方シールのOPP袋です。
用途バーガー袋 仕様パーツ数:1 材質OPP 0.03 枚数4000
1ケース(100枚×40袋)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【急速充電に対応】 最大3A(60W)の高出力に対応し、USB-C機器の急速充電が可能です。 【データ転送にも!】 480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金 ブラック 質量(g)約11 出力(W)最大60 (20V/3A Max) ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB-C to USB-C 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB 2.0 テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ペリエと同じ水源から採水した炭酸水とフルーツ果汁フルーツ由来のエッセンスを組み合わせたユニークで洗練されたシックな体験を味わうノンアルコールカクテル。お酒が苦手な方飲酒を控えている方ドライバーの方などでもみんなと同じひと時を一緒に楽しめるドリンクです。ロゼワインとピーチで作るカクテル「ベリーニ」をイメージして作りました。
用途破裂の恐れがあるため強い衝撃冷凍高温の保管は避けてください。
1セット(250mL×6本)ほか
1,698 税込1,834
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 4 A 690 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1819 アズワン品番65-7284-01
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【充電にもデータ転送にも使える!】 Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【Apple規格適合】 AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金 ブラック 質量(g)約11 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB-C to Lightning 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB 2.0 テクノロジーBC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

【デジタル表示】 デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。 【急速充電・高速データ転送に対応】 USB PD (Power Delivery)による最大100W (20V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。 【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
材質亜鉛合金+ナイロン編み ブラック ケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む全長) 本体質量(g)約38 コネクタ形状USB-C to C データ転送速度最大480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブル種類耐久性 適合用途充電/データ転送
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
アズワン品番67-0390-84
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷

1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。メゾンペリエ シックレモヒート缶 250ml×3本/メゾンペリエ シックロゼリーニ缶 250ml×2本/メゾンペリエ フォーエバーライム缶 330ml×3本/メゾンペリエ フォーエバーレモン缶 330ml×2本/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(10本)
2,398 税込2,590
翌々日出荷

ビューティーエクスペリエンスロレッタ まいにちのすっきりシャンプー
地肌だって毎日しっかりスキンケア。 1日の汚れとイヤなことをさっぱりやさしく洗い流して、ティーツリーオイルとセージエキスでリフレッシュ。 シアバター由来の界面活性剤およびティーツリーオイル、セージ葉エキス配合のやわらかい泡で頭皮を すっきり洗い上げるシャンプーです。
成分水、ラウレス硫酸Na、PEG-3ヤシ脂肪酸アミドMEA硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウリン酸PEG-2、ソルビトール、シア脂グリセレス-8エステルズ、ティーツリー葉油、セージ葉エキス、ダマスクバラ花油、ポリクオタニウム-50、ポリクオタニウム-10、クエン酸、クエン酸Na、塩化Na、EDTA-2Na、BG、エタノール、フェノキシエタノール、メチルイソチアゾリノン、メントール、香料 シリーズロレッタ
1本(500mL)ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビューティーエクスペリエンスクレイエステシャンプーEX
頭皮と髪の表面をクレンジングしてエステ成分を浸透しやすいコンディションに整えます。 天然クレイとアミノ酸系洗浄成分が頭皮表面や髪表面の汚れをやさしく取り除き、しっとりとなめらかな髪に洗い上げます。 スーッとするハーブミントの爽快感とマリンフローラルの香りでリラックスします。
商品タイプ本体 成分水、アルキル(C14-18)スルホン酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウラミドDEA、ココイルグルタミン酸TEA、ジステアリン酸グリコロール、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、タナクラクレイ、海塩、加水分解シルク、トコフェロール、ビタミンA油、パンテノール、ローズマリーエキス、セージエキス、セイヨウノコギリソウエキス、スギナエキス、ミツガシワエイス、シラカバ樹皮エキス、イラクサ葉エキス、フキタンポポエキス、酸化鉄、安息香酸Na、メントール、PG、BG、香料 容量(mL)330
1本(330mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864 アズワン品番65-7942-23
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
定格電圧(V)AC100V50/60Hz 使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)