色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。
安価・防水
材質PA(ポリアミド)
保護構造IP67
両面印刷が可能なうえ、インクジェットプリンタでもお使いいただけます(インクジェット用のコーティングはしていませんので、機種によってはにじみが出る場合もあります)。郵便番号枠なしタイプです。
寸法(縦×横)(mm)148×100
サイズハガキ
紙厚(g/m2)180
白色度(%)98程度
紙質マット紙
紙厚(mm)0.215
用紙サイズハガキ
郵便番号欄なし
印刷方式両面
適合プリンタカラーレーザープリンター、インクジェットプリンター
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
プラフレキ本体と同等の耐候性。
管ズレ防止の突起付。
寸法d(mm)5.5
二重天井、間仕切壁への配管が容易。
プラフレキ用コネクタ相互の接続に。
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。
夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。
電池交換不要のソーラー電源。
挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き)
本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。
持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
色ダークグレー
LED色ランタンイエロー
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。
夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。
電池交換不要のソーラー電源。
挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き)
本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。
持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
色モスグリーン
LED色ランタンイエロー
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。
工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)
構造各種ネジを採用したワンタッチ構造
使用温度(℃)-30~+100
適合サイズPFD、PFS-36
1パック(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストのドリンクホルダー。
エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。
取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを挿し込むだけの簡単装着。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサー。
キーや小袋、マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付き。
色ダークグレー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数36T
歯厚(inch)1/2×3/32
いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。
塩ビカバー付。
寸法W(mm)20
寸法d(mm)5.5
適合規格MAS
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
材質(本体)スチール
奥行(mm)238
色(本体)グレー
有効内寸法・間口(mm)113
有効内寸法・奥行(mm)212
有効内寸法・高さ(mm)79
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに
方向(通風)排気形
分類標準形
適合場所工場、倉庫
シートベルトのバックルにかぶせて使用するカバー。
クッション性のある生地がカタカタ音を防止し、内装を保護。
インテリアを選ばない上質レザー調生地で内装をドレスアップ。
マジックテープで留めるだけの簡単装着。
汎用タイプ2個入り。
適合ベルト幅(mm)シートベルト:約52
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
中身が見えやすい透明タイプ。
TP-361,TP-362,TP-362F,TP-364Fに使用できます。
仕様●外形寸法(mm)間口:669●外形寸法(mm)奥行:334●外形寸法(mm)高さ:20.9●材質:PP●質量:0.52kg
アズワン品番67-8172-39
1個
¥4,590
税込¥5,049
5日以内出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストのドリンクホルダー。
エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。
取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを挿し込むだけの簡単装着。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサー。
キーや小袋、マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付き。
色モスグリーン
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えます
シリーズCPF
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
テクノロジー金属皮膜
SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2
RoHS
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50
定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39
型番SST-PF360-ARGB-V2
最大静圧(mmH2O)ファン:3.53
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:--
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50
定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39
型番SST-PF360W-ARGB-V2
最大静圧(mmH2O)ファン:3.53
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
付属品取付ビス×4、六角レンチ
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
付属品パワーフラッシュ照明取扱注意事項
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
入力コネクタELP-04NV
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ