11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃 材質取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足)ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PFシリーズのゴム足が破損・紛失した際のスペアゴム足です。 ビス取付穴にはめ込むタイプですのでケースに穴を開けずに取付けることが出来ます。 色移行のしにくいエラストマ製(樹脂系)のゴム足です。
ダークグレー 材質エラストマ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



インサートクリップインサートクリップ 万能
RoHS
ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。
挿入深さ(mm)25以上 許容荷重(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)-10~60 仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110% 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.56 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V) 漏電表示方式機械式釦 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6 引外し方式熱動・電磁式
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静電容量 = 22nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32653。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
979 税込1,077
7日以内出荷

規格アサバ・サクシヨンフイルター 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB) 図解NoMBW22GP-M 付属品部品_No.6、GS17EHR 付属品部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、MKW110-KC 付属品部品_No.13、MS160EMM 付属品部品_No.6、MKW1413MD-1 60HZ 付属品部品_No.12、MS170EC-M H 付属品部品_No.10、MKW110-MC 付属品部品_No.13、MKW1413MD 付属品部品_No.16、MKW1413MD-1 50HZ 付属品部品_No.12、MBW22GP 付属品部品_No.6、MBW35GP-K 付属品部品_No.2、MSW-70-K 付属品部品_No.6、MKW1010MD 付属品部品_No.15、MS170ECM-R 付属品部品_No.10、MSW-71-M 付属品部品_No.9、MS171EMM 付属品部品_No.6、MKW22GP 付属品部品_No.5、MSW-71-K 付属品部品_No.9、SF22GW ホース部品_No.15、MS170ECH-R 付属品部品_No.10、SF22GW-I ホース部品_No.15、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.9、MBW270E-M 付属品部品_No.3、MS171EMK 付属品部品_No.6、GS17EH 付属品部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、SF22GW-I2 ホース部品_No.15、MSW-70-M 付属品部品_No.6、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.9、MBW35GP-M 付属品部品_No.2、MS160EMK 付属品部品_No.6
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷