ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。
色透明
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
セット内容特製スパナ、やっとこ、シールテープ1m、13(1/2)用水栓コマ(2個)、13(1/2)用根元パッキン(2個)、ジョイトパッキン(2個)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。
吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。
分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。
ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。
メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1
分注容量(mL)最大:5最小:0.5
1台
¥25,900
税込¥28,490
5日以内出荷
ウキ交換が簡単
スムーズに遊動
ウキの立ち上がりが良い
用途ヨレの少ないローリングタイプ
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4
厚さ(mm)1.1
色白
使用温度範囲(℃)-20~90
基材アクリルフォーム
粘着剤特殊アクリル系
主な用途多用途
粘着力(N/10mm)32
使用場所屋内用
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。
ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100
成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
異径ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状違径ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
型式(50) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数3
ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(S) 配列指定
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
型式(51) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
バルブ連数3
ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
シリーズSY5000
管接続口径(-) Φ8
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
管接続口径(-) Φ10
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
管接続口径(-) Φ12
取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
バルブ連数8
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズSY7000
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1
種別ウォームホイール
材質MC901
形状H1
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.07~0.23
先端部分を収納できる安心設計。
グリップ部はゴムグリップとローレット加工を施した新考案のデュアルグリップ採用。
クリップは筆記時は先端がボディに半収納される新設計。
材質軸:アルミニウム、ノック:ステンレス、クリップ:鉄、先金: 真鍮、グリップ:シリコンゴム・真鍮
質量(g)20
機構先端パイプ収納
本体サイズ(mm)10×9×150
替え消しゴムZ2-1N
芯硬度HB
方式ノック式
色(本体)シルバー
繰り返し・詰め替え対応
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8
型式(51) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
取出位置(D) D側
こんなお得な商品も!
ケーブルグランド PGネジ
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
RoHS指令(10物質対応)対応
管接続口径(-) Φ10
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
管接続口径(-) Φ12
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
バルブ連数8
取出位置(U) U側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
ねじの種類(-) Rc
型式(52) 上配管形
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
シリーズSY3000
シリーズSY5000
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
型式(52) 上配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(S) オールシングル配線
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
ねじの種類(-) Rc
型式(50) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ