1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプH8
口金PGJ19-1
定格電圧(V)12
定格電力(W)35
ガラス球形式T10
色温度(K)3100~3400
明るさ(Lm)800±10%
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H8 12V
モノタロウ
¥459
税込¥505
タイプH8
定格電圧(V)12
適合フォグランプ
色クリア
定格電力(W)35
口金PGJ19-1
ガラス球形式T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H8 12V
モノタロウ
¥459
税込¥505
適合フォグランプ・AFS
タイプH8
定格電力(W)35
定格電圧(V)12
口金PGJ19
ガラス球形式T11
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
代表車種EJ650A8F
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH8
定格電力(W)35(明るさ75クラス)
定格電圧(V)12
口金PGJ19-1
ガラス球形式T11
色温度(K)2400
使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H11 12V
モノタロウ
¥489
税込¥538
色クリア
定格電圧(V)12
定格電力(W)150
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH8
定格電圧(V)12
色ホワイト
定格電力(W)35(明るさ70クラス)
口金PGJ19-1
ガラス球形式T11
色温度(K)4000
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ
色温度4300K(ケルビン)
紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用)
リレーハーネス不要
車検対応
タイプH11
消費電力(W)55
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)4300
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
フィリップスUltinonLEDフォグランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。LEDフォグランプ用バルブ(H8/H11/H16共用タイプ)。6000K。明るさ160%アップ。ドライバーボックス一体型。ワンランクアップした白色光
仕様対応電圧:12V
電圧(V)12
光源LED
色温度(K)6000
寿命最大で8年
LEDLEDフォグランプ(H8/H11/H16共用タイプ)
バルブH8、H11、H16
明るさ(Lm)820
アプリケーションPGJ19-1/PGJ19-2/PGJ19-3
ワット数10W
1箱
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH8
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
種類J形
口金GY6.35
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)12
定格寿命(時間)2000
定格ランプ電力(W)50
色温度(K)3000
適合ソケットHS・310
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
色クリア
タイプPH8
定格電圧(V)12
口金P15d25-3
カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途カプラー
形状H8・H11用
定格12V・24V
発光色-
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5200lm。クッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。
色温度(K)6500
出力(ルーメン)5200
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)
電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)
電力(W)7
口金その他
ドライバータイプ 精密ドライバセット。個数 8。チップタイプ Phillips; Pozidriv; マイナス。チップサイズ マイナス: 2、2.5、3、3.5、4 mm、プラス: PH00、Pozidriv: PZ0、PZ1。Facom Micro-Tech精密ドライバセット. 回転動作を最適化し、あらゆるドライバ位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップ採用のFacomの精密ドライバセットです。精密工学、超小型電子電気技術に最適です。 279-9566 279-9566 精密マイナス、プラス、Pozidrivを含む8種 フォーム入りのケースに収納されており、安全に持ち運べるとともに行方不明の工具を瞬時に確認できます。 ケース寸法: L.215 W. 130 H 31 mm 重量: 385 ; 194-2674 194-2674 スプリット、プラスを含む5種 マイナス: 頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端 プラス: 十字形の凹部があり、大きいトルクに対応する設計 Pozidriv: プラスドライバのアップグレード版のような外見。「舐め」(強いトルクを加えた時にドライバが滑り出る現象)を抑える設計です。 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。. 特長と利点 ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作 ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能 サイズ別の識別カラー付きエンドキャップで、適切な工具をすばやく識別及び選択可能 ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ 代表的用途 このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。 電子 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 可燃性の環境 よくある質問 セットの内容を教えてください。 279-9566 279-9566 8種セット プラス: PH00 75 mm マイナス: x 75 mm 2.5 75 mm x 75 mm 3.5 75 mm x 75 mm Pozidriv (欧州規格): PZ0 75 mm PZ1 75 mm 194-2674 194-2674 5種セット 割り 1.5 2.5 プラス PH00 PH0
商品構成セット品
1個
¥15,300
税込¥16,830
5日以内出荷
関連キーワード