1,056件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)8 幅(mm)4.5 ピッチ(mm)2 極数5 シリーズPHR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
84 税込92
当日出荷

仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)22 幅(mm)4.5 ピッチ(mm)2 極数12 シリーズPHR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)18 幅(mm)4.5 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズPHR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷

長さ(mm)29.8 幅(mm)4.5 ピッチ(mm)2 極数14 シリーズPH 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PHコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
78 税込86
当日出荷

仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)14 幅(mm)4.5 ピッチ(mm)2 極数8 シリーズPHR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
特価
129 税込142
当日出荷

仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)16 幅(mm)4.5 ピッチ(mm)2 極数9 シリーズPHR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
159 税込175
翌々日出荷

長さ(mm)31.8 幅(mm)4.5 ピッチ(mm)2 極数15 シリーズPH 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PHコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
359 税込395
翌々日出荷

長さ(mm)27.8 幅(mm)4.5 ピッチ(mm)2 極数13 シリーズPH 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PHコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
329 税込362
翌々日出荷

長さ(mm)29.8 幅(mm)4.5 ピッチ(mm)2 極数14 シリーズPH 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PHコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
78 税込86
翌々日出荷

長さ(mm)33.8 幅(mm)4.5 ピッチ(mm)2 極数16 シリーズPH 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PHコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
479 税込527
翌々日出荷

仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)20 幅(mm)4.5 ピッチ(mm)2 極数11 シリーズPHR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
289 税込318
7日以内出荷

仕様●入力電圧 Min : 2.5 V●入力電圧 Max : 18 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PowerSO●ラインレギュレーション : 0.4 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %/V●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

1セット(25個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品 適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#)32~24 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
1パック(10個)
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,970 税込2,167
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


寸法(mm)幅40.5×奥17.2×高85.7 質量(g)約5.8 入数(個)2 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
259 税込285
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
質量(g)860
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途額や鏡を引っ掛けるフックのランナーです。 材質本体/真鍮、軸/ステンレス 許容荷重(kg)20 質量(g)11 適合品番FR30
1個
349 税込384
当日出荷

1個
169,800 税込186,780
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


なめらか、汚れない、強い芯
芯色 商品タイプ替芯・替インク 芯硬度HB 仕様超高純度グラファイト芯 種類シャープペンシル替芯 エコマーク認定認定 芯長さ(mm)60 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17112105
1ケース(40本)ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPHR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)1
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量一人用作業台(耐荷重120kg/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付なので移動もラクラク!!機械周りの補助テーブルとして最適です。 。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 種類移動式 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パーフェクトヘラはがし刃 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトヘラはがし刃
パーフェクトヘラシリーズはがし専用替刃
用途パーフェクトヘラはがし替刃
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


1袋
639 税込703
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
419 税込461
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン タイプ壁掛け 保護等級IPX3 適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下 設置場所屋内・屋外兼用 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パーフェクトヘラはがし タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトヘラはがし
Pタイル、塗床など硬質材の剥離に最適な専用刃式スクレーパー
用途硬質材のはがし作業
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


段差がなく握りやすいグリップのシャープペンシル
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 方式ガイドパイプスライドノック式 全長(mm)147 種類シャープペンシル エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11.6 グリーン購入法適合 色(軸)ソフトブルー 替え消しゴムHERFN-10 エコマーク認定番号17112037 繰り返し・詰め替え対応
1本
88 税込97
当日出荷

マイゾックスフォトロッド
写真写りの良い目盛・数字 。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い 。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です
用途現場記録写真用 トラスコ品番851-1298 最大測定長(mm)5000 ロッド幅(mm)60 最大測定長(m)5
1巻
3,398 税込3,738
翌日出荷

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


関連キーワード