20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応) 消費電力(W)8×2 対応12V/24Vバッテリー対応 キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2 サイズ(Φmm)70
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ 発光色ホワイト 定格DC12V
1セット(2個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

電圧(V)12 消費電力(W)9.4 適合品番MLR11、MLR9、MLR10 保護等級(異物・水)IPX7クリア 準拠規格SAE 色温度(K)Driving/6000 耐振性10Gクリア
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

電圧(V)12 消費電力(W)9 適合品番MLR11、MLR9、MLR10 保護等級(異物・水)IPX7クリア 準拠規格ECE、SAE 色温度(K)Driving/6000 耐振性10Gクリア
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ 発光色ホワイト 定格DC12V
1セット(2個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

KOITO(小糸製作所)LEDフォグランプ
品質はECE R19クラスB許可取得 12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力 HID以上の長寿命(HID:約3000h) 2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
定格電圧(V)12 定格電力(W)13
1セット(2個)ほか
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢! 配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合12V専用 材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール 寸法(mm)Φ40×30 消費電流(mA)約240
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けに必要なパーツが揃ったフォグランプキットにセロー250/S用が登場!車体のサイズに合わせ、小振りな LEDフォグランプを使用して車体のバランスを崩さない様にしました。 また低年式から最新型まで対応できる様に内容を設定し、幅広い年式に対応! LEDフォグランプ×2・取付けステーセット・スイッチ・電源配線・延長配線 等
適合セロー250/S
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。 800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。
電源(V)12V直流電源専用 消費電力(W)10 消費電流(A)0.9 色温度6000ケルビン(クリアの場合) 材質(レンズ)アクリル製 明るさ(Lm)最大800ルーメン(クリアの場合) 長さ(mm)約300mm(ハーネス) 材質/仕上アルミダイキャスト製ブラック仕上げ タイプ防滴仕様 材質(ステー)ステンレス製
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)12 消費電力(W)8 適合品番MLR11、MLR9、MLR10 保護等級(異物・水)IPX7クリア 準拠規格ECE、SAE 色温度(K)Fog/6000 耐振性10Gクリア
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ECE部品認証取得品
適合トラック・産業車両用 寸法(mm)134×130 規格UN部品認証取得品 光源白熱バルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンドライビングランプ 24V
他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
付属品24V/70W H7 5500Kバルブ 材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス 幅(mm)246 高さ(mm)141 奥行(mm)108 電圧(V)下部LED稼働:9~最大30 消費電力(W)下部LED:1.2 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108 色温度(K)下部LED:6000
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様車検対応 適合12V車・24V車両用 タイプD2C(D2R/D2S共通) 定格電力(W)35 口金P32d-3 定格電圧(V)12・24兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1箱(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm)150×30×48 電圧(V)DC24 消費電力(W)7.6 電球の種類LED
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ 材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス 形状角型 質量(g)約475 消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W) 定格出力(W)18 光源LED 色温度(K)6000相当 防塵防水性能IP68相当 定格作動電圧(V)DC9~DC32 製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51 明るさ(Lm)18W/1000lm LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V)DC12 消費電力(W)35 色温度(K)6000 キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)