705件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細筆記線の油性マーカーです。細かな筆記向きです。
用途工業用として各種素材・部品へのマーキング・識別用。 トラスコ品番857-6561 材質軸:PP樹脂、ペン芯:POM樹脂 文字サイズ極細 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.5×12.9×138.5
1本
85 税込94
当日出荷

極細筆記線の油性マーカーです 細かな筆記向きです
用途工業用として各種素材・部品へのマーキング・識別用。 トラスコ品番857-6559 入数10本 線の太さ極細筆
1箱(10本)
999 税込1,099
当日出荷

油性サインペン/インク色 黒/筆記幅0.49mm程度
インク色 線幅(mm)0.49 幅(mm)40 高さ(mm)200 奥行(mm)10 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
81 税込89
当日出荷

昔からある、安心できる油性マーカー。ツインタイプが多い油性マーカーでは少ないペン先1つ搭載タイプ。ペン先が1種類だからこそ無駄を省いたシンプル形状です。インク容量が多い経済的商品。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品 全長(mm)138 タイプシングル 方式キャップ式 最大径(Φmm)11 線幅(mm)0.3 インク油性染料 入数1本 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細字
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)0.7~0.9 質量(g)8.4 材質(軸)再生PP樹脂 インク油性 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.3×139.1 グリーン購入法適合 線の太さ細字
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性サインペン/インク色 黒/描線幅
軸径(Φmm)11 高さ(mm)139 インク色 商品タイプ使い切り本体
1本
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)13.0(最大径) 全長(mm)140 質量(g)9 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄腕ピンセット エンジニア 動画あり
先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
用途細かいチップパーツのつかみなどに最適。細かいチップパーツのつかみなどに最適です。 質量(g)24 材質ステンレスSUS304製 幅(mm)9 全長(mm)125 板厚(mm)2.2 つまみ荷重(g)約150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。 ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品 全長(mm)138 タイプツイン エコマーク認定認定 方式ツインキャップ式 線幅(mm)細/0.5、極細/0.4 インク油性染料 グリーン購入法適合
1本ほか
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8 質量(g)8.5 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本で細・極細両用が使える便利な油性マーカーです。速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)
用途筆記 タイプ両用 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 インク油性染料(アルコール系) 入数10本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.9×141.8 商品タイプ使い切り本体
1セット(10本)
799 税込879
当日出荷

繰り返し使える詰め替え油性マーカー 交換もスッと簡単です 1ヶ月に1本使うと仮定した場合、使いきりマーカーと比べて 1年間で872円も経費を削減できます(これは一般的な消費を設定した場合のメーカー比によるものです)。
商品タイプ詰替式本体 タイプツイン 線幅(mm)細0.8~1.5 太/6.0 軸径(Φmm)21.5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 130
1本ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一本で幅広い用途に対応!! 細・極細のツインタイプ!!
質量(g)9 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生ポリプロピレン 線幅(mm)細/0.8、極細/0.4 インク油性 材質(ペン芯)細/アクリル・極細/ポリアセタール 入数1本 グリーン購入法適合 寸法(軸径Φ×全長)(mm)16×141 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号15 112 023
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細書き・極細書きの両用タイプです。名前書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。携帯性に優れたクリップ付きです。
用途事務用に、宛名書きに最適です。 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線幅(mm)0.8-1.2細 0.5極細 インク油性アルコール系インキ 線の太さ細字/極細字
1本ほか
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サインペン ぺんてる 動画あり
なめらかなタッチのアクリル繊維ペン先。筆記線幅0.8mm。再生材使用率83%(プラスチック)。
線幅(mm)0.8 材質(軸)再生PP 材質(キャップ)再生PP 材質(尾栓)再生PE 材質(ペン先)アクリル繊維(先金/真鍮) タイプシングル インク水性染料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字
1本ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)
















軸径(Φmm)18.7 厚さ(mm)20.0 全長(mm)87.4 質量(g)14.2 材質(ケース)再生PP 再生樹脂使用率(%)100 適合本体PA-152TR エコマーク認定認定 インク油性 商品タイプ補充用インク エコマーク認定番号18 112 131
1本
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様定格平均オン電流 = 5Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = MP-3A繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 90A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 0.1mA最大ゲートトリガー電圧 = 0.8Vピン数 = 3長さ = 6.6mm幅 = 2.3mm高さ = 7.1mm寸法 = 6.6 x 2.3 x 7.1mm動作温度 Min = -40 ℃位相制御サイリスタ、Renesas Electronics
1個
71 税込78
6日以内出荷

環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料) 材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維 質量(g)12 タイプシングル 線幅(mm)0.8~1.2 替芯PXAS-210 インク油性アルコール系溶剤 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.1×14.5×131.2 商品タイプ使い切り本体
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

8 / 16ビットAVR XMEGAマイクロコントローラ. Atmel AVR XMEGAマイクロコントローラは、8 / 16ビットアプリケーション用のMCUリアルタイムパフォーマンス、高度な統合、低電力消費の最善のコンビネーションをお届けします。 Atmel AVR XMEGAデバイスは、高スピードと高分解能の両方を提供する高度なアナログ-デジタルコンバータ(ADC)を採用しています。 これらのADCは、異なる結果レジスタを持つ最大4つの変換チャネルを提供し、それぞれのチャネルのセットアップや構成プロセスを別々に設定できます。 このため、複数のソフトウェアモジュールが個別にADCにアクセスできるため、非常に使い易くなっています。. イベントシステムは、周辺機器間における100 %予測可能で短い応答時間の信号送信を促進します。 これによりリアルタイム制御が確実になると共に、イベントが使用されるたびにコンテキストスイッチの割り込み1つが削除されるため、CPUの負荷が軽減されます。 周辺機器の大半とDMAコントローラがイベントシステムに接続されます。 AVR XMEGA Eシリーズは、代わりに非同期周辺機器イベントシステムを装備しています。. AVR XMEGA 4チャネル直接メモリアクセス(DMA)コントローラを使用すると、データメモリと周辺機器のあらゆる組み合わせにおいて、CPUから独立した高速のデータ転送が可能になります。 AVR XMEGAデバイスはAtmel AVR CPUを使用します。 命令セットとCPUのデザインは、コードサイズを最小にし、実行速度を最大にするように調整されています。 演算及び論理動作の単一サイクル実行により、ほぼMHz当たり1 MIPSのAVR XMEGAマイクロコントローラの性能が実現されています。 32 x 8ビット汎用作業レジスタを持つ高速アクセスレジスタファイルは、演算論理ユニット(ALU)に直接接続されています。 一度のクロックサイクル中に、ALUを2つの任意のレジスタに供給し、要求された操作を実行し、その結果を書き込みすることができます。 8 / 16 / 32ビット演算を効果的にサポートします。
仕様ファミリー名 = AVR XMEGA A3パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8 bit, 16bitプログラムメモリサイズ = 128 + 8 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 10UARTチャンネル数 = 7PCIチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ファミリー名 = AVR XMEGA A3。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8 bit, 16bit。プログラムメモリサイズ = 256 + 8 kB。最大周波数 = 32MHz。RAMサイズ = 16 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 10。標準動作供給電圧 = 1.6 → 3.6 V。ADC数 = 8 x 12ビットmm。8 / 16ビットAVR XMEGAマイクロコントローラ. Atmel AVR XMEGAマイクロコントローラは、8 / 16ビットアプリケーション用のMCUリアルタイムパフォーマンス、高度な統合、低電力消費の最善のコンビネーションをお届けします。 Atmel AVR XMEGAデバイスは、高スピードと高分解能の両方を提供する高度なアナログ-デジタルコンバータ(ADC)を採用しています。 これらのADCは、異なる結果レジスタを持つ最大4つの変換チャネルを提供し、それぞれのチャネルのセットアップや構成プロセスを別々に設定できます。 このため、複数のソフトウェアモジュールが個別にADCにアクセスできるため、非常に使い易くなっています。. イベントシステムは、周辺機器間における100 %予測可能で短い応答時間の信号送信を促進します。 これによりリアルタイム制御が確実になると共に、イベントが使用されるたびにコンテキストスイッチの割り込み1つが削除されるため、CPUの負荷が軽減されます。 周辺機器の大半とDMAコントローラがイベントシステムに接続されます。 AVR XMEGA Eシリーズは、代わりに非同期周辺機器イベントシステムを装備しています。. AVR XMEGA 4チャネル直接メモリアクセス(DMA)コントローラを使用すると、データメモリと周辺機器のあらゆる組み合わせにおいて、CPUから独立した高速のデータ転送が可能になります。 AVR XMEGAデバイスはAtmel AVR CPUを使用します。 命令セットとCPUのデザインは、コードサイズを最小にし、実行速度を最大にするように調整されています。 演算及び論理動作の単一サイクル実行により、ほぼMHz当たり1 MIPSのAVR XMEGAマイクロコントローラの性能が実現されています。 32 x 8ビット汎用作業レジスタを持つ高速アクセスレジスタファイルは、演算論理ユニット(ALU)に直接接続されています。 一度のクロックサイクル中に、ALUを2つの任意のレジスタに供給し、要求された操作を実行し、その結果を書き込みすることができます。 8 / 16 / 32ビット演算を効果的にサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷


黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)11.1 全長(mm)133.3 質量(g)12.4 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)0.8~1.2 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Microchip ATxmega128A3U 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.6 → 3.6 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 128 KB のセルフプログラミングフラッシュプログラムメモリ、 8 KB ブートコードセクション、 8 KB SRAM 、 2 KB EEPROM 、外部バスインターフェース、 4 チャンネル DMA コントローラを搭載しています。 8 チャンネルイベントシステム、 32 MHz で最大 32 MIPS のスループット。4 チャンネルの DMA コントローラ 8 チャネルイベントシステム 16 ビットタイマ / カウンタ x 8 USBデバイスインターフェース x 1 USART x 8 、 IrDA サポート付きで 1 つの USART に対応 デュアルアドレスマッチ( I2C 及び SMBus 互換)を備えた 4 つの 2 線インターフェース シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI ) x 4 AES および DES 暗号化エンジン CRC-16 ( CRC-CCITT )及び CRC-32 ( IEEE R 802.3 )ジェネレータ 個別の発振器を搭載した 16 ビットリアルタイムカウンタ( RTC 2 つの 16 チャンネル、 12 ビット、 2 MSPS A/D コンバータです 2 チャンネル、 12 ビット、 1MSPS DA コンバータ x 2 です アナログコンパレータ( AC ) x 4 、ウィンドウ比較機能、電流ソース すべての汎用 I/O ピンで外部割り込みが可能です 独立したオンチップ超低電力発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです 静電容量型タッチボタン、スライダ、ホイール パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 PLL 及びプリスケーラを備えた内部 / 外部クロックオプション プログラマブルなマルチレベル割り込みコントローラ プログラミング及びデバッグインターフェイス 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 64 パッド、 9 x 9 x 1.0 mm ボディ、リードピッチ 0.50 mm 、 7.65 mm 露出パッド、クワッドフラットノーリードパッケージ( QFN )パッケージ
仕様ファミリー名 = ATxmega128A3Uパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 10CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.25 W最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
当日出荷

仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.2 VPNPパワートランジスタ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
3日以内出荷

関連キーワード