カテゴリ
- メカニカル部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 事務用品(5)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pk513」の検索結果
![26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855852-180810-02.jpg)
26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用受木です。※PK-513・PK-513Lには使用できません。受木は、PPC用紙(64g/m2)約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。交換時間の目安、約5分。本体カバーを外してかんたん替刃交換準備OK。刃を固定しているボルト4本を外すだけで、本体から刃が外れるようになりました。工具は替刃に付属の六角レンチのみで作業できます。トラスコ品番423-7561種別受木幅(mm)403高さ(mm)10質量(g)60奥行(mm)10繰り返し・詰め替え対応![26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855843-180810-02.jpg)
26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃
PLUS(プラス)[文具]¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用替刃です。(PK-513・PK-513Lには使用できません。)。新設計により簡単&安心の替刃交換を実現。専用替刃は、刃の交換時に刃先を覆う刃物カバーが付属。刃先がむき出しにならないので安心です。替刃は、PPC用紙(64g/m2)約100枚で2,000回程度、約160枚でおよそ1,200回断裁を目安に交換してください。※質や硬さの異なる紙を裁断すると目安より早く消耗します。※PK-513・PK-513Lには使用できません。※刃先の研磨はできません。トラスコ品番423-7552種別替刃幅(mm)350高さ(mm)30質量(g)360奥行(mm)7繰り返し・詰め替え対応![かんたん替刃交換断裁機 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855834-201202-02.jpg)
かんたん替刃交換断裁機
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。細断枚数160枚仕様ハンドルロック機能、予備ロック機能付き赤色LEDトラスコ品番407-7946幅(mm)405質量(kg)13高さ(mm)440奥行(mm)402裁断幅(mm)299(A4長辺)細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応![断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511996-180810-02.jpg)
断裁機 専用受木
PLUS(プラス)[文具]¥999税込¥1,0991個当日出荷一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用受木です。受木は、PPC用紙約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。材質PVC繰り返し・詰め替え対応
刺身容器 バイオ 流派 平20-17B いとど金 リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(50点)5日以内出荷弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくいお刺身容器。中身を選ばない汎用性のある底面平タイプ。黒金柄で高級感を演出します。※蓋は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)197×164×25質量(g)13
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ
シグマ光機¥62,980税込¥69,2781個当日出荷本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ
シグマ光機¥139,800税込¥153,7801個当日出荷高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ SGSPシリーズ
シグマ光機¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷から10日以内出荷小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。耐荷重(N)29.4送り方式研削ねじ
対物レンズ用アクチュエータ
シグマ光機¥299,800税込¥329,7801個13日以内出荷ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V~+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-15![BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム ローバック プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432838-241001-02.jpg)
BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム ローバック
プラス[家具]¥74,980~税込¥82,478~1脚15日以内出荷背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(布張り)。三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、。座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。高さ(mm)899~999フレームバイ色フレームキャスターナイロン双輪キャスター機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下座面高さ(mm)417~517座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGYグリーン購入法適合背タイプローバック
オートマイクロ
中央精機¥179,800税込¥197,7801個22日以内出荷質量(kg)0.27付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1材質鋼材移動量(mm)0~30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)推力(N)98(10kgf)分解能(mm)0.00002送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015繰返し精度(mm)±0.003減速機減速比150取付径(Φmm)10 0-0.009最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)表面処理黒色クロムセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサケーブル長(m)約1.5仕様ステッピングモータ仕様
オートマイクロ
中央精機¥169,800税込¥186,7801個22日以内出荷5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。推力が10kgと非常にパワフルです。減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。QT-Aシリーズコントローラドライバの0.35A/相モデルには直付けケーブルをそのまま接続して使用できます。質量(kg)0.25付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1、スペーサリング 1材質鋼材移動量(mm)0~15使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)推力(N)98(10kgf)分解能(mm)0.00002送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.01繰返し精度(mm)±0.003減速機減速比150取付径(Φmm)9.5 0-0.009最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)表面処理黒色クロムセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサケーブル長(m)約1.5仕様ステッピングモータ仕様
XYステージ
中央精機¥289,800税込¥318,7801台82日以内出荷2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。耐荷重(N)14.7(1.5kgf)移動ガイドボールウェイ質量(kg)0.55付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本材質ステンレス移動方向XY軸2方向移動量(mm)±25ステージ寸法(mm)30×30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)分解能(mm)0.002送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015位置決め精度(mm)0.02繰返し精度(mm)±0.001ロストモーション(mm)0.007XY直交度(mm)0.01最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理低温黒色クロムメッキセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属仕様ボールねじ仕様(対称型)種類xyステージ
XYステージ ボール
中央精機¥289,800税込¥318,7801台82日以内出荷20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。耐荷重(N)14.7(1.5kgf)移動ガイドボールウェイ質量(kg)0.55付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本材質ステンレス移動方向XY軸2方向移動量(mm)±25ステージ寸法(mm)30×30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)分解能(mm)0.002送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015位置決め精度(mm)0.02繰返し精度(mm)±0.001ロストモーション(mm)0.007XY直交度(mm)0.01最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理低温黒色クロムメッキセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属仕様ねじ仕様(標準型)種類xyステージ
薄型アライメントステージ
神津精機¥489,800税込¥538,7801個92日以内出荷種類xyステージ/傾斜ステージ送り方式ボールねじ・リード1mm材質(本体)アルミ合金仕上白色コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005°ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
小型回転ステージ
中央精機¥99,980税込¥109,9781個100日以内出荷20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ耐荷重(N)19.6移動ガイドボールベアリング仕様(心振れ)0.02mm質量(kg)0.18表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.015°平行度(mm)0.075適合ケーブルACB-STS2RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向面振れ(mm)0.06使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.18ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)75(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
Z昇降ステージ
中央精機1台欠品中20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。材質アルミ合金質量(kg)0.2種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地精度(mm)移動(HV):真直度(水平・垂直)0.005繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)9.8(1kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)30X30移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)0~5使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)3(3,000pps時)
X小型ステージ
中央精機1個欠品中20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動方向X軸1方向種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.001mm適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5最高速度(mm/s)8(8000pps時)テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30材質(テーブル)アルミ合金
X・Y小型ステージ
中央精機1個欠品中20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.32表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.001mm適合ケーブルACB-STS2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)8(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
Zステージ
中央精機1台欠品中2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。1mm移動と5mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。耐荷重(N)CK1799CU1799:9.8(1kgf)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.18付属品検査合格証、六角穴付ボルトM2 2本材質アルミ合金移動方向Z軸1方向移動量(mm)±7.5ステージ寸法(mm)30×30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)分解能(mm)0.001送りねじリード(mm)0.5移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.008位置決め精度(mm)0.015繰返し精度(mm)±0.001ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)5(5000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC適合ケーブルACB-STS2種類zステージ





![26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855852-180810-02.jpg)
![26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855843-180810-02.jpg)
![かんたん替刃交換断裁機 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855834-201202-02.jpg)


![断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511996-180810-02.jpg)


![断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512023-180810-02.jpg)







![BeneS クッションタイプ 布張り バイカラーフレーム ローバック プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432838-241001-02.jpg)