カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 制御機器(16)
  • 機構部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-12-02」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • パルスレンジ容器 丸 千羽鶴印(エンテック)

    パルスレンジ容器 丸

    千羽鶴印(エンテック)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!。別売りの目皿をセットすれば蒸し料理もOK!。洗浄機対応。電子レンジ対応材質:本体・ツマミ:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネイト
    形状電子レンジ
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
  • チューブ用ワンタッチ継手 エルボ BeHAUS

    チューブ用ワンタッチ継手 エルボ

    BeHAUS
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のL型流路変更、管用めねじとチューブの接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1 ユニカ

    テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
    用途コンクリート全長(mm)280有効長(mm)220
  • チューブフィッティングスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • PLスリング PAT.P 興陽産業

    PLスリング PAT.P

    興陽産業
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷
    PLスリングはクレーン等安全規則(第219条)にもとづく玉掛加工がされており、「ヒゲ」の部分はアルミ合金でプレス加工していますので、「ヒゲ」で手をけがすることもなく安全に取扱いができます。ロック止ワイヤに比べ荷物の下からの引き抜きが容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 3PK

    三ツ星ベルト(193件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    用途自動車用山数3ベルト形PK
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット) NSK(日本セキュリティ)

    パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット)

    NSK(日本セキュリティ)(4件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷
    PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
  • ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKE

    ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA

    THERMALTAKE
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
    付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16寸法(mm)120×120質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)120×120×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)
  • ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 エルボ

    潤工社(6件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3DZ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~) SMC

    エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12J~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12J~

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
  • Sick アクチュエータ 安全スイッチ 磁気式 SICK

    Sick アクチュエータ 安全スイッチ 磁気式

    SICK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZB2) SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZB2)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~) SMC

    エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)

    SMC(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • 和風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 上下調光

    アイリスオーヤマ
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ480×162定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000器具・セットセット品光源色昼光色点灯方法上下発光・調光演色指数(Ra)85調光の可否発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min調色の可否不可
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ベルト HAMP(ホンダ)

    ベルト

    HAMP(ホンダ)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
  • 和風ペンダントライト 12畳上下調色 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 12畳上下調色

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    質量(g)2100消費電力(W)44.6定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~12畳切タイマー30分エコロジー商品長寿命
  • 洋風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ

    洋風ペンダントライト 上下調色

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    寸法(mm)Φ454×112質量(g)1300エコロジー商品長寿命
  • 洋風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ

    洋風ペンダントライト 上下調光

    アイリスオーヤマ
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ454×120定格寿命(時間)40000点灯方法上下発光・調光発光効率(Lm/W)135調光範囲2段階切タイマー15/30min
  • エアチャック(平行開閉形) MHF2-12 SMC

    エアチャック(平行開閉形) MHF2-12

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形
  • 薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D SMC

    薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
  • MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D2) SMC

    MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D2)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)48
  • MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW12) SMC

    MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW12)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)12作動方式複動チューブ内径(Φmm)12