カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
  • 制御機器(35)
  • 建築金物(15)
  • 機構部品(12)
  • 切削工具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(9)
  • 測定用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)

「pl4-02」の検索結果

関連キーワード
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60
エルボ AirTACエルボAirTAC(3件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷から7日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
スリーブコネクターエルボ 千代田通商スリーブコネクターエルボ千代田通商
339税込373
1個
当日出荷
接続ねじ種類R形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
879税込967特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG エルボPISCO(ピスコ)
2,990税込3,289
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボ使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル マックス紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベルマックス(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(6巻)
当日出荷
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に材質ラベル:上質感熱紙質量(kg)1.7
PL402 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PL402三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様-サイズ50×38×28
パイジョンパーツ PLシリーズ 十字形 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ 十字形三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ エルボPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)SMC
65,980税込72,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
マルパイジョン(同径) 二ツ割り十字形 402,403 PL402 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 二ツ割り十字形 402,403 PL402三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:402形状二つ割り十字形Φd19.1寸法E25寸法A25寸法B38寸法C28締付ねじ4-M5
ヘリフェース チップ HGPL イスカルヘリフェース チップ HGPLイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
端面加工用2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS304継手 エルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS304継手 エルボPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R材質ロック爪/ステンレス開放リング/ガラス入り PBTチューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体/SUS304弾性体スリーブ・Oリング/フッ素ゴム樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
LP-80/80T用上質感熱紙/ダイカットラベル マックスLP-80/80T用上質感熱紙/ダイカットラベルマックス
89,980税込98,978
1セット(50巻)
4日以内出荷
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボPISCO(ピスコ)
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷から11日以内出荷
形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
チップ HFPL イスカルチップ HFPLイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
A HF端溝/チップ 超硬 イスカルA HF端溝/チップ 超硬イスカル
25,980税込28,578
1セット(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
用途端面溝加工、端面溝拡張加工材質超硬長さ(mm)19.0
チップ HFPL イスカルチップ HFPLイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
チップ HFPL イスカルチップ HFPLイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面
チップ HG イスカルチップ HGイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動
25A Series(25A-MGPL) SMC25A Series(25A-MGPL)SMC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-2~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-20Z)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-25~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-25~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-25Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-25Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-250Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-250Z)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-250Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-250ZSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-200AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-200AZ)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-200AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-200AZSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-20~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-20~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受