68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用 材質高速度工具鋼(HSS) 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸) 切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
65 税込72
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1袋(4個)
514 税込565
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(内キャップ) 内キャップ
RoHS
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
材質樹脂 タイプ丸内キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アサ電子工業タッチセンサ
センサ形状ネジ型 ヘッド形状ネジ 材質(ゴムブーツ)ニトリルゴム ストローク(mm)6 取付M14 繰返し精度(mm)±0.001 操作力(N)0.8~1.2 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)15MAX 出力電流(mA)12MAX 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 表示灯本体から約100mm 許容動作頻度(回/分)60以下 材質(ナット)SUS303 ナット締付トルク(N・m)18以下 取付穴寸法(mm)Φ14 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95 応差(mm)0.08以下
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源タップ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ電源タップ
RoHS
プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。
付属品ケーブルタイ ホワイト 規格PSE準拠 コンセント形状2P/ノーマル コード種類VFF RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。 医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。 病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。 ※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。 医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。 コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
適合規格電気用品安全法(PSE) コンセント形状接地3P 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯 対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


種別全ねじ 材質りん青銅 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(20個)
779 税込857
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スミロン粘着マット
抗菌剤が含まれているため、粘着面の細菌、カビの繁殖をおさえ、病院などで院内感染を防ぎます。
グリーン 仕様1シート/フィルム60枚 厚さ(mm)3.5 フィルム厚さ(μm)55
1ケース(4シート)
51,980 税込57,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛めっき
1台(2個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スミロン粘着マット
細かい塵埃を吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。
ブルー 仕様1シート/フィルム60枚 厚さ(mm)3.5 フィルム厚さ(μm)55
1ケース(4シート)
51,980 税込57,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイ用ポスター、アドピラー向けの合成紙ベース。 そのコストパフォーマンスによって広い用途で支持を得ています。 高速プリンタでも滲まない高速印字適性があります。 中期屋外用、長期屋内掲示用。 屋外でのご使用の際はラミネート加工をおすすめします。
幅(mm)610 長さ(m)50 厚さ(μm)120
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷


スミロン粘着マット
抗菌剤が含まれているため除塵効果だけでなく、粘着面の細菌、カビの繁殖を抑え、病院などで院内感染を防ぎます。 粘着マットにより、細かいチリ、ホコリを吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。 粘着マットに一度付着したチリは取れません。
用途病院手術室、精密工場・食品工場・薬品工場の出入り口・クリーンルーム用 厚さ(mm)3.5 グリーン 材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 仕様1シート:60枚積層 トラスコ品番819-9190 長さ(mm)1200 幅(mm)600 質量(kg)10 粘着力 フィルム厚さ(μm)55
1ケース
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
1箱
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品ダイナミックマイク EMS-61、ヒューズ付きDCケーブル UA0038AY、モービルブラケット FM0078Aとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類一式・保証書 質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く) 使用温度範囲(℃)-20~+60 定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク) 送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω) コネクタMJ型(アンテナインピーダンス50Ω) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流) 送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波 / 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応) 受信感度-3dBuVemf 以下(BER1 × 10-2)@13.8Vdc 変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2 低周波出力(最大時)スピーカーマイク接続時 0.8W以上/本体または外部スピーカー接続時 2W以上
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷


用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 チャンネル数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

デンゲン回収容器
ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に。 回収効率に優れた2口ボンベ(フロートセンサー付)。
容量(L)1 危険物の類別非危険物
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

高能率・低炭素型転造タップ GRT OSG(オーエスジー) 動画あり
GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。
用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):。、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類M 表面処理Vコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

再剥離糊性能を上げたため、剥がす際の糊残りが少なくなりました。 ディスプレイ用ポスター、アドピラー向けの合成紙ベース。 高速プリンタでも滲まない高速印字適性があります。 グレー糊を使用しています。 中期屋外用、長期屋内掲示用。 屋外でのご使用の際はラミネート加工をおすすめします。
幅(mm)660 長さ(m)30 厚さ(μm)145
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷


デンゲン回収容器
R1234YF(HFO1234YF)用 ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に
容量(L)4.8 対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF) 危険物の類別非危険物
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷


1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷