カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(331)
- バイク純正部品(176)
- トラック用品・パーツ(161)
- 切削工具(124)
- メカニカル部品(117)
- 制御機器(68)
- 作業工具(19)
- 事務用品(17)
- 自動車補修部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 電気材料(14)
- 測定用品(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 住設機器(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 機構部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 縫製用品(9)
- 物流用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 空圧工具(7)
- 電動工具(6)
- オフィス家具(5)
- 農業機械(5)
- カー用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(283)
- ホンダ(176)
- MAD MAX(マッドマックス)(161)
- 伊東電機(82)
- サンドビック(49)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- 七星科学研究所(21)
- Festo(19)
- TDT(田野井)(17)
- 呉竹(15)
- 潤工社(14)
- TRUSCO(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- NB(日本ベアリング)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- OKUTANI(9)
- エスコ(8)
- omron(オムロン)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ブランドをもっと見る
「pm-8」の検索結果

プラ木レン
フクビ化学(50件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から4日以内出荷短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用種別プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
ワゴンモール付属品 曲ガリ
未来工業(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から翌日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状曲ガリ
ステンレス 防水ワッシャー
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ
大西工業(20件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)材質高速度工具鋼(HSS)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
プラグ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
隔壁ユニオン
AirTAC¥169税込¥1861個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
ガラコワイパーパワー撥水エアロスムース
SOFT99¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から6日以内出荷強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。形状角型ゴム幅(mm)6商品タイプ撥水
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ソケットピン
MAC8(マックエイト)¥23,980~税込¥26,378~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。色黒使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)
ユニーズ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状隔壁ユニオンタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
取手付パンチングBOX
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。用途油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
ペイントミキサー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:100チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
プレッシャゲージ 隔壁タイプ
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から8日以内出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状隔壁ストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
フルメタル隔壁ユニオン
AirTAC¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。規格フルメタル隔壁ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
パワーミキサー APM851
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)質量(kg)1.9電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])850定格電流(A)6.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から翌々日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品材質鉄
アンカーポイント
YOKE¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルト
...