114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K5(フォーケーファイブ)LEDペンライトPN150
質量(g)50(電池含む) 寸法149×19×16mm 電源充電式(USB-C) 動作環境0~40℃ 防塵防水性能IP20 充電時間(時間)約3 動作時間2.5時間(スポットライト)、2/4時間(投光器) 光束(Lm)100(スポットライト)、75/150(投光器) 保管環境-10~60℃ 関連資料カタログ資料(0.67MB) 照射距離(m)70
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC56~60 刃先形状ストレート刃 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304TP 形状ニップル 品番PN 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

プラスチックニッパー モノタロウ 動画あり
プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
全長(mm)157 仕様ストレート刃、バネ付 材質S55C 質量(g)145 最大口開き(mm)17.5 刃部硬度HRC58 切断能力(mm)プラスチック5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂5 材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ 硬度HRC(刃部)52~60 仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。 仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
1個
1,340 税込1,474
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
寸法(mm)150 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)150 切断能力(mm)鉄線:2.0 刃部硬度HRC58±2 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
799 税込879
当日出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。
用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。 仕様ばね付 刃形ストレート刃 仕上刃部鏡面仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな支点でガタ付きが減少しています。 高周波の2次焼入れにより刃部を強化しています。 強く握った時の痛みを軽減するためソフトグリップを採用しています。
寸法L(mm)150 トラスコ品番423-4464 質量(g)180 呼び寸法150 寸法T1(mm)11 寸法T2(mm)18 寸法B2(mm)55.5 寸法B1(mm)19
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

タイガースポリマータイフレキホース 難燃P型
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。 ブラック 定尺(m)5
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリーピークス片刃プラニッパ
エコ商品
片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。 材質S58C 形状刃表面:フラット刃(片刃式) ハンドルビニール RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。
材質特殊鋼 先端ストレート刃 仕上刃部鏡面仕上 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ バネあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 厚さ(mm)15 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イーグルクランプパネル吊クランプ
ワイドパネルつり上げ運搬に最適!ロック装置付き・遠隔操作用開放ロープ付き
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工 質量(kg)2.7 寸法L(mm)222 寸法H(mm)64 寸法a(mm)75 寸法F(mm)76 適合板厚(mm)15~35(A) 寸法S(mm)72 寸法D(mm)Φ50 寸法E(mm)54 寸法B(mm)80 寸法C(mm)165 寸法X(mm)72 寸法T(mm)30.4 寸法W(mm)75 寸法Z(mm)66.5 寸法P(mm)10 寸法Y(mm)42.5 寸法M(mm)269~320 寸法N(mm)15 寸法I(mm)116 寸法J(mm)204.5 寸法G(mm)61 寸法K(mm)133.5 寸法R(mm)10 適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

寸法L(mm)160 トラスコ品番423-4472 質量(g)200 呼び寸法150 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)17 寸法B2(mm)54 寸法B1(mm)25 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)プロテクトチューブ
ファイバを外力から保護します。 オールステンレス製ですから錆びません。
用途透過型ファイバ用プロテクトチューブ
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ブレードホース取付用 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開放型
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
429 税込472
5日以内出荷

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びません。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースバンドが不要です。
用途ブレードホース用金具に。 材質真鍮 使用流体空気・水・油など
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
429 税込472
5日以内出荷


仕様軒天換気用 その他標準(網なし) 材質ABS樹脂 シルバーホワイト
1個
599 税込659
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。プラスチック成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネは125mmがPNS-1(5本入り)、150mmがPNS-2(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。 仕様バネ付、刃部鏡面仕上げ 幅(mm)50 刃先形状ストレート刃・薄刃
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)両頭プラスビット
両頭機能両頭 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン 形状固定 型式420SRP固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

400SRP・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター400SRP・固定車(ナイロン一体車輪)
エコ商品
自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
材質(車輪)ナイロン 形状固定 型式400SRP固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
1ケース(1枚)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)軒天換気グリル(網付)
軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。
仕様軒天換気用 その他網付 材質ABS樹脂 シルバーホワイト
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード