EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。
タイプ速硬化低粘度型
セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-
引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-
粘度(mPa・s)3
色無色透明
主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)、POM(ポリアセタール)といった樹脂を瞬間接着剤で接着する際に使うプライマーです。
接着面に塗布するだけで瞬間接着剤の食いつきを高めます。キャップについたハケでそのまま塗布するだけの手軽さ。
速乾性なのですぐに接着が可能です。一般的なプラモデル用樹脂(PS、ABS)と、PP、PE、POMを接着する場合は、PPなどの側にだけ塗布して使います。
用途情景塗装用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
¥682
税込¥750
当日出荷
固着時間が最も短いタイプです。ほとんどのプラスチックや、EPDMなどの難接着ゴム材等も強力に接着可能です。非常に低粘度なので、後浸透接着ができます。
仕様超高速難接着用
性能PBT、PVC、POM、EPDMシリコーン等に最適(注3)
色透明
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)12~20
粘度(mPa・s)1~4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)3~20
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
難接着材用の瞬間接着剤です。EPDM・POMなどの接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。
材質主成分:シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
2018年トラスコ掲載ページ3 1066
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
ほとんどの素材を強力接着。木材、紙、皮革、コルクなどの多孔質材料にも使える。酸性面(亜鉛メッキなど)や難接着材(PBT、POM、軟質塩ビなど)にも使用可。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材の接着。多孔質素材と金属など、素材の異なるものの接着に。
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量19.05mL
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、軟質塩ビ
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
瞬間接着剤用前処理剤
難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に
主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等
適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン
使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。
主成分アセトン
比重0.79
外観無色透明液体
剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60
引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8649-79
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
RoHS指令(10物質対応)対応
オープンタイム(時間)12
危険物の性状水溶性
被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ
1本(250mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。
使いやすいペンタイプのプライマーです。
PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。
模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。
屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。
溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。
装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃
被着材の素材シリコーン
接着が困難といわれている難接着材料の接着を可能にし、アロンアルフアの使いみちをさらに増やしました。被着体の種類によりプライマーを使いわけてください。
用途PET、ナイロン、ポリアセタール(POM)などのエンジニアプラスチックに。
使用方法プライマーをあらかじめ、脱脂綿やフェルトなどに浸し、接着面を1~2回拭いてください。乾燥したのち、アロンアルフアで接着してください。塗り置きの時間が長いと温度・湿度などの影響により、性能が発現されないことがあります。プライマー処理した被着体は、早めに接着をしてください。
比重0.68
引火点(℃)-8
沸点(℃)98.4
外観淡黄色透明
引張剪断強度(N/mm2)【POM】プライマーなし/あり:2.5/5.0(材料破壊)、【ナイロン6】プライマーなし/あり:3.0/7.5(材料破壊)、【PET】プライマーなし/あり:1.5/2.0(材料破壊)
溶剤n-ヘプタン
危険物の類別非危険物
接着時間(秒)【POM】プライマーなし/あり:60/20、【ナイロン6】プライマーなし/あり:60/10、【PET】プライマーなし/あり:20/10
1箱(100mL×10本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。
用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着
主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革
仕様高粘度型(ゼリー状)
トラスコ品番489-6106
液色透明
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
臭いと白化が少ない無臭・無白化タイプの瞬間接着剤です。難樹脂用瞬間接着剤です。EPDM・POMなどの接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番855-2855
材質主成分:シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8785-41
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2L
2018年トラスコ掲載ページ3 1067
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。
PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。
速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。
模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。
トラスコ品番374-8863
セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g
色透明
質量(g)300
主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン
標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2
危険等級Ⅱ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第一石油類/第三石油類
危険物の数量59mL/20mL
固着時間(秒)5(20℃)
危険物の性状非水溶性/非水溶性
被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。
主なワークパーツ
1セット(20g×40g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
落としたい接着剤や塗装の除去に!。泡で包み込んで、硬化して固くなった接着剤や粘着剤を落としやすくします。塗装・発泡ウレタンの剥離剤としても使用できます。POM製特大ヘラ付きで誰でも手早くスピーディに剥がせます。
用途ゴム系接着剤、アクリル系接着剤、木工用接着剤、粘着剤残り、ウレタン系接着剤、瞬間接着剤、塗装、発泡ウレタンに
付属品特大ヘラ
成分IPA、酢酸ブチル、LPG
アズワン品番64-9105-88
1本(60mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用
材質POM
寸法(mm)Φ18×25
危険物の類別非危険物
適合アダプタPU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)
用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用
トラスコ品番567-8989
材質POM
寸法(mm)Φ18×100
本体外径(Φmm)18
危険物の類別非危険物
適合アダプタPU20 ペリスタルテックディスペンサー
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。
PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。
主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム
仕様中粘度型
色透明
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-55~80
参考/旧型式406-20N
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)10~20(at22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン
主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。
従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着
使用温度範囲(℃)-55~80
材質主成分:シアノアクリレート系
液色透明
硬化時間(軟鋼)5~20秒
固着時間(秒)20~45(22℃)
仕様低粘度型
主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)3十分に乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。
内容量(mL)各:10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB)
可使時間(時間)12以内
危険物の性状水溶性
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
主な用途金属、プラスチック、各種ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
チューブやコード類を面ファスナーでまとめて患者衣やシーツに固定できます。面ファスナーの接着範囲が広く、チューブやコードなど様々なものを固定できます。クリップ部は水平にするとロック、垂直にすることでリリースでき、片手での操作が可能です。
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に
多孔質材(木材皮革)の接着に
特性耐熱性
主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)
成分シアノアクリレート系
タイプ高機能型
グレードEXTRA2020
粘度中粘度
粘度(mPa・s)100(at25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
PP素材用の専用プライマーです。使用面の油・汚れ等を除去後に本品を刷毛で塗布後乾燥(約20分)してからプラスチック補修キットを使用します。従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセター(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)315分以上乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面にPMを点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで、約30分は静置して下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番191-6905
色淡黄白色
容量(mL)333
粘度(mPa・s)120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1.666L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1袋(333mL×5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114
質量(g)6
先端寸法(mm)9×12×0.18t
組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。
用途嫌気性接着剤の定量塗布に。
付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み)
トラスコ品番257-2155
材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS[[R上]]、シリコーン)
幅(mm)40
色黒
容量(mL)50、250兼用
奥行(mm)115
容器(mL)適合:50・250
危険物の類別非危険物
塗布量0.03ml
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
アロンアルフア専用の前処理剤です。
ポリプロピレン、ポリエチレンなどの難接着材料を処理することにより秒単位で強力に接着することを可能にします。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー
主な用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー
成分n-ヘプタン
トラスコ品番121-9791
比重0.68d20-4
引火点(℃)-4
沸点(℃)98.4
外観淡黄色透明
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-6193-01
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.1L
危険物の性状水溶性
被着材の素材PP・PE
1本(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
取付にねじ類、接着剤など一切不要です。取付穴に押し込むだけで、素早く取り付けを完了できます。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約27.5[2.8]
材質/処理(ハウジング)ABS/白色(ヨーク)SPCC/Uc(ストッパー)POM/原色(マグネット)フェライト
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
14日以内出荷
接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工!
特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。
「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。
取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。
材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)
質量(g)1550
入数(枚)8
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4
施工面積(m2)1.53
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工!
特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。
「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。
取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。
材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)
質量(g)1550
入数(枚)8
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4
施工面積(m2)1.53
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工!
特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。
「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。
取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。
材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)
質量(g)1550
入数(枚)8
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4
施工面積(m2)1.53
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工!
特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。
「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。
取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK!
キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。
SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。
材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)
質量(g)1550
入数(枚)8
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4
施工面積(m2)1.53
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:82g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)。内容量[数量]:1個。付属品:テザーバンド、ラバーキャップ用接着剤、11/16inch Oリング
仕様スマホホルダー
材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)
色ブラック
サイズボール別
タイプマウント
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:固定式。重量[グラム]:363g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:ラバーサポートフィン、 ラバーフィン用接着剤。備考:容器のサイズ、形状、内容量によっては完全な水平にならない場合があります。特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。
仕様ドリンクホルダー
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ固定式
タイプセット
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:XLサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:ラバーサポートフィン、 ラバーフィン用接着剤。備考:容器のサイズ、形状、内容量によっては完全な水平にならない場合があります。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ドリンクホルダー
仕様ドリンクホルダー
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプマウント
1個
¥7,798
税込¥8,578
92日以内出荷
RS Pro ブラック POM-C アセタールプラスチックシート。POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質アセタールプラスチックシートは、ブラックカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックシートはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. POM-Cアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれる樹脂族の1つです。POM-Cアセタールは、結晶性が高く、特別頑丈化学耐性に優れたPOMコポリマーです。POM-Cアセタールは機械的強度、剛性、硬度が高いのも特長です。このプラスチックは、摺動特性と耐摩耗性にも優れ、このプラスチックシートから製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細又は精密な装置、及びギアやベアリングでこの樹脂が使用される場合に、摺動特性に優れていることは不可欠な特質になります。アセタールは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、幅広い産業での使用に最適です。. 特長と利点. 強度、耐久性、剛性 ブラック着色によるUV保護性能の向上 熱水耐性 良好な耐薬品性 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 接着が困難 溶接が簡単 良好な電気絶縁特性 機械加工や研磨が簡単. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか。. POM-Cアセタールプラスチックシートは、独特の特性により、機械、自動車及び電気工学、食品及び医療や輸送及びコンベア、航空機及び航空宇宙や石油ガスの技術など、さまざまな産業で使用できる汎用性の高い材料です。POM-Cアセタールは、高剛性、低摩擦、耐薬品性を必要とする精密部品への使用に最適です。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. フリクションベアリング ギア 工具サポート ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 攪拌器、ニーディングエレメント シール. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro ブラック POM-C アセタールプラスチックシート。POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質アセタールプラスチックシートは、ブラックカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックシートはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. POM-Cアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれる樹脂族の1つです。POM-Cアセタールは、結晶性が高く、特別頑丈化学耐性に優れたPOMコポリマーです。POM-Cアセタールは機械的強度、剛性、硬度が高いのも特長です。このプラスチックは、摺動特性と耐摩耗性にも優れ、このプラスチックシートから製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細又は精密な装置、及びギアやベアリングでこの樹脂が使用される場合に、摺動特性に優れていることは不可欠な特質になります。アセタールは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、幅広い産業での使用に最適です。. 特長と利点. 強度、耐久性、剛性 ブラック着色によるUV保護性能の向上 熱水耐性 良好な耐薬品性 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 接着が困難 溶接が簡単 良好な電気絶縁特性 機械加工や研磨が簡単. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか。. POM-Cアセタールプラスチックシートは、独特の特性により、機械、自動車及び電気工学、食品及び医療や輸送及びコンベア、航空機及び航空宇宙や石油ガスの技術など、さまざまな産業で使用できる汎用性の高い材料です。POM-Cアセタールは、高剛性、低摩擦、耐薬品性を必要とする精密部品への使用に最適です。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. フリクションベアリング ギア 工具サポート ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 攪拌器、ニーディングエレメント シール. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 20mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro ブラック POM-C アセタールプラスチックシート。POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質アセタールプラスチックシートは、ブラックカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックシートはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. POM-Cアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれる樹脂族の1つです。POM-Cアセタールは、結晶性が高く、特別頑丈化学耐性に優れたPOMコポリマーです。POM-Cアセタールは機械的強度、剛性、硬度が高いのも特長です。このプラスチックは、摺動特性と耐摩耗性にも優れ、このプラスチックシートから製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細又は精密な装置、及びギアやベアリングでこの樹脂が使用される場合に、摺動特性に優れていることは不可欠な特質になります。アセタールは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、幅広い産業での使用に最適です。. 特長と利点. 強度、耐久性、剛性 ブラック着色によるUV保護性能の向上 熱水耐性 良好な耐薬品性 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 接着が困難 溶接が簡単 良好な電気絶縁特性 機械加工や研磨が簡単. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか。. POM-Cアセタールプラスチックシートは、独特の特性により、機械、自動車及び電気工学、食品及び医療や輸送及びコンベア、航空機及び航空宇宙や石油ガスの技術など、さまざまな産業で使用できる汎用性の高い材料です。POM-Cアセタールは、高剛性、低摩擦、耐薬品性を必要とする精密部品への使用に最適です。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. フリクションベアリング ギア 工具サポート ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 攪拌器、ニーディングエレメント シール. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 16mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 30%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro ブラック POM-C アセタールプラスチックシート。POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質アセタールプラスチックシートは、ブラックカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。. プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックシートはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。. POM-Cアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれる樹脂族の1つです。POM-Cアセタールは、結晶性が高く、特別頑丈化学耐性に優れたPOMコポリマーです。POM-Cアセタールは機械的強度、剛性、硬度が高いのも特長です。このプラスチックは、摺動特性と耐摩耗性にも優れ、このプラスチックシートから製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細又は精密な装置、及びギアやベアリングでこの樹脂が使用される場合に、摺動特性に優れていることは不可欠な特質になります。アセタールは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、幅広い産業での使用に最適です。. 特長と利点. 強度、耐久性、剛性 ブラック着色によるUV保護性能の向上 熱水耐性 良好な耐薬品性 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 接着が困難 溶接が簡単 良好な電気絶縁特性 機械加工や研磨が簡単. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか。. POM-Cアセタールプラスチックシートは、独特の特性により、機械、自動車及び電気工学、食品及び医療や輸送及びコンベア、航空機及び航空宇宙や石油ガスの技術など、さまざまな産業で使用できる汎用性の高い材料です。POM-Cアセタールは、高剛性、低摩擦、耐薬品性を必要とする精密部品への使用に最適です。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。. フリクションベアリング ギア 工具サポート ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 攪拌器、ニーディングエレメント シール. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 12mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ