三角型サンドイッチ専用の無地ポリ袋です。
サンドイッチの厚みを見越して台形のシルエットになっています。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質IPP
寸法(mm)厚0.025×W70×全体幅200×H200
1枚(200枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

PPひも
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
幅広く使える手結束紐。一般包装用。
こんなお得な商品も!

ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
全長(mm)150
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
こんなお得な商品も!

マルチストリッパー
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)0.13~6
トラスコ品番447-0672
全長(mm)200
質量(g)340
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に
種類その他
ピン径(Φmm)0.6
材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ
材質(ピン)ニッケル
特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。
材質ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)
厚さ(mm)12
先端形状フラットノーズ
先端厚さ(mm)2.3
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。モンキレンチやペンチなど工具を収納できます。
色黒/黄
ベルト通し幅(mm)60
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)
材質ポリプロピレン
比重0.8~0.9
Φ3.5mmのヘッドフォンジャックをライトニングコネクタに変換できるアダプターアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性で切れにくいですΦ3.5mmのヘッドフォンジャック(オス)と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m)0.1
コネクタ形状Φ3.5mmプラグメス- Lightningコネクタ
対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
1セット(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
ビネガーズシリーズでお家でカフェ気分!。~手軽にビネガー料理やビネガードリンクを味わおう~。メイン料理から副菜まで簡単におしゃれなカフェ料理を愉しむことができます。飲んで美味しい、見て楽しい自家製のビネガードリンクは、お好みの果物とお好みの甘さで手軽に作ることができます。
材質フタ/ポリプロピレン、フタパッキン/シリコーンゴム
形状角
容量(mL)700(実用)
タイプピクルスポット
口径(Φmm)82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×90×186
アズワン品番64-5271-30
電子レンジ不可
1箱(1個)
¥959
税込¥1,055
11日以内出荷
パッキンとロック機能で内容物の臭い漏れを軽減します。本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。
用途工場、倉庫内、オフィス、厨房など。汚物やオムツなど臭いのキツイ物を捨てても臭いが広がりにくい
質量(kg)2.775
高さ(mm)670
奥行(mm)517
容量(L)70
間口(mm)381
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。
専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。
スピードコントローラーを標準装備
付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具
材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC
電源AC100V
モーター160W(IP24・2重絶縁)
最大揚程(m)5
ホース長さ(m)1.5m
口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm
吐出口径Φ20mm
最大使用液温(℃)50
最大揚水量(L/min)60※
使用可能粘度(mPa・s)(最大300)
最大液比重1.3
種別部品
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
材質PP
色乳白色
高さ(mm)【外寸】70
長辺(mm)【外寸】99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
翌日出荷
・容器に直接取付ける風船用の調整器です。
トラスコ品番434-6751
材質C3771B
質量(kg)1.1
使用ガスヘリウム
標準流量(m3/h)18
一次側圧力(MPa)2~20
最大流量(m3/h)22
二次側圧力(MPa)0.5±0.1
1台
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
用途VCV-30/50/70用
TGK品番0717-04-10-57
1箱(25個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
角型PPペール70L(品番:TPPK-70-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9639
適合本体TPPK-70-GY-A
材質ポリプロピレン(PP)
色グレー
高さ(mm)117
奥行(mm)546
間口(mm)370
1枚
¥1,029
税込¥1,132
翌々日出荷
PP樹脂70%+麦わら樹脂30%を配合した、環境に配慮した2枚刃カミソリです。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
1ケース(8箱×250個)
¥76,980
税込¥84,678
20日以内出荷
仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 325mm幅 = 275mm深さ = 70mm色 = 白ロック可能 = あり材質 = PP通気 = Nスタッキング可能 = Nポリプロピレン製コンポーネントケース. 透明な耐衝撃性のふたを備えた丈夫なポリプロピレン製コンポーネントケースです。. 小さなコンポーネントの保管用 個別にふたが付いた複数の脱着式インサート サイドロックにより、安全に輸送可能 持ち運びしやすいハンドル付き ワークショップやガレージに最適
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。
120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
容量(mL)360
本体質量(g)約44
材質PP
高さ(mm)118(キャップ外した)
内径(Φmm)70
全高(mm)74.5
寸法(Φ×高さH)(mm)70×118
1本
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
水性、油性兼用
ローラーサイズ(inch)7
ローラーサイズ(mm)175
毛丈(mm)12
セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)
サイズレギュラー
種類ローラーセット
材質(ローラー部)豚毛
主な用途水性用、油性用
刷毛幅(mm)37.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ローラー皿)ポリエステル
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイルの3冊パック。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
エコマーク認定認定
穴間隔(mm)80
エコマーク認定番号16 112 039
地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
種類フラットファイル
グリーン購入法適合
穴数2
タイプ横型
収納枚数180
エコマーク認定認定
背幅(mm)18
穴間隔(mm)80
RS PRO 11
仕様ホイール径 = 63mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 78mmホイール幅 = 30mm回転 = スイベル車輪材質 = PP中心固定 = 76 x 45mm固定プレート寸法 = 97 x 70mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm軸受タイプ = プレーンベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
地球環境にやさしい、カラフルでコピー用紙500枚が綴じれる厚綴じフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
種類フラットファイル
グリーン購入法適合
穴数2
収納枚数500
エコマーク認定認定
背幅(mm)53
穴間隔(mm)80
エコマーク認定番号16 112 039
こんなお得な商品も!

スティックのり 固形タイプ
モノタロウ
¥109
税込¥120
植物由来成分使用で安心&環境に配慮。強接着でピタッとくっつきます。子どもから大人までずっと使えるスタンダードなスティックのり。糊の主成分にでんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分を使用し、安心&環境に配慮。お子さまの紙工作にもぴったり。厚手の封筒や厚紙もしっかり接着できる強い接着力。掲示物にも。接着できる素材 : 紙 ・ 厚紙 ・ 写真 ・ 布 など。
用途植物由来成分使用でお子さまにも最適。紙工作・学校などの掲示物・厚手の封筒どめなどに。紙、厚紙、写真、布など。
材質70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP)
タイプ強粘着
エコマーク認定認定
主成分糊:PGE(変性でんぷん)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 015
地球環境にやさしい、カラフルでコピー用紙300枚が綴じれる厚綴じフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
収納枚数300
背幅(mm)28
穴間隔(mm)80
種類フラットファイル
エコマーク認定認定
穴数2
地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
収納枚数180
背幅(mm)18
タイプ縦型
種類フラットファイル
エコマーク認定認定
穴数2
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 039
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ