型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状プラグ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
材質(ゴム)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~80
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
タイプクリーン環境用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
チューブ継手の流路閉鎖ができます。
用途チューブ継手の流路閉鎖として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状プラグ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。
引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号
厚さ(mm)約1.2
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。
ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。
耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用
建築資材・工業用へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど
種別油性
タイプ中字
線幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。
材質ABS
寸法H(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
材質PET
口内径(Φmm)17
耐熱温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スタンドカラー仕様の実験用白衣。
その他ポケットはついておりません。
材質Ⅲポリエステル100%
質量(g)280
清浄度クラス10000対応
生地2/1ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0)
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
使用例各種小型ボックス、機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、コンテナ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)51
1個
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
用途食品機械、紙加工機器
許容荷重(N[kgf])100[10.2]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)90
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。PFC機能内蔵。高定格効率。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。内蔵リモート検知機能。電源オンのLEDインジケータ。
用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具
形状オープンフレーム
入力電圧(V)113→370dc、80→264ac
出力数1
パッケージオープンフレーム
奥行(mm)35
質量(g)390
長さ(mm)127
実装タイプパネルマウント
温度(℃)-30~+70
幅(mm)76.2
RoHS指令(10物質対応)対応
PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。
サイズA4・S型
タイプタテ型
用途調質鋼(50~63HRC)の加工
トラスコ品番228-5968
刃径(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
トラスコ品番228-5974
刃径(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
トラスコ品番228-4348
刃径(mm)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したスモックコートです。
衿はスタンドカラーでボタン仕様になっております。
仕様スモックコート型、衿ボタン仕様
材質プリータⅢ
グレードクラス1000~10000
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番228-9126
刃径(mm)4.3
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
トラスコ品番228-9115
刃径(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
トラスコ品番228-4407
刃径(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
トラスコ品番228-1228
刃径(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
通気性を重視した素材「プリータⅣ」で作られたテーラードカラーのコートです。
両脇に大きなポケットを装備していて、大変便利です。
仕様テーラード、カラーコート型、ポケット付き
グレードクラス1000~10000
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
トラスコ品番226-8643
刃径(mm)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ