空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
取付方式ブラケット付
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5
設定圧力単位MPa
1個
¥358
税込¥394
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
コーティングを行なう前の前処理として使用する脱脂剤です。
強力なクレンジングと脱脂作用により、油膜の汚れや古いワックス等を簡単に取り除き、滑らかで静電気のない塗装面に仕上げることができます。
色ピンク
容量(mL)1000
適合材自動車ボディー
危険物の類別非危険物
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
用途レギュレータを取り付けるためのブラケット
仕様精密レギュレータPR100シリーズ ブラケット
1個
¥358
税込¥394
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ボールペン0.7 ノック式油性
モノタロウ
¥59
税込¥65
エアーイングリップ機能による力強いホールド感と、少し太目に設計された本体軸と重量バランスが、長時間の筆記による疲労を軽減します。
再生エラストマー製グリップ付き。
材質軸/R-PMMA、ノックボタン/R-ABS、グリップ/再生エラストマー
軸径(Φmm)11
全長(mm)146
エコマーク認定認定
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
線の太さ細字
エコマーク認定番号17 112 117
入数(本)1
繰り返し・詰め替え対応
粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用。床・通路敷用として。
対応オイル
トラスコ品番397-0582
形状ロールタイプ
幅(mm)1000
厚さ(mm)4
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
長さ(m)50
吸収量200(kg/箱)
1巻(50m)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
100mLスプレーボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
仕様プッシュ回数:約833回
材質HDPE
容量(mL)100
アズワン品番64-8872-37
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
質量(kg)0.07
材質(本体)アルミ
取付方式ブラケット無し
使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体)
最高使用圧力(MPa)0.93
感度0.001MPa
使用流体空気
空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5
給油不要
設定圧力単位MPa
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
ふんわりメッシュで太陽光をしっかりカット!
吸盤で装着カンタン!
付属品吸盤2個
質量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約360(H)×440(W)
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
寸法(mm)40×155×6
質量(g)7
インク色ブラック
線の太さ細字
1本
¥499
税込¥549
翌日出荷
小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質アルミ
質量(kg)0.07
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
感度0.001(Mpa)
空気消費量(L/min)(ANR)1.5
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5
給油不要
プッシュ操作で3段階給気量調整可能。花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品ボード取付用ビス、壁パッキン
材質ABS樹脂
色アイボリー
種類角型レジスター
関連資料商品リーフレット(1.84MB)
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
寸法(mm)40×155×6
質量(g)7
インク色ブルーブラック
線の太さ細字
1本
¥499
税込¥549
翌日出荷
水を注いで電源を入れるだけで、温かいウェットティッシュが使用できます。電源を入れ約40分で湯温が約70℃になります。常時70℃をキープし、電源を切った場合、2時間後でも約60℃を保持します。あったかいウェットティッシュをいつでも。
仕様本体
材質専用ティッシュ:天然パルプ不織布
寸法(mm)227×238×359
質量(kg)2.5
消費電力(W)加温時/390、保温時/14
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.4
容器容量(L)4.3
アズワン品番8-7918-41
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
寸法(mm)40×155×6
質量(g)7
インク色ダークグリーン
線の太さ細字
1本
¥499
税込¥549
翌日出荷
プッシュ操作で3段階給気量調整可能。
花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。
フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品ボード取付用ビス、壁パッキン
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
関連資料(1.84MB)
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質HSS
刃形1/50テーパー右刃ストレート
食付角(°)45°
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EX自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定。
材質ポリエステル、鋼
端末仕様エンドレス
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車T
型式915EA自在車
車輪幅(mm)22
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EX自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。
材質ポリエステル、鋼
端末仕様Jフック
12打ち キンク・より戻りがない
両アイ加工付
硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可
用途補修
特記メーカー取扱商品のうち、「FRP鉄下地用接着剤 プライマー」及び「FRP アルミ ステンレス 塩ビ下地用プライマー」に適合する商品です。メーカー取り扱いのFRPポリエステル樹脂は促進剤りの為、必要ありません。無地容器に詰め替えてのお届けとなります。
成分FRP硬化促進剤
使用方法硬化特性 20℃の場合、プライマー・樹脂1kgに対し、硬化剤を1%・コバルトを0.3から0.5%添加でゲル化時間は30分です。【添加順序】1.プライマー・樹脂を計量する。2.コバルトを計量・添加後、良く攪拌する。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後、良く攪拌して使用します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
様々な人の骨盤を安定させ、姿勢くずれを防ぐホールド機能があります。様々な人の体格に合わせて高さ調整可能なスライドバックサポートです。より重度になっても骨盤から背中にかけての支持面を増加しシート全体でからだを受け止める座面角度調整機能があります。
材質フレーム/アルミニウム、シート(表地)/ポリエステル、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/エアータイヤ
寸法(mm)座面:400×400
質量(kg)19.8
高さ(mm)バックサポート:460、アームサポート:235
角度(°)座面スタンバイ:4、バックスサポートスタンバイ:95、座面ティルト:~18
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1080×980
車輪前輪/Φ6インチ、後輪/Φ22インチ
座高(mm)後:410
アズワン品番7-7327-01
折りたたみ寸法(mm)390×1020×690
前座高(mm)435
1台
非課税商品
¥99,980
税込¥99,980
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ