カテゴリ

  • バイク純正部品(189)
  • 切削工具(119)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 自動車純正部品(101)
  • 農業機械(92)
  • 制御機器(88)
  • バイク部品(85)
  • 作業工具(68)
  • メカニカル部品(61)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(57)
  • 機構部品(50)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 自動車補修部品(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 厨房用品(24)
  • 安全用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 事務用品(18)
  • 家電(17)
  • 測定用品(16)
  • 建築金物(14)
  • オフィス家具(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 研磨材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全標識(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電気材料(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • マスク(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農具(1)

「pr4」の検索結果

関連キーワード
1,432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントプレート カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントプレートカナフジ電工
3,698税込4,068
1箱(10個)
翌日出荷
コンセントボックスのカバープレートです。
品名なし
熱収縮チューブ 40mm 黒 西日本電線熱収縮チューブ 40mm 黒西日本電線
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
ProMicro R4 FLINTProMicro R4FLINT
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
RENTHAL SPROCKET R 415 42T OR | 480--415-42P-OR Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCKET R 415 42T OR | 480--415-42P-ORRenthal(レンサル)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
RENTHAL SPROCKET R 428 44T HA | 488U-428-44P-HA Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCKET R 428 44T HA | 488U-428-44P-HARenthal(レンサル)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
RENTHAL SPROCKET R 415 40T OR | 480--415-40P-OR Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCKET R 415 40T OR | 480--415-40P-ORRenthal(レンサル)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
RENTHAL SPROCK R 428 50T BK UL SC | 121U-428-50GPBK Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCK R 428 50T BK UL SC | 121U-428-50GPBKRenthal(レンサル)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
RENTHAL SPROCKET R 415 39T OR | 480--415-39P-OR Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCKET R 415 39T OR | 480--415-39P-ORRenthal(レンサル)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
RENTHAL SPROCK R 428 49T BL UL SC | 121U-428-49GPBU Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCK R 428 49T BL UL SC | 121U-428-49GPBURenthal(レンサル)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
RENTHAL SPROCK R 428 48T BK UL SC | 121U-428-48GPBK Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCK R 428 48T BK UL SC | 121U-428-48GPBKRenthal(レンサル)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
RENTHAL SPROCK R 428 50T BL UL SC | 121U-428-50GPBU Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCK R 428 50T BL UL SC | 121U-428-50GPBURenthal(レンサル)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
RENTHAL SPROCK R 420 48T OR UL SC | 192U-420-48GPOR Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCK R 420 48T OR UL SC | 192U-420-48GPORRenthal(レンサル)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
RENTHAL SPROCK R 428 47T BK UL SC | 121U-428-47GPBK Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCK R 428 47T BK UL SC | 121U-428-47GPBKRenthal(レンサル)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
240W PD EPR USB Type-C ケーブル eMarker 480Mbps エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル eMarker 480Mbpsエレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
USB Power Delivery EPRに対応し、最大240Wでパワフルかつ効率的に充電できるUSB Type-C(TM)ケーブルです。スマートフォンやノートパソコンなど、さまざまな機器の充電と、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。
用途最大240Wのハイパワーで充電できるUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどへの充電とデータ通信が可能です。 USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンなど、ほとんどの機器に充電できます。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。 USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。 ※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。 最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンなどにスマートフォンやタブレットを接続し、写真や動画、音楽などを転送できます。 コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)
240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbps エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbpsエレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用した、取り回しやすいUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大240Wのハイパワー充電に対応し、スマートフォンやノートパソコンなどさまざまな機器の充電と、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。
用途やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用したUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどへの充電とデータ通信が可能です。 やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用しています。折り癖がつきにくく、高い耐久性を兼ね備えており、束ねても絡みにくく、取り回しやすいです。 USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。 USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。 ※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。 最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンなどにスマートフォンやタブレットを接続し、写真や動画、音楽などを転送できます。 コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)
240W PD EPR USB Type-C ケーブル 電力ディスプレイ付き やわらかシリコン eMarker 480Mbps エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル 電力ディスプレイ付き やわらかシリコン eMarker 480Mbpsエレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きのUSB Type-C(TM)ケーブルです。充電電力値がリアルタイムで表示されるため、正しく充電できているか確認でき、安心です。ケーブル外皮にシリコン素材を採用し、やわらかく取り回しやすい、なめらかで手触りの良い風合いです。最大240WのUSB Power Delivery充電や、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。
用途充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きのUSB Type-C(TM)-USB Type-Cケーブルです。 コネクター部に搭載されたディスプレイで、接続した機器間での充電電力値がリアルタイムで確認できます。正しく充電できているか視覚的に確認できるため安心です。 ※ディスプレイは機器が接続されている状態でのみ点灯します。点灯まで数秒程度、時間を要する場合があります。 満充電に近づくと、ディスプレイに表示される電力値が徐々に小さくなっていくため、充電の終了時期が分かりやすくて便利です。 ※満充電に近づくと、供給される電力値が小さくなるため、0Wと表示される場合があります。 ケーブル外皮には、やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用しています。折り癖がつきにくく、高い耐久性を兼ね備えており、束ねても絡みにくく、取り回しやすいです。 USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。 USB Power Delivery EPR(Extended PowerRange)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。 ※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。 USB Type-Cポートを搭載したパソコンなどに、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。 コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ※ディスプレイに表示される電力値は目安です。使用する環境によって、正確な表示ではない場合があります。 ※ディスプレイに表示される電力値は、本製品の駆動電力として消費する電力を除き、接続した機器に供給される電力値が表示されます。 ※本製品と接続する機器の間に、アダプター、ハブ、ドッキングステーションなどの機器を接続すると、正常に動作しない場合があります。 ※接続機器や環境によって、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※接続機器の性能によって供給される電力値・通信速度が異なります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)
補聴器用空気ボタン電池 Panasonic(パナソニック)補聴器用空気ボタン電池Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1パック(6個)
6日以内出荷
補聴器用空気亜鉛電池です。電池交換しやすい取っ手パッケージを採用しています。
用途補聴器適合相当品:AC675、675HPX、DA675、675A、V675A、A675、ZA675、675質量(g)1.6タイプ空気亜鉛電池電圧(V)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.6×5.4
ペットボトルクーラー パートナーズセッションペットボトルクーラーパートナーズセッション
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
用途1.5/2Lペットボトルやシャンパン・ワインの保冷のほか、氷や氷のうの保冷、コーヒー缶などの保温の際に仕様真空二重構造材質本体(内側・外側):ステンレス鋼 本体上部樹脂部、ふた:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーンゴムシルバー/ブラック/チャコールグレー質量(g)約1765容量(L)約4.3寸法(Φ×高さH)(mm)約155×435口径(mm)約132効果【保冷】4℃±1℃→11℃/6時間後(室温30℃±2℃)【保温】60℃±1℃→45℃/6時間後(室温5℃±2℃)※内容物の量や温度、外気温などの影響により数値は異なりますのでご注意ください。
パインラック4段40 AIS (エイ・アイ・エス)パインラック4段40AIS (エイ・アイ・エス)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
総天然木のパイン材を使用した、温かみを感じる自然な色合いのラックです。デザインのシンプルさが、より木の優しい雰囲気を引き立てます。普段使いの道具や、お部屋を彩る飾り物など、置くものを選ばず収納が可能です。収納ボックス(カラーボックス用インナーボックス)等と合わせて使うことで整理整頓もしやすくなり、自分好みの収納術をお楽しみいただけます。棚板は可動式で、高さ調節が可能です。側板に3.2cm間隔でネジ穴が空いており、棚板をお好みの高さで固定することが出来ます。無塗装素材なので、お好みでお部屋の雰囲気に合う色にペイントするのもオススメです。同シリーズのパインラックは他ののサイズもございます。本体同士の間を棚板で連結することも可能です。棚板を本体の間に取り付けて、デスクのようにして使うこともできます。※破損防止のため、連結の際は必ず2枚以上の棚板を本体どうしの間に取り付けてください。床へのキズ対策として、脚の接地面に貼付するフェルトが付属しており、フローリング上でも安心してお使い頂けます。本商品は組立品です。プラスドライバーとマイナスドライバーを事前にご用意ください(ドライバーは付属しません)。お届け時は組立前のコンパクトな状態で発送となるため、お部屋への搬入がしやすく設置も簡単です。
幅(mm)425質量(kg)4.6NA高さ(mm)1050奥行(mm)300
倒れても水がこぼれにくい 充電式コードレス 上部給水 加湿器 モカ/ペールレッド/ホワイト ライフオンプロダクツ倒れても水がこぼれにくい 充電式コードレス 上部給水 加湿器 モカ/ペールレッド/ホワイトライフオンプロダクツ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
水漏れ防止パッキンの採用により、上部給水タイプながら倒れても水がこぼれにくいのが特徴の充電式コードレスの加湿器です。給水時は天面の弁を押すと給水が可能になります。ケーブルをUSB Type-Cに変更し、充電がより手軽になりました。コンパクトながら1/2/3/5時間の便利なタイマー機能を搭載。 暗闇で嬉しいライト機能。LEDライト機能を搭載しているため、ベッドタイムでの使用にもおすすめです。優しい光が癒し効果を高めてくれます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(g)276消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード(Type-C):750電源自動OFF約5時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh(7.4Wh)タンク容量(mL)400充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)約5時間加湿量(mL/h)30(±10)切タイマー1/2/3/5時間
【レンタル】赤外線サーモグラフィ 日本アビオニクス【レンタル】赤外線サーモグラフィ日本アビオニクス
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
画素数4倍の実現と範囲の広い測定レンジサーモグラフィーR450Proのカメラには、複数枚超解像処理機能が内蔵されており、画素数の4倍向上を実現しました。複数枚超解像処理機能は、連続する複数のフレームから演算処理をし、映像のノイズ(ぼやけやちらつき)をおさえて被写体の本来の緻密さを解像度高く再現してくれる機能です。この機能により、最小で58ミクロンの微小物の撮影をすることも可能です。通常の記録モード :480x360画素 空間分解能:0.87mrad超解像(SR)モード :960x720画素 空間分解能:0.58mrad相当 ※※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合また、-40℃~1500℃という広い範囲の測定レンジに対応している上、レンジの切り替え不要で常温~1500℃までの連続的な温度の変化を測定することができます。パノラマの熱画像を撮影可能クイックパノラマモードを使用すれば、最大約75°(水平方向)、または最大約56°(垂直方向)相当の熱画像の撮影が可能な点も特長のひとつです。パソコンは使用せずカメラ本体で撮影できるため、そのままレポートにも添付でき大変便利です。※パノラマ画像はjpegファイルで保存できます。ズームにも対応パノラマモードで撮影したデータも、超解像モードで撮影したデータも、最大4倍の連続ズームができます。スクロールインジケータを採用しているので、必要に応じて簡単に、任意の場所を確認することができます。考え抜かれた操作性レンタル先の現場で計測をする際に便利な点を詳しくご説明します。熱画像と可視画像を同時に表示可視カメラは500万画素で、熱画像と並列して表示することや合成して表示することができます。直感的にわかりやすく、測定の効率化にもつながります。ビューファインダー搭載で、屋外での計測時でも安心屋外での計測では、太陽の光がモニタに反射し画面が見えづらくなることがあります。そのような場合でも、角度を調整できるビューファインダーが搭載されているので、問題なく計測ができるでしょう。フルオート機能搭載フルオート機能が備わっており、温度スケールとフォーカスを同時に調整してくれます。
用途サーモグラフィーR450Proがレンタルされる用途としては、研究・開発のみならず、保守・保全や品質管理などでご活用いただけます。常温から高温まで、レンジの切り替え不要で連続的に計測できるため、溶接の際の蓄熱・放熱の過程の解析などにも適しています。仕様●EMC:CE適合規格(クラスA)●SD動画記録:最大5Hz●インターバル記録:3秒~60分間隔、可視画像同時記録●エリア内温度計測:BOX 5(各エリア内の最高・最低・平均温度を表示)●オート機能:オートスケール/オートフォーカス/フルオート●カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)●クイックパノラマモード:横方向約75°相当/縦方向約56°相当●データ記録:静止画(温度データ付JPEG、14bit)、可視画像同時記録●テキストメモ:最大128文字(SDカードより読み込み熱画像に添付)●ビデオ出力:NTSC/PAL切替 RCAコネクタ●ポイント温度測定:可動点×10、温度サーチ(最高×1、最低×1)、2点間温度差●ラインプロファイル:水平/垂直/水平+垂直●温度補正機能:放射率補正、環境・背景温度補正、距離補正、NUC、ドリフトスタビライザ●可視画像合成表示:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)●可視画像表示:CMOS 500万画素●画質改善:デノイズ、アベレ-ジング(残像除去機能付)、エッジ強調●階調表示:256/32/16/8階調●外部トリガ記録:○●外部トリガ入力:パルス信号●空間分解能:標準時: 0.87mrad、超解像時(SR モード):0.58mrad相当※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合の効果●検出器画素数:480(H)x360(V)画素●撮影補助機能:レーザポインタ(赤色クラス2、PSC適合品)、LEDライト●振動、衝撃:29.4m/sec2(3G)、294m/sec2(30G)●測定距離範囲:10cm~∞(標準レンズ搭載時)※温度精度の保証範囲は30cm~∞●測定視野角:24°(H)x18°(V)(標準レンズ搭載時)●超解像(SRモード):○●標準付属PCソフト:InfReC Analyzer、NS9500 Professional●表示装置:3.5型カラー液晶モニタ(チルト機構、輝度調整付)カラー液晶ビューファインダ(チルト機構付)セット内容本体、レンズキャップ、SDカード 4GB、バッテリー ×2、充電器セット、ACアダプタセット、ワイヤードリモコン(ケーブル1.5m付)、USBケーブル、ソフト(InfRreC Analyzer NS9500 Professional)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(インストールマニュアル)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース質量(kg)1.3以下 ※バッテリ含む電源(V)AC100~220、50/60Hz温度精度±1℃※環境温度:20~30℃ レンジ1において(それ以外:±2または±2%)検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)記録媒体SDカード、SDHC対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約121×105×195突起部含まず測定波長(μm)8~14表示機能1~8倍連続デジタルズーム(表示位置スクロール機能付き)、グリッド表示、9画面マルチ画像表示(静止画再生時)動作温湿度範囲-15℃~50℃、90%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-40℃~70℃、90%RH(結露しないこと)防塵防水性能保護等級 IP54相当アラーム出力無電圧接点信号温度分解能(℃)0.025 at 30(S/N改善時)測定温度範囲(℃)-40~1500放射率補正多点放射率補正、放射率テーブル機能、放射率逆算機能フォーカスオート/マニュアルデータ形式静止画:温度データ付JEPG、14bit(可視画像同時記録)、動画:SVXファイル(専用形式)音声メモ30秒間記録画素数標準時:480(H)x360(V)画素、超解像時(SR モード):960(H)x720(V)画素※静止画のみ対応フレームレート40Hzアラームアラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、アラーム信号出力USBUSB2.0:外部トリガ入力による自動記録機能、USB2.0マスストレージ、動画転送(熱画像:最大40Hz、可視画像同時記録)※40Hz転送は熱画像のみ。可視画像付きでの転送速度は、熱画像20Hz、可視画像2.5Hzサービス分類レンタルバッテリー動作時間2.5時間
タイヤ TR-011z  PLUS チューブレス 4.00R18 4PR IRCタイヤ TR-011z PLUS チューブレス 4.00R18 4PRIRC
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
初動からセクションを確実にグリップする低反発弾性コンパウンドを採用。リアタイヤのブロックに施した細かなサイプが、あらゆる路面をしっかりホールドする。ビアなマシンコントロールが要求されるバイクトライアルにおいて最高のパフォーマンスを発揮。ケース全体及びトレッド部の剛性をアップし、テクニックを多用するエキスパートライダー向けのコンペティションタイヤ。トライアルコンペティションに参戦される方TR-011z PLUSはエキスパートライダー向けフロントの仕様変更はございません。
サイズ4.00R18 4PRタイプT/L
タイヤ TR-011z チューブレス 4.00R18 4PR IRCタイヤ TR-011z チューブレス 4.00R18 4PRIRC
20,980税込23,078
1本
9日以内出荷
初動からセクションを確実にグリップする低反発弾性コンパウンドを採用。リアタイヤのブロックに施した細かなサイプが、あらゆる路面をしっかりホールドする。ビアなマシンコントロールが要求されるバイクトライアルにおいて最高のパフォーマンスを発揮。サイド剛性・フルボトム時のポイント位置を最適化。ビギナーからエキスパートまで幅広いレンジで対応。トライアルコンペティションに参戦される方TR-011zはビギナー~エキスパートまで対応フロントの仕様変更はございません。
サイズ4.00R18 4PRタイプT/L
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-64501 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-36011 / 16401-50051 / 16401-54750 / 16401-5B680 / 16401-76021 / 16401-78100 / 16401-78110 / 16401-87403 / 16401-89102 / G9164-89101 / 16401-50040 / 16401-50050 / 16401-76020【HONDA】19045-PM3-004 / 19045-PZ1-004 / 19048-P36-004 / 19111-KE1-003 / 19045-PM3-003 / 19045-PM3-004 / 19045-PN3-003 / 19045-PR3-003 / 19045-PR3-004 / 19045-PR3-005 / 19045-PZ1-004 / 19045-P36-004 / 19048-P36-004【日産】21430-01F02 / 21430-0T701 / 21430-7999A / 21430-4A0A2 / 21430-7995B / 21430-7999C / 21430-HC000 / 21516-6A00B【いすゞ】5-86000-339 / 5-86003-630 / 5-86012-050【SUZUKI】17920-50Z00 / 17920-60B21 / 17920-68HB0 / 17920-78020 / 17920-83101 / 17920-83G30 / 17932-69DA0 / 17730-62H10 / 17920-60B20 / 17920-78120【スバル】45113-GA020 / 45113-GA021 / 45113-GA022 / 45113-GA120 / 45113-GA121 / 45113-KA000 / 45113-TA000 / 74511-3050 / 74511-3051 / 74511-3052【ダイハツ】16401-15210-000 / 16401-54750 / 16401-87710 / 16401-64501-000 / 16401-78100 / 16401-87401-000 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-63010-000 / 16401-64500 / 16401-64500-000 / 16401-64501 / 16401-71010 / 16401-71010-000 / 16401-87401 / 16401-87511 / 16401-87511-000 / 16401-87512 / 16401-87512-000 / 16401-87602 / 16401-87602-000 / 16401-87710-000 / 16401-87711 / 16401-87711-000 / 16401-87712 / 16401-87712-000【マツダ】1N02-15-205 / AY01-15-205 / B303-15-205 / D316-15-205 / N3H1-15-205 / FEG8-15-205 / K817-15-205 / KF01-15-205 / N3A1-15-205A / SE01-15-205 / F8B7-15-205 / N3A1-15-205 / N321-15-205 / N350-15-205 / SE01-15-205A / ZZS1-15-205 / ZZS1-15-205A / ZZS1-15-205B / 1A09-15-205 / 1A15-15-205 / 1A17-15-205【三菱】1350A088 / AW338245 / ME401395 / MQ701070 / MR160168 / MR481217 / MB222066 / MB222336 / MB356417 / MB605277 / MB605340 / MB660171 / MB660735 / MB845036 / MB890520 / MB957124 / ME201828 / ME293966 / MQ706078 / MR481218 / MR481267材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-32020 / 16401-5B440 / 16401-62090 / 16401-64010 / 16401-67150 / 16401-87404 / 16401-B5070 / 16545-78010 / 16401-B5041 / 16401-50210 / 16401-E0051【HONDA】19045-PCA-004 / 19045-PR7-J24 / 19045-PR7-A07 / 19045-PR7-J23 / 19045-PR7-A06 / 19045-PT0-004 / 19045-PV3-005 / 19045-PME-T01 / 19045-PR7-A08 / 19045-PT0-003 / 19045-PT1-903 / 19045-PV0-005 / 19045-PV1-015【日産】21430-1P111 / 21430-4A00B / 21430-6A0A0 / 21430-89TA9 / 21430-89TB0 / 21430-89TB2 / 21430-89TB1 / 21430-89T0A / 21430-HC230 / 21430-MA00A / 21516-6A0A3 / 21430-1P110 / 21430-1P120 / 21430-4A00A【いすゞ】8-97104194 / 8-97171436 / 8-97239187 / 5-86012050 / 8-97241092 / 5-86000-338 / 5-86012-051 / 8-97104-194 / 8-97209-558 / 8-97241-092【SUZUKI】17730-12C20 / 17730-14G00 / 17920-68HA0 / 17730-62HV0 / 17920-65G50 / 17920-70G00 / 17730-12C01 / 17730-62H00 / 17730-67H00 / 17920-50M50【スバル】16401-B5070 / 45137-AE000 / 45137-AE001【ダイハツ】16401-5B440 / 16401-67150 / 16401-87402 / 16401-87513-000 / 16401-B5040 / 16401-B5070 / 16401-B5040-000 / 16401-B5070-000 / 16401-87206 / 16401-87206-000 / 16401-87402-000 / 16401-87510 / 16401-87510-000 / 16401-87513 / 45137AE003【マツダ】1K00-15-205 / 1K03-15-205 / 1N03-15-205 / AJA4-15-205 / FS20-15-205 / KL01-15-205 / VS01-15-205 / PE01-15-205 / PE11-15-205 / PE20-15-205 / YF47-15-205 / 1A04-15-205 / 1A12-15-205 / 1A14-15-205 / 1A16-15-205 / 1A18-15-205 / 1N01-15-205【三菱】1350A730 / MQ504628 / MQ504629 / MR431454 / MR481252 / MR968532 / ME766235材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
非常用押しボタンSW IDEC(和泉電気)非常用押しボタンSWIDEC(和泉電気)
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
Φ22取付け樹脂ボックスに取付け可能なアクセサリを完備
携帯型デジタルトランシーバー ICOM(アイコム)携帯型デジタルトランシーバーICOM(アイコム)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
簡単な手続きで使える2Wハイパワートランシーバー 特定小電力トランシーバーで届かないエリアもカバーすることができます
仕様●電波法備考:UHF帯登録局に対応した携帯型デジタル簡易無線機●電気用品安全法(備考):リチウムイオンバッテリーパックのみPSE対象で適合●その他環境及び安全規格:RoHSⅡ(電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会、および理事会指令)対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
トレイモジュール(520) NECトレイモジュール(520)NEC
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
トレイモジュール(520)
耳にすっぽり集音器Ⅲ 旭電機化成耳にすっぽり集音器Ⅲ旭電機化成
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
低反発キャップでしっかりフィット。
付属品イヤホンキャップ(SML各1つ)、掃除ブラシ×1、掃除棒×1、テスト用電池(空気亜鉛電池PR41)×4電源(個)空気亜鉛電池(PR41) 1(テスト用電池4付属)アズワン品番63-4064-39
NETGEAR PR460X-111JPS 10G/マルチギガ 法人向けルーター Insightサブスクリプション付属 (4年間) NETGEARNETGEAR PR460X-111JPS 10G/マルチギガ 法人向けルーター Insightサブスクリプション付属 (4年間)NETGEAR
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
10G/マルチギガおよび2.5GデュアルWANポート(フェールオーバー付き)10G/Multi-Gigポート×1、2.5Gイーサネットポート×4、10G SFP+ポート×1を備えた長距離バックホール用の高性能ハードウェア。NETGEAR Pro WiFiアクセスポイントとNetgear insightクラウド管理によるスマートスイッチとのシームレスな統合NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ業界標準のエンクロージャに設置できるラックマウント型ファイアウォールによる保護安全なサイト2サイトVPN接続を作成するためのIPSec設定
仕様●EMI:CE/LVD、CSA●VLAN:VLANの最大数は8、DHCPサーバー(制限は8)、VLAN 802.1Q●VPN:IPsec●VoIP SIP ALG:対応●ハードウェア:クアッドコアARM A73 @ 2.2 GHz、2GB DDR4、フラッシュメモリ4GB eMMC●暗号化:暗号3DES、AES(128、192、256ビット)認証SHA-1、SHA-2(256ビット)、MD5●管理:Insightクラウド、許可されたパケットのロギング、ドロップされたパケットの統計情報、システム、ソースMACフィルタ、セッション制限、帯域幅制限、IPsec VPN、ログ配信Insightロギング、診断ping、DNSルックアップ、トレースルート、速度テスト、メンテナンスの保存/復元設定、工場出荷時のデフォルトへの復元、ファームウェアのアップグレード、統計情報の表示と監視セット内容NETGEAR PR460×10G/マルチギガビットデュアルWAN Proルーター、Insightクラウド管理機能搭載DC電源アダプターLANケーブルインストールガイド質量(g)1484(3.27 lb )電源AC 100-240V、50/60Hz、1.3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×100×43.2接続ネットワークスイッチングサブシステム(NSS)プロセッサ10G/マルチギガビット銅線x 1(設定可能なLAN/WAN)1×2.5G/1G RJ-45(WAN)3×2.5G/1G RJ-45(LAN)1×10G/1G SFP+(LAN)セキュリティファイアウォールトラフィックルール/スケジューリング、 ポートフォワーディング、ポートトリガー、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、ポート/サービスブロッキング、サービス拒否(DoS)防止、ステルスモード、TCPフラッドのブロック、UDPフラッドのブロック、インターネットポートでのpingへの応答保管温度(℃)-20~70ネットワークタイプ機能:プロバイダーアドレス割り当てDHCP、スタティックIP割り当て、PPPoE、NAT、スタティックルーティング、ルーティングプロトコル(RIPv1、RIPv2)、MACアドレスクローニング/スプーフィング、NTPサポート、UPnP、スイッチポート上の自動アップリンクキー交換:IKEv1、IKEv2、事前共有キーRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40湿度(%)最大90(相対湿度、結露なし) / 保管時湿度 最大95% (相対湿度、結露なし)パフォーマンスレベル2.5Gまたは10Gポートの有線速度でのWAN/LAN速度。
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ウェッジ Wedge Talkie 登録局 分離型 イヤホン マイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ウェッジ Wedge Talkie 登録局 分離型 イヤホン マイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
トランシーバー用タイピンマイクPM-0026WT3Rと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:Wedge TalkieWED-NO-301アイコム icomIC-DPR45 等お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cmES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cmES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cmES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cmES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局  2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局 2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
トランシーバー用タイピンマイクPM-0026S2Bと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icomIC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cmES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cmES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cmES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cmES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム ICOM(アイコム)イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコムICOM(アイコム)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
対応製品:IC-DPR3/IC-DPR30/IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSIC-DRC1/IC-DRC1MKⅡ/IP100H/IP200H/IP210H/IP500H
防水型スピーカーマイク (WED-NO-301 IC-DPR45用)  EK-404W(talkie3R) EK-404W-WT トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ防水型スピーカーマイク (WED-NO-301 IC-DPR45用) EK-404W(talkie3R) EK-404W-WT トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
対応機種:Wedge TalkieWED-NO-301アイコム icomIC-DPR45 等
アイコム ICOM 登録局 用 2ピン式 タイピンマイク (IC-DPR4 PLUS IC-DPR30等に対応) PM-0026S2B マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジアイコム ICOM 登録局 用 2ピン式 タイピンマイク (IC-DPR4 PLUS IC-DPR30等に対応) PM-0026S2B マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
対応機種:アイコム icomIC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
ウェッジ Wedge Talkie 登録局 タイピンマイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) マイク単体 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジウェッジ Wedge Talkie 登録局 タイピンマイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) マイク単体 トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
対応機種:Wedge TalkieWED-NO-301アイコム icomIC-DPR45 等イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
職務経歴書 日本法令職務経歴書日本法令
249税込274
1個
3日以内出荷
本商品は、履歴書の職務記入欄とは別に職歴の部分をさらに詳しく記入し自己のPRに流用するための職務経歴書です。※A4
モータローラ付パワーローラ低床ワイドタイプ 東邦大信モータローラ付パワーローラ低床ワイドタイプ東邦大信
499,800税込549,780
1台
105日以内出荷
低床ワイドタイプです。モータローラ駆動タイプです。
用途物流センター・製造ラインなどアップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)30接続口径(Φmm)12
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)PROST's
6,798税込7,478
1セット(4kg)
5日以内出荷
FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
#500SP ガイドブッシュ SPR オイレス工業#500SP ガイドブッシュ SPRオイレス工業
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
外径にリング溝付きです。往復運動用です。
用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応
...