163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミド ブラック 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)0.7 種類プッシュ型 適合板厚(mm)2 取付け方法埋込タイプ 保持力N(kgf)12[1.2] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)12
1個
179 税込197
当日出荷

本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途木用 材質ポリアセタール 材質(本体)ポリアセタール(POM) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
タイプカールコード式 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)0.3 耐荷重(kg)0.3 先端形状クリップタイプ 自然長(mm)175 最大長(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
用途保護、緩衝用 材質エチレンプロピレンゴム 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)120℃以上 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮比2:1
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PR-46 先長ラジオペンチ エンジニア 動画あり
長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8241 材質S58C 質量(g)75 先端先長 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アキュレイトスプリットリング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。設計を楽にするCPUを搭載。操作性は抜群。高精度な位置決め精度。
電源(V)AC100~240±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)プリントホルダー
エコ商品
カバーに仕切ホルダーを入れて使う場合は、4仕切5ポケット
サイズA4判 材質(カバー)PPシート製、(表)0.25mm厚/色透明、裏・0.9mm厚(不透明・イロキャリカラー)、裏面ポケット付/仕切ホルダー:PPシート製、0.18mm厚/色透明 仕切りあり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×12×230 有効寸法(mm)(仕切ホルダー)縦230×横308×マチ幅10、2仕切・3ポケット RoHS指令(10物質対応)対応 インデックスあり
1冊
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクシアPR-L4C150-19 BK(リサイクル)
エコ商品
業界NO.3の圧倒的な品揃え。充実したアフターサービス。高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種MultiWriter 4C150/MultiWriter 4F150 ブラック 適合規格E&Qマーク 印字枚数6000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーNEC
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

エクシアPR-L4C150-17 M(リサイクル)
エコ商品
業界NO.5の圧倒的な品揃え。充実したアフターサービス。高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種MultiWriter 4C150/MultiWriter 4F150 マゼンタ 適合規格E&Qマーク 印字枚数4000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーNEC
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

紙に書いているような質感のiPad用保護シートとより精細に描けるApple Pencil用のペン先(細さ0.7mm)のセットです。
寸法(mm)保護フィルム:191.4 × 130.5 、Apple Pencil取替式のペン先:太さ:0.7 型番rpp-r4 端末iPad対応モデル:iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)、Apple Pencil対応モデル:Apple Pencil Pro、Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C)・Apple Pencil(第1世代) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

エクシアPR-L4C150-16 Y(リサイクル)
エコ商品
業界NO.6の圧倒的な品揃え。充実したアフターサービス。高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種MultiWriter 4C150/MultiWriter 4F150 イエロー 適合規格E&Qマーク 印字枚数4000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーNEC
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPRシールプラグ
SPRシールプラグです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
1袋(10本)ほか
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エクシアPR-L4C150-18 C(リサイクル)
エコ商品
業界NO.4の圧倒的な品揃え。充実したアフターサービス。高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種MultiWriter 4C150/MultiWriter 4F150 シアン 適合規格E&Qマーク 印字枚数4000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーNEC
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

回転式のコボレ止めで簡単に操作が行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラ シャフト径(Φmm)(パイプ)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザープリンタ用 純正品
種別純正品 対応機種PR-L4C550 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーエヌ・イー・シー/NEC
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レーザープリンタ用 純正品
種別純正品 対応機種PR-L4C550 印字枚数約60000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーエヌ・イー・シー/NEC
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングホック付チューブ
エコ商品
火気使用場所での配線結束用
材質アクリル繊維、アラミド繊維混紡 使用温度範囲(℃)-25~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
27,980 税込30,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラ シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(50個)
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユタカメイク紙バンド
エコ商品
幅(mm)約15.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5巻)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レーザープリンタ用 純正品
種別純正品 対応機種PR-L4M550 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーエヌ・イー・シー/NEC
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Explorer Casesパネルリング
エコ商品
エクスプローラーケース(防水ハードケース)の本体にパネル等を取り付ける為の部品
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルヘリフェース チップ HFPR/L
エコ商品
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ルーファース連結式型防水LED作業灯
エコ商品
コンセント1口で最大15台を連結使用可能。最長120mで連結使用可能。省エネ設計で消費電力が低い。低発熱設計で高い安全性を確保。IP65で過酷な屋外の作業現場での使用可能。プラグタイプ電気工事不要で使用可能。-40℃~+50℃の環境で使用可能。40000時間の長寿命
寸法(mm)266×165 質量(kg)1.7 消費電力(W)42 定格電圧(V)100~240 全光束(Lm)6500 接続専用電源ケーブル 保護等級IP65 環境温度範囲(℃)-40~+50 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 照射角度(°)120 発光効率(Lm/W)153
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)