カテゴリ
- 家電(17)
- 介護用品(3)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アークランドサカモト(1)
- 東芝(1)
- マクセル(1)
- 三菱電機(1)
- FDK(1)
- メテックス(1)
- エクサイレント(1)
- パワーワン(PowerOne)(1)
- レイオバック(RAYOVAC)(1)
- コルチトーン補聴器(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 武藤工業(1)
エコロジープロダクト
「pr41 312」の検索結果

イヤーパートナー Yタンゴ用 空気電池 PR41
メテックス(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1式(6個)ほか当日出荷から8日以内出荷空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。 多めに買い置きされるようおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリボタン電池
(337件のレビュー)¥59~税込¥65~1個ほか当日出荷低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)
パワーワン(PowerOne)(1件のレビュー)¥879税込¥9671パック(6個)当日出荷各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。 ドイツ製用途補聴器用電圧(V)1.45分類空気亜鉛本数6本使用推奨期限2年
リチウムコイン電池 CR2016
(45件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR2032
(396件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
空気電池 1.4V
FDK¥698税込¥7681個当日出荷温度変化に強く、安定した放電特性と大容量を誇る補聴器用空気電池。低温や湿度変化、CO2に弱いといった空気電池の短所を可能な限り改善。常に安定した電圧で、「聞きやすい環境」を提供します。タイプ空気電池電圧(V)1.4本数6入数6個パック使用推奨期限2年
酸化銀ボタン電池 SR44
(137件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)
レイオバック(RAYOVAC)¥879税込¥9671パック(6個)8日以内出荷各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。用途補聴器用電圧(V)1.45本数6本使用推奨期限2年
リチウムコイン電池 CR2025
(108件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR1220
(42件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
リチウムコイン電池 CR2450
(36件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)5質量(g)6.2タイプCR2450電圧(V)3外径(Φmm)24.5
インクリメンタル 位置決めカウンタ 12V OPRシリーズ
武藤工業¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。、設計を楽にするCPUを搭載。、操作性は抜群。、高精度な位置決め精度。
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) maxell WP-PD22BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。maxell。・モバイルバッテリー。MPC-CC10000WH。MPC-CC15000PD。MPC-CC15000PDBK。MPC-CC15000PDWH。MPC-CC5000BK。MPC-CC5000WH。MPC-CD10000BK。MPC-CD10000WH。MPC-CD5000BK。MPC-CD5000WH。MPC-CE10000。MPC-CE5000。MPC-CM5000。MPC-CPD15000P。MPC-CPD15000PBK。MPC-CPD15000PWH。MPC-CS5001。MPC-CTY12400BK。MPC-CTY12400WH。MPC-CTY3100BK。MPC-CTY3100PK。MPC-CTY3100WH。MPC-CTY7800BK。MPC-CTY7800PK。MPC-CTY7800WH。・充電器。WP-PD22BK。WP-PD30。・ヘッドホン/イヤホン。MXH-BTNF550。MXH-BTW2000。MXH-BTW400。MXH-BTW401。EMS運動器。MXES-FR230LBK。MXES-FR610EXBK。MXES-R410PRWPK。MXES-R410S。シェーバー。IZF-E863。IZF-V533。IZF-V533R。IZF-V543。IZF-V543W。IZF-V553。IZF-V553W。IZF-V743。IZF-V743R。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
耳あな型補聴器 レディメイド
コルチトーン補聴器¥45,980税込¥45,980非課税商品1台6日以内出荷デジタル音質の補聴器です。開閉しやすい電池フタで電池の出し入れが簡単です。大きめのボリュームで音量調整もラクラクです。低音域までしっかりカバーした音量感のある音質です。軽・中度難聴に対応します。付属品ケース×1、耳せん(MM、M)×各1個、PR41/312型電池×1個、 掃除ブラシ×1個仕様等価入力雑音レベル:29dB+3以下質量(g)約2.2(電池除く)電源PR41/312型(テスト用付属)連続使用時間(時間)約170電流(mA)電池:0.9+20%以下音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/129+3以下、HFA-OSPL90/126±4以下歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/1+3以下、800Hzにおける値/1+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13.2×16.5×20.7アズワン品番63-1537-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00008000利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/39±5以下一般的名称耳あな型補聴器医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)効果音質調整器:高音調整 4000Hz 22dB
聴音補助器 Yタンゴgo 左耳用
エクサイレント¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷マイクとスピーカー(集音部と拡声部)を一体にして超小型化、耳と同じ自然な聴こえを実現。 電池部のみを分離して耳の後ろに配置。耳の聴こえと同じ構造だから、しぜんでよく聴こえる。 マイクとスピーカーを一体化して耳穴に収めることにより、正面や45度の角度から見てもほとんど目立たず、耳と同じ構造は自然な聴こえ実現。 電池部を耳の外に出すことにより、QリーフGo/Proより大容量の空気電池の採用が可能になり、より長寿命に。 嫌なピーピー音や、突発音を抑制し、かつ生活音を集中的に拡大する、ダブルキャンセリング機構採用。付属品ソフトドーム×3(クローズ型:M×1、オープン型:S、L×各1)、空気電池(型番312又はPR41)×1パック6粒、収納ケース×1、清掃用ブラシ×1、カード型拡大レンズ×1装着方法詳細説明書、取扱説明書、保証申込書材質本体:ABS樹脂、 ソフトドーム:シリコン質量(g)本体:0.5(電池無し)、電池ケース:1.4(電池無し)タイプ左耳用外形寸法(mm)本体:13.2×3.9×4.9、電池ケース:25.3×6×15音圧115dB電池寿命1日16時間使用で8~9日RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)(音響)33dB±4dB