カテゴリ

  • 家電(16)
  • 介護用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pr41 312」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤーパートナー Yタンゴ用 空気電池 PR41 メテックス

    イヤーパートナー Yタンゴ用 空気電池 PR41

    メテックス(2件のレビュー)
    799税込879
    1式(6個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。 多めに買い置きされるようおすすめします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補聴器用空気亜鉛電池 Panasonic(パナソニック)

    補聴器用空気亜鉛電池

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途補聴器用
  • 補聴器用空気亜鉛電池 マクセル

    補聴器用空気亜鉛電池

    マクセル
    979税込1,077
    1セット(6個)
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀0(ゼロ)使用
    公称電圧(V)1.4使用推奨期限2年
  • アルカリボタン電池 モノタロウ

    アルカリボタン電池

    モノタロウ(337件のレビュー)
    59税込65
    1個ほか
    当日出荷
    低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
    用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
  • 補聴器用電池 東芝

    補聴器用電池

    東芝(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(6個)
    当日出荷
    デジタル補聴器で高性能を発揮。 ひとクラス上の長持ちハイパワー。
  • 補聴器用空気亜鉛電池(空気電池) パワーワン(PowerOne)

    補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)

    パワーワン(PowerOne)(1件のレビュー)
    879税込967
    1パック(6個)
    当日出荷
    各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。 ドイツ製
    用途補聴器用電圧(V)1.45分類空気亜鉛本数6本使用推奨期限2年
  • アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)

    アルカリボタン電池

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    タイプアルカリボタン電池
  • アルカリボタン電池 D 三菱電機

    アルカリボタン電池 D

    三菱電機(11件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    電圧(V)1.5
  • リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1220

    モノタロウ(42件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2032

    モノタロウ(398件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
  • 酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ

    酸化銀ボタン電池 SR44

    モノタロウ(137件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
    用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
  • 空気電池 1.4V FDK

    空気電池 1.4V

    FDK
    698税込768
    1個
    当日出荷
    温度変化に強く、安定した放電特性と大容量を誇る補聴器用空気電池。低温や湿度変化、CO2に弱いといった空気電池の短所を可能な限り改善。常に安定した電圧で、「聞きやすい環境」を提供します。
    タイプ空気電池電圧(V)1.4本数6入数6個パック使用推奨期限2年
  • 補聴器用空気亜鉛電池(空気電池) レイオバック(RAYOVAC)

    補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)

    レイオバック(RAYOVAC)
    879税込967
    1パック(6個)
    8日以内出荷
    各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。
    用途補聴器用電圧(V)1.45本数6本使用推奨期限2年
  • リチウムコイン電池 CR1632 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1632

    モノタロウ(83件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
  • リチウムコイン電池 CR1616 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1616

    モノタロウ(32件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)1.6質量(g)1.2タイプCR1616電圧(V)3外径(Φmm)16
  • リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2450

    モノタロウ(36件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)5質量(g)6.2タイプCR2450電圧(V)3外径(Φmm)24.5
  • 長雲斎 堺産 包丁 アークランドサカモト

    長雲斎 堺産 包丁

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁
    翌々日出荷
    魚(刺身)向けの包丁です。刃幅が広い為、骨の無い上身や、ごく細かい小骨のある魚等、おろした身が剥がれやすいように作られております。柄は交換が可能です。
    用途魚(刺身)向けの包丁仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能刃先形状片刃柄長さ(mm)約100使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管食器洗浄機×
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) maxell WP-PD22BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) maxell WP-PD22BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。maxell。・モバイルバッテリー。MPC-CC10000WH。MPC-CC15000PD。MPC-CC15000PDBK。MPC-CC15000PDWH。MPC-CC5000BK。MPC-CC5000WH。MPC-CD10000BK。MPC-CD10000WH。MPC-CD5000BK。MPC-CD5000WH。MPC-CE10000。MPC-CE5000。MPC-CM5000。MPC-CPD15000P。MPC-CPD15000PBK。MPC-CPD15000PWH。MPC-CS5001。MPC-CTY12400BK。MPC-CTY12400WH。MPC-CTY3100BK。MPC-CTY3100PK。MPC-CTY3100WH。MPC-CTY7800BK。MPC-CTY7800PK。MPC-CTY7800WH。・充電器。WP-PD22BK。WP-PD30。・ヘッドホン/イヤホン。MXH-BTNF550。MXH-BTW2000。MXH-BTW400。MXH-BTW401。EMS運動器。MXES-FR230LBK。MXES-FR610EXBK。MXES-R410PRWPK。MXES-R410S。シェーバー。IZF-E863。IZF-V533。IZF-V533R。IZF-V543。IZF-V543W。IZF-V553。IZF-V553W。IZF-V743。IZF-V743R。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 聴音補助器 Yタンゴgo 左耳用 エクサイレント

    聴音補助器 Yタンゴgo 左耳用

    エクサイレント
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    マイクとスピーカー(集音部と拡声部)を一体にして超小型化、耳と同じ自然な聴こえを実現。 電池部のみを分離して耳の後ろに配置。耳の聴こえと同じ構造だから、しぜんでよく聴こえる。 マイクとスピーカーを一体化して耳穴に収めることにより、正面や45度の角度から見てもほとんど目立たず、耳と同じ構造は自然な聴こえ実現。 電池部を耳の外に出すことにより、QリーフGo/Proより大容量の空気電池の採用が可能になり、より長寿命に。 嫌なピーピー音や、突発音を抑制し、かつ生活音を集中的に拡大する、ダブルキャンセリング機構採用。
    付属品ソフトドーム×3(クローズ型:M×1、オープン型:S、L×各1)、空気電池(型番312又はPR41)×1パック6粒、収納ケース×1、清掃用ブラシ×1、カード型拡大レンズ×1装着方法詳細説明書、取扱説明書、保証申込書材質本体:ABS樹脂、 ソフトドーム:シリコン質量(g)本体:0.5(電池無し)、電池ケース:1.4(電池無し)タイプ左耳用外形寸法(mm)本体:13.2×3.9×4.9、電池ケース:25.3×6×15音圧115dB電池寿命1日16時間使用で8~9日RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)(音響)33dB±4dB