カテゴリ

  • メカニカル部品(128)
  • 切削工具(33)
  • 卓上消耗品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク純正部品(19)
  • バイク部品(12)
  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 保管用品(5)
  • テープ(5)
  • 安全用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「pr60」の検索結果

関連キーワード
374件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミネートフィルム ナカバヤシ

    ラミネートフィルム

    ナカバヤシ(21件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRP空気硬化剤 パラフィンワックス PROST's

    FRP空気硬化剤 パラフィンワックス

    PROST's
    ¥599税込¥659
    1個(60mL)
    当日出荷
    ノンパラFRP樹脂にパラフィンを加えるとインパラFRP樹脂に。ゲルコートにパラフィンを加えるとトップコートに。
    用途補修成分FRP用空気硬化剤/パラフィンワックス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
  • 樹脂製プッシュリベット TRUSCO

    樹脂製プッシュリベット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-2)
  • 水切りネット ジャパックス

    水切りネット

    ジャパックス(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個(50枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン色青RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化促進剤 コバルト PROST's

    硬化促進剤 コバルト

    PROST's
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(60mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可
    用途補修特記メーカー取扱商品のうち、「FRP鉄下地用接着剤 プライマー」及び「FRP アルミ ステンレス 塩ビ下地用プライマー」に適合する商品です。メーカー取り扱いのFRPポリエステル樹脂は促進剤りの為、必要ありません。無地容器に詰め替えてのお届けとなります。成分FRP硬化促進剤使用方法硬化特性 20℃の場合、プライマー・樹脂1kgに対し、硬化剤を1%・コバルトを0.3から0.5%添加でゲル化時間は30分です。【添加順序】1.プライマー・樹脂を計量する。2.コバルトを計量・添加後、良く攪拌する。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後、良く攪拌して使用します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ポリング ベッセル

    ポリング

    ベッセル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12外径(Φmm)30
  • ニシチューブ NPR 西日本電線

    ニシチューブ NPR

    西日本電線
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
    用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • エコ「ピタッ!」とロッド マイゾックス

    エコ「ピタッ!」とロッド

    マイゾックス(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    水・日光に強く、粘着力も長時間継続。 板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。 燃やしても有毒ガスが発生しない。
    用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事 擁壁、護岸、造成など 締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚材質合成紙長さ(m)25
  • エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 楽々こふで 人造毛 あかしや

    楽々こふで 人造毛

    あかしや(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本
    当日出荷
    穂全体をおろして使えるため、墨を付けるのも筆を洗うのも気をつかわずに楽に扱うことができる筆です。半紙名前書きにおすすめです。特殊ポリエステル毛で作られていますので、毛抜けや毛切れがなく丈夫です。また穂を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいためお手入れも簡単です。
    用途書道筆適合初級軸径(Φmm)7.5形状穂:短鋒高さ(mm)190硬さ硬め毛丈(mm)15材質(毛)特殊ポリエステル毛毛色茶毛
  • テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    テーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
  • 遮光シェード ビッグサイズ Meltec(大自工業)

    遮光シェード ビッグサイズ

    Meltec(大自工業)
    ¥999税込¥1,099
    1本(2枚)
    当日出荷
    お肌に有害な紫外線を99%カット+しっかり断熱!。2枚使用すればリヤガラスにも対応できます。休憩時の目隠しにも最適!
    用途車の日除け仕様吸盤(QB-2)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)160(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)600×500
  • PTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズ

    アズワン
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(回転羽根)60芯径(mm)(ステンレス)6
  • スティックマドラー アークランドサカモト

    スティックマドラー

    アークランドサカモト
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    用途カクテル、ハイボールなどをかき混ぜる際に仕様食洗機対応、燕三条製材質ステンレス鋼寸法(mm)(約)Φ5×200色シルバー質量(g)(約)30
  • スーパーラックワゴン用コボレ止メ サカエ

    スーパーラックワゴン用コボレ止メ

    サカエ
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    翌々日出荷
    回転式のコボレ止めで簡単に操作が行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット
    用途パイプを垂直・側面側より取付固定
  • ティースプーン アークランドサカモト

    ティースプーン

    アークランドサカモト
    ¥99税込¥109
    1個
    翌々日出荷
    用途ティースプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼寸法(mm)【柄】90×13×2、【つぼ】40×27×3色シルバー質量(g)16本体寸法(mm)130×27×16
  • サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥259~税込¥285~
    1組(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄
  • アイススプーン アークランドサカモト

    アイススプーン

    アークランドサカモト
    ¥119税込¥131
    1個
    翌々日出荷
    用途アイススプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼寸法(mm)【柄】85×12×2、【つぼ】30×27×2色シルバー質量(g)16本体寸法(mm)125×27×14
  • コーヒースプーン アークランドサカモト

    コーヒースプーン

    アークランドサカモト
    ¥99税込¥109
    1個
    翌々日出荷
    用途コーヒースプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼寸法(mm)【柄】75×10×2、【つぼ】35×24×4色シルバー質量(g)12本体寸法(mm)116×24×16
  • デザートフォーク アークランドサカモト

    デザートフォーク

    アークランドサカモト
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷
    用途デザートフォーク仕様食洗機対応材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)43本数【枝】4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】180×28×20、【枝】50×28×2、【柄】105×15×4
  • イチゴスプーン アークランドサカモト

    イチゴスプーン

    アークランドサカモト
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷
    用途イチゴスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)21寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】45×29×2、【本体】132×29×20、【柄】80×13×3
  • デザートスプーン アークランドサカモト

    デザートスプーン

    アークランドサカモト
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷
    用途デザートスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)43寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】57×32×3、【本体】175×32×26、【柄】102×15×3
  • パンチングラック両面(棚板付) TRUSCO

    パンチングラック両面(棚板付)

    TRUSCO
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番501-5600質量(kg)60高さ(mm)1885奥行(mm)600間口(mm)900
  • ヒメフォーク アークランドサカモト

    ヒメフォーク

    アークランドサカモト
    ¥99税込¥109
    1個
    翌々日出荷
    用途ヒメフォーク仕様食洗機対応材質ステンレス鋼寸法(mm)【枝】40×16×1、【柄】75×10×2色シルバー質量(g)11本体寸法(mm)120×16×14本数【枝】3
  • PR600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PR600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    水平、側面軸の取付けに
    仕様-サイズ75×90×20
  • パトロールレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    パトロールレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    巡回記録は番号カギを回すだけでOK。操作はとても簡単。番号カギを回すと、紙テープに番号カギのナンバー・日付・時刻を印字します。フタの開閉ができるのは親カギのみ。番号カギではフタの開閉はできず、日付のセット、時刻の修正、記録のチェックも親カギをもつ管理者だけが行えるので安心です。しかも、フタの開閉時には紙テープに。印がつきますので、開閉状況が一目でわかります。巡回時計の運針はパイロットランプで確認。時計部のランプが正確な運針を表します。ランプの光が弱くなったら電池の交換時期です。ロール紙には、約2000回の印字が可能。紙テープ一巻には、約2000回の印字ができ、管理者はロール紙の必要箇所を切り取って自由にチェック・管理できます。グンと軽量・コンパクト。重さは、わずか800gです。肩から下げてもジャマになりません。
    質量(g)800紙質ロール紙:感圧紙RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×118×61
  • ソーダスプーン アークランドサカモト

    ソーダスプーン

    アークランドサカモト
    ¥359税込¥395
    1個
    翌々日出荷
    用途ソーダスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)25寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】35×25×3、【本体】195×26×13、【柄】135×12×3
  • 焼酎マドラー アークランドサカモト

    焼酎マドラー

    アークランドサカモト
    ¥239税込¥263
    1個
    翌々日出荷
    用途焼酎用のマドラー仕様食洗機対応材質ステンレス鋼寸法(mm)(約)D186×W17×H20、柄:(約)D170×W9×H2、頭:(約)D20×W16×H2色シルバー質量(g)(約)16
  • ソーダスプーン アークランドサカモト

    ソーダスプーン

    アークランドサカモト
    ¥149税込¥164
    1個
    翌々日出荷
    用途ドリンクの撹拌や、パフェ・サンデーやフロートのアイスを食べる際に仕様食洗機対応材質ステンレス鋼寸法(mm)【柄】137×11×2.5、【つぼ】38.5×24×3色シルバー質量(g)15本体寸法(mm)183×24×11
  • 穴明きレンゲ アークランドサカモト

    穴明きレンゲ

    アークランドサカモト
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    用途ラーメンや麺類などの具を食べる際にその他柄フック付材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)20対応食洗機寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【すくい部】55×41×9、【本体】168×41×30、【柄】100×16×4
  • メロンスプーン アークランドサカモト

    メロンスプーン

    アークランドサカモト
    ¥119税込¥131
    1個
    翌々日出荷
    用途メロンスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼寸法(mm)【つぼ】45×28×2、【柄】80×12×2色シルバー質量(g)16本体寸法(mm)130×28×18
  • デザートフォーク アークランドサカモト

    デザートフォーク

    アークランドサカモト
    ¥179税込¥197
    1個
    翌々日出荷
    用途デザートフォーク仕様食洗機対応材質ステンレス鋼寸法(mm)【柄】110×16×3、【枝】50×21×2色シルバー質量(g)26本体寸法(mm)175×21×21本数【枝】4
  • デザートフォーク アークランドサカモト

    デザートフォーク

    アークランドサカモト
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    用途デザートフォーク仕様木柄材質本体:ステンレス鋼 ハンドル:強化木寸法(mm)【枝】40×24×2、【柄】93×17×19色シルバー/ローズウッド質量(g)33本体寸法(mm)190×23×19本数【枝】4
  • パスタフォーク アークランドサカモト

    パスタフォーク

    アークランドサカモト
    ¥469税込¥516
    1個
    翌々日出荷
    用途パスタフォーク仕様食洗機対応材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)43本数【枝】3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】195×23×30、【枝】60×23×4、【柄】105×16×5
  • メロンスプーン アークランドサカモト

    メロンスプーン

    アークランドサカモト
    ¥339税込¥373
    1個
    翌々日出荷
    用途メロンスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)29寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】48×32×3、【本体】200×32×19、【柄】135×12×3
  • アイススプーン アークランドサカモト

    アイススプーン

    アークランドサカモト
    ¥269税込¥296
    1個
    翌々日出荷
    用途アイススプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)23寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】40×31×2、【本体】130×31×28、【柄】77×13×2
  • デザートスープスプーン アークランドサカモト

    デザートスープスプーン

    アークランドサカモト
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷
    用途デザートスープスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)48寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】57×50×4、【本体】173×50×26、【柄】105×15×3