182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCP製品 ピンヘッダー / PRM-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / PRM-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
109,800税込120,780
1袋(320個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)4.8表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.80MPa…275材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
RoHS
PRM-420484-07TB PCT製品 ピンヘッダー / PRM-40(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / PRM-40(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
119,800税込131,780
1袋(200個)
11日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)4.8表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.80MPa…255材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
RoHS
CJ1W-PRM21 PROFIBUS-DPマスタユニット omron(オムロン)PROFIBUS-DPマスタユニットomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
仕様Omron SmartSlice PLC Modules長さ(mm)31幅(mm)90シリーズ(メーカー)CJ1Wシリーズ深さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
Q形動力分電盤屋外用 内外電機Q形動力分電盤屋外用内外電機
119,800税込131,780
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から60日以内出荷
Q形動力分電盤 内外電機Q形動力分電盤内外電機
109,800税込120,780
1面
3日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)
プラレール 椿本チエインプラレール椿本チエイン
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
動力分電盤 内外電機動力分電盤内外電機
229,800税込252,780
1面
3日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)
動力分電盤屋外用 内外電機動力分電盤屋外用内外電機
239,800税込263,780
1面
5日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤
コンサルティングカウンター (連結型) XC型 ナイキコンサルティングカウンター (連結型) XC型ナイキ
229,800税込252,780
1台
35日以内出荷
シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。
仕様配線ダクト付材質天板・化粧パネル:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上高さ(mm)1300タイプ連結型奥行(mm)1200
iQ Monozukuri アンドン 三菱電機iQ Monozukuri アンドン三菱電機
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷
構成機器【GOT】いずれか1台GT2715-XTBA, GT2715-XTBD, GT2712-STBA, GT2712-STBD, GT2712-STWA, GT2712-STWD, GT2710-STBA, GT2710-STBD, GT2710-VTBA, GT2710-VTBD, GT2710-VTWA, GT2710-VTWD, GT2708-STBA, GT2708-STBD, GT2708-VTBA, GT2708-VTBD, GT2705-VTBD, GT2512-STBA, GT2512-STBD, GT2512F-STNA, GT2512F-STND, GT2510-VTBA, GT2510-VTBD, GT2510-VTWA, GT2510-VTWD, GT2510F-VTNA, GT2510F-VTND, GT2508-VTBA, GT2508-VTBD, GT2508-VTWA, GT2508-VTWD, GT2508F-VTNA, GT2508F-VTND, GT2505-VTBD, GT2512-WXTBD, GT2512-WXTSD, GT2510-WXTBD, GT2510-WXTSD, GT2507-WTBD, GT2507-WTSD, GT2507T-WTSD, GT2506HS-VTBD, GT2505HS-VTBD【エンジニアリングソフトウェア】表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3いずれか1本SW1DND-GTWK3-JC,SW1DND-GTWK3-JCZ,SW1DND-GTWK3-EC【メモリカード】いずれか1枚NZ1MEM-2GBSD,NZ1MEM-4GBSD,NZ1MEM-8GBSD,NZ1MEM-16GBSD言語表示日本語、英語、中国語簡体字
トップトラック 抗菌樹脂棚 ERECTA(エレクター)トップトラック 抗菌樹脂棚ERECTA(エレクター)
799,800税込879,780
1台
21日以内出荷
簡単・低コストでできる高効率収納システム。基礎工事不要で、視認性と作業性に優れます。棚板マットが取り外せ洗浄可能。マイクロバン抗菌加工を施しているので衛生的にお使いいただけます。
用途食品保管庫、冷蔵倉庫、冷凍倉庫等、衛生管理が求められる現場に最適。セット内容固定ユニット2台、移動ユニット数3台材質抗菌樹脂高さ(mm)2200奥行(mm)1220
SDPHG1H-024T-SBAAD Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」I ・O DATA(アイ・オー・データ)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
本商品は、Thunderbolt 3(40Gbps)およびUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応の大容量外付けハードディスクです。高信頼な7,200PRMのエンタープライズクラスHDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載。Mac向けフォーマット済みです。モジュラー型SSD「PRO-BLADE SSD Mag」(別売り)のスロットも搭載しています。本商品に直接挿入することで、「PRO-BLADE SSD Mag」内のデータの取り込み・編集が可能です。
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド質量(g)1650電源ACアダプター対応OSMacOS11以降、iPadOS14以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×51保証期間5年コネクタ本体:USB-CインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)24グリーンマーク認定
エコ商品、RoHS
G-DRIVE PROJECT I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECTI ・O DATA(アイ・オー・データ)
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイドグレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
SDPHG1H-026T-SBAAD G-DRIVE PROJECT 26TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT 26TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降Windows 10以降(※)iPad OS 14以降※ドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタUSB-CインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)26
エコ商品、RoHS
OptiPlex 7020 SFF(SuperMulti/Win11Pro/Officeなし/1年保守) Dell TechnologiesOptiPlex 7020 SFF(SuperMulti/Win11Pro/Officeなし/1年保守)Dell Technologies
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1スピーカーあり 内蔵スピーカー保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月OSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックWebカメラなし映像出力あり HDMI×1、 VGAx 1、DisplayPort 1.4ax 1内蔵グラフィックスインテル 内蔵グラフィックス光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LANRJ45 Ethernetx 1無線LANなしUSB前面: USB 2.0 ×2、USB 3.2 Gen 1x1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1 背面: USB 2.0 (SmartPower On対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2オフィスソフトなし
T300083 赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio ProFlir(フリアーシステムズ)
149,800税込164,780
1式
28日以内出荷
FLIRのThermal Studio Suiteは、ハンドヘルド型赤外線カメラ、無人航空機システム (UAS)、音響画像カメラ、または光学ガス画像 (OGI) カメラなど、何千もの赤外線画像やビデオを管理できます。このサブスクリプションのソフトウェアは、重要なコンポーネントの予知保全、システムのトラブルシューティング、生産性の向上に必要な高度な処理機能を提供します。オプションのFLIR Route CreatorプラグインをThermal Studio Proに追加すると、検査ワークフローを合理化し、レポートを簡素化できます。ユーザーはソフトウェアでルートを作成し、検査ルートを有効にしたFLIRカメラに直接ダウンロードできます。次に、カメラは、論理的な順序で検査をユーザーに指示し、アセットごとにデータおよびサーマル画像を整理します。Flir Thermal Studioソフトウェアは、20以上の言語で利用できるため、業務用の赤外線画像やレポートを作成する上では重要です。
種別永久ライセンスフォーマット形式静止画:JPEG、温度データ付JPEG、動画:MP4、CSQ、SEQ、エクスポート:PDF/XPS/JPG/ATR/CSV/AVI表示機能【画像モード】MSXTMM/熱画像/フュージョン/ブレンド/ピクチャインピクチャ可視、【画像調整】MSXTMM位相/回転/リサイズ/クロップ、【注釈】音声、テキスト、【色分布】ヒストグラム/シグナル、温度リニア/輪郭強調、【イメージオーバレイ】〇、【カスタムカラーパレット】〇、【HSMモード/ピクセルピニング】○(GFシリーズ使用時)、計測ツール:スポット/円/四角形/ライン/デルタ/全削除動画【再生】温度データ無・温度データ付、【録画】温度データ無・温度データ付、【解析 (SEQ/CSQ)】〇、【分割】〇、【デュアルストリーミング】○ (可視・赤外)仕様【計測ツール】スポット/ボックス/ライン/円/四角形、デルタ/数式/アラーム(湿度、断熱)、マジックワンド/ポリゴン、【レポート】規定フォーマット、カスタムテンプレート(無制限)、カスタムロゴ/プラグイン、【一括画像編集】温度スケール・単位:〇、画像モード:パレット/フュージョン / Ultra Max TM/アイソサーム/アラーム/ズーム/注釈/色分布/スケッチ/回転、パラメーター:放射率/反射温度/参照温度/距離/大気温度/外部光学系温度過率/相対湿度、出力:温度データ付JPG/JPG/CSV/AVI/地図
OptiPlex 7020 SFF(SuperMulti/Win11Pro/Office Home & Business 2021/1年保守) Dell TechnologiesOptiPlex 7020 SFF(SuperMulti/Win11Pro/Office Home & Business 2021/1年保守)Dell Technologies
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1スピーカーあり 内蔵スピーカー保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月OSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックWebカメラなし映像出力あり HDMI×1、 VGAx 1、DisplayPort 1.4ax 1内蔵グラフィックスインテル 内蔵グラフィックス光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LANRJ45 Ethernetx 1無線LANなしUSB前面: USB 2.0 ×2、USB 3.2 Gen 1x1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1 背面: USB 2.0 (SmartPower On対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/法人向けデジタル認証版)
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
PRIMIUM SUPER M93 NOKクリューバーPRIMIUM SUPER M93NOKクリューバー
219,800税込241,780
1缶(20L)ほか
63日以内出荷から110日以内出荷
高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。 プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。
用途プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。タイプテンター用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)300(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
7ZU81A#ABJ HP LaserJet Enterprise Color M554dn HP(日本ヒューレット・パッカード)HP LaserJet Enterprise Color M554dnHP(日本ヒューレット・パッカード)
122,000税込134,200
1個
9日以内出荷
ミッドエンドクラスの高速カラープリンター33枚/分の高速印刷に加え、最高峰のセキュリティを標準装備。
410-248 ZedBoard Zynq-7000 Development Board DIGILENTZedBoard Zynq-7000 Development BoardDIGILENT
149,800税込164,780
1個
欠品中
。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
アズワン品番67-0355-34
OptiPlex 7020 SFF Plus(SuperMulti/Win11Pro/Officeなし/3年保守) Dell TechnologiesOptiPlex 7020 SFF Plus(SuperMulti/Win11Pro/Officeなし/3年保守)Dell Technologies
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1、リタスキングライン出力/ライン入力オーディオx 1スピーカーあり 内蔵スピーカー保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、36 ヶ月OSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックWebカメラなし映像出力あり HDMI x 1、DisplayPort 1.4ax 3内蔵グラフィックスインテル 内蔵グラフィックス光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LANRJ45 Ethernetx 1無線LANなしUSB前面: USB 2.0 x 1、USB 2.0 (PowerShare仕様)x 1、USB 3.2 Gen 2 Type-Ax 1、USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cx 1 背面: USB 3.2 Gen 2 Type-Ax 1、USB 3.2 Gen 1 Type-Ax 3、USB 2.0 (Smart Power On対応)x 2オフィスソフトなし
1005390 薄型低速スターラバイオミックス コントロール TGK(東京硝子器械)薄型低速スターラバイオミックス コントロールTGK(東京硝子器械)
361,000税込397,100
1台
5日以内出荷
コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
撹拌点ピッチ(mm)-再現性ケースステンレス(SUS304)使用環境-10~50℃(湿度80%時)電源100-240V/50・60Hz本体寸法(mm)200×155×38防塵防水性能IP20本体質量(kg)約1.3仕様●撹拌点:-●高精度:精度:50prm 設定時±1.0%、100rpm 設定時±1.5%、200rpm 設定時±2.0%●最大撹拌出力:―●出力セット:―
アキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体のみ) クマエンジニアリングアキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体のみ)クマエンジニアリング
2,198,000税込2,417,800
1台
61日以内出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル302 シングルモーターコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
アキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定) クマエンジニアリングアキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定)クマエンジニアリング
2,398,000税込2,637,800
1台
61日以内出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル302 シングルモーターコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
アキュレートフィーダ310型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体のみ) クマエンジニアリングアキュレートフィーダ310型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体のみ)クマエンジニアリング
2,498,000税込2,747,800
1台
61日以内出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル310 クイックディスコネクトコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
アキュレートフィーダ102型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター) クマエンジニアリングアキュレートフィーダ102型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)クマエンジニアリング
1,298,000税込1,427,800
1台
欠品中
アキュレートフィーダ100シリーズは、ラボ機としてのご使用に最適です。フィード部にフレキシブルホッパーを採用し、ホッパーの側面を1つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:2、標準拡張ホッパー:なしモーターDCモーター:1/45HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能供給範囲:min 2L/hr(8PRM)、max 20L/hr(80RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:0.75" FS KE変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル102 シングルモーターコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
薄型低速スターラバイオミックス TGK(東京硝子器械)薄型低速スターラバイオミックスTGK(東京硝子器械)
166,000税込182,600
1台
5日以内出荷
コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
再現性40℃時0.3%ケースステンレス(SUS304)使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)電源48VDC防塵防水性能IP68
アキュレートフィーダ310型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定) クマエンジニアリングアキュレートフィーダ310型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定)クマエンジニアリング
2,698,000税込2,967,800
1台
61日以内出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル310 クイックディスコネクトコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
4988755-060721 FIFISH PRO_ARM(150M)_NEW CFD(シーエフデー)FIFISH PRO_ARM(150M)_NEWCFD(シーエフデー)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
FIFISH PRO_ARM(150M)_NEW
18.4-34 324 FARMPRO ALLIANCE(アライアンス)324 FARMPROALLIANCE(アライアンス)
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷
・圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。・独自の49°ラグパターンを採用・舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。・耐カット性の高いコンパウンドを採用。
仕様PR/LISS:8、TT/TL:TT構造bias
13.6-36 324 FARMPRO ALLIANCE(アライアンス)324 FARMPROALLIANCE(アライアンス)
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
・圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。・独自の51°ラグパターンを採用・舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。・耐カット性の高いコンパウンドを採用。
仕様PR/LISS:8、TT/TL:TT構造bias
324 FARMPRO ALLIANCE(アライアンス)324 FARMPROALLIANCE(アライアンス)
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷
・圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。・独自の46°ラグパターンを採用・舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。・耐カット性の高いコンパウンドを採用。
仕様PR/LISS:8、TT/TL:TT構造bias
13.6/12-38 324 FARMPRO ALLIANCE(アライアンス)324 FARMPROALLIANCE(アライアンス)
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
・圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。・独自の53°ラグパターンを採用・舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。・耐カット性の高いコンパウンドを採用。
仕様PR/LISS:8、TT/TL:TT構造biasパターン304
12.4/11-38 324 FARMPRO ALLIANCE(アライアンス)324 FARMPROALLIANCE(アライアンス)
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
・圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。・独自の52°ラグパターンを採用・舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。・耐カット性の高いコンパウンドを採用。
仕様PR/LISS:6、TT/TL:TT構造biasパターン304
16.9-28 324 FARMPRO ALLIANCE(アライアンス)324 FARMPROALLIANCE(アライアンス)
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
・圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。・独自の47°ラグパターンを採用・舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。・耐カット性の高いコンパウンドを採用。
仕様PR/LISS:8、TT/TL:TT構造bias
324 FARMPRO ALLIANCE(アライアンス)324 FARMPROALLIANCE(アライアンス)
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
・圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。・独自の48°ラグパターンを採用・舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。・耐カット性の高いコンパウンドを採用。
仕様PR/LISS:8、TT/TL:TT構造bias
324 FARMPRO ALLIANCE(アライアンス)324 FARMPROALLIANCE(アライアンス)
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
・圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。・独自の45°ラグパターンを採用・舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。・耐カット性の高いコンパウンドを採用。
構造bias
327 FARMPRO IMP ALLIANCE(アライアンス)327 FARMPRO IMPALLIANCE(アライアンス)
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
・トレッド中央部はリブ基調、ショルダー部はラグという特徴的なパターンの作業機(インプルメント)用タイヤ。・幅広く接地面を稼ぐリブ部は土壌の圧縮とダメージを最小限に抑える、土壌にやさしいパターン。
構造bias
関連キーワード