カテゴリ

  • バッテリー・電装(10)
  • 塗料(5)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)

「prostaff d26」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デンゲキゲルマ PROSTAFF(プロスタッフ)

    デンゲキゲルマ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(17件のレビュー)
    589税込648
    1セット(6個)
    当日出荷
    有機ゲルマニウムがバッテリー内の分極化現象を加えて自己放電を強力に防止します。バッテリーの寿命を大幅にアップさせ、エンジンの始動性・充電効率の向上、充電時間を短縮します。カンタン入れるだけの錠剤タイプ。
  • サビ転換塗料 モノタロウ

    サビ転換塗料

    モノタロウ(609件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
    用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタンシルバー主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
  • バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ

    バッテリー補充液 コック付 20L

    モノタロウ(289件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(20L)
    3日以内出荷
    イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
    用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。付属品専用コック成分精製水容量(L)20規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下販売区分業務用
  • スーパーチャージ電撃丸 PROSTAFF(プロスタッフ)

    スーパーチャージ電撃丸

    PROSTAFF(プロスタッフ)(34件のレビュー)
    589税込648
    1セット(6個)
    当日出荷
    錠剤タイプのバッテリー強化剤です。 特殊硫酸化合物がバッテリー液に作用し、充放電能力を低下させるサルフェーションを分解&除去。バッテリーの通電能力を活性化します。
    成分硫酸化合物、賦形剤質量(g)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×85×10導電率不導体
  • リークフォーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    リークフォーマー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
    用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
  • タフセル(バッテリー強化補充液 ) 古河薬品工業

    タフセル(バッテリー強化補充液 )

    古河薬品工業(52件のレビュー)
    319税込351
    1本(1L)
    当日出荷
    特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー補充液 古河薬品工業

    バッテリー補充液

    古河薬品工業(100件のレビュー)
    109税込120
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
  • VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(26件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    溝数1
  • 気中開閉器 耐塩形 エナジーサポート

    気中開閉器 耐塩形

    エナジーサポート
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレスケース標準採用。環境に優しい省資源設計。 リサイクル配慮型設計。準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
    付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
  • サビキラーPRO BAN-ZI

    サビキラーPRO

    BAN-ZI(120件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
    用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。シルバー主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ膜厚(μm)30~40(Dry)密度1.12(20℃)使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2使用場所屋外用希釈清水危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビ止め塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
  • BZパワー サンダーアップ BRAITH(ブレイス)

    BZパワー サンダーアップ

    BRAITH(ブレイス)(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
    用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)定格作動電圧(V)13.2以上RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)銅線:99.9動作停止電圧12.6V以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97
  • バッテリーの超補強液 ウイルソン

    バッテリーの超補強液

    ウイルソン(12件のレビュー)
    699税込769
    1個(1000mL)
    当日出荷
    エンジンの始動性、大幅向上! リチウムイオン配合により電導性大幅アップ! ゲルマニウム配合により自己放電防止に最適!
    用途自動車、二輪車、特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用成分精製水、硫酸、リチウム化合物、有機ゲルマニウム化合物導電率0.72μS/cm
  • エクステンド(サビ転換剤) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エクステンド(サビ転換剤)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](165件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(236mL)
    当日出荷
    鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
    用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。乳白色主成分合成ラテックス樹脂比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途使用可能材質特性さび止め
  • バッテリーチャージャー(サルフェーション溶解機能付) AZ BATTERY

    バッテリーチャージャー(サルフェーション溶解機能付)

    AZ BATTERY(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載
    付属品ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル出力DC12V、1Aケーブル長(m)入力/1.8、出力/1.0入力AC100-240V、0.4A、50/60Hz最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70適合バッテリー12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車)安全機能逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
  • バッテリー強化液 PITWORK(日産)

    バッテリー強化液

    PITWORK(日産)(5件のレビュー)
    859税込945
    1本(100cc)
    当日出荷
    自己放電の減少に効果があり、起電力、蓄電力を一段と高めます。 新品のバッテリーに使用すると、老化を防ぎ寿命を延ばす効果があります。
  • バッテリー強化補充液 PROSTAFF(プロスタッフ)

    バッテリー強化補充液

    PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
    549税込604
    1本(1000mL)
    当日出荷
    RO水(超精製水:不純物や溶解成分を高レベルで除去した水)を使用した強化タイプのバッテリー補充液です。バッテリー寿命の低下を防ぎ、バッテリー本来の能力を発揮させます。 RO水(超精製水)使用。 注入に便利なチューブ付。 大容量1000mlサイズでコストパフォーマンスに優れています。
    付属品チューブ×1成分精製水、硫酸化合物質量(g)1136寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×125×65
  • マンホール用取手 2本セット モノタロウ

    マンホール用取手 2本セット

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    当日出荷
    マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
    用途マンホールのふたあけに材質スチール全長(mm)310質量(g)320仕上クロムメッキハンドル幅(mm)110
  • サビチェンジ ユニテック

    サビチェンジ

    ユニテック(37件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個(1kg)
    当日出荷
    赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
    仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。使用の目安50~80g/m2主な用途塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回乾燥時間(時間)3~4(20℃)使用場所屋内アズワン品番1-2087-01希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。危険物の類別非危険物使用可能材質上塗塗装可能時間2~3時間特性錆止め
  • バッテリー強化液 タフセル250 古河薬品工業

    バッテリー強化液 タフセル250

    古河薬品工業(6件のレビュー)
    279税込307
    1本(250mL)
    当日出荷
    高純度精製水に特殊な半導体特性を持つ有機ゲルマニウムを配合してバッテリーを強化し、老化を防止します。 バッテリーを正常に保ち、極板の劣化を防止します。 水素弊害・自己放電、高温時や低温時における機能低下を防止します。
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×30×236
  • 赤サビ転換防錆剤 SOFT99

    赤サビ転換防錆剤

    SOFT99(72件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(70mL)
    当日出荷
    赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。 手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
    付属品小分けカップ・専用筆赤さび主な用途鉄部の防錆用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.07L特性防錆危険物の性状水溶性