27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口幅(mm)50(広がり/33) 適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100) 材質亜鉛ダイカスト製 質量(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

穴開け加工時の保持用バイスです。
最大口開き(mm)33 トラスコ品番810-7606 質量(g)270 適合品番デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×103×37 口幅(mm)50 取扱説明書(0.27MB) 口高(mm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類精密バイス 最大口開き(mm)20 口幅(mm)25 主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質スチール 表面処理塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付 材質アルミ製
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大口開き(mm)30 トラスコ品番810-7574 質量(kg)1.2 適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき 口幅(mm)50 口高(mm)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準型ヘッド303型と標準型ベース300型との組合せです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)57 型式301 高さ(mm)約170 仕様360度回転、180度傾斜ベースの隙径57mm 質量(kg)約1.2 TGK品番990-58-25-02 アズワン品番8-074-01
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)マシンバイス
フライステーブルFF230専用オプション。
用途加工物の固定に。 トラスコ品番420-5679 寸法(mm)(口の広がり)35 高さ(mm)【口金高さ】20 口幅(mm)60
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際 種類精密バイス 最大口開き(mm)7 口幅(mm)35 口深(mm)12 材質(本体)ポリカーボネート 主な用途精密加工作業 材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄 全長(mm)41 高さ(mm)35 幅(mm)35 締付力(kN)2.9 トラスコ品番819-3744 質量(g)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途に合わせた材料や工具の固定が可能です。 ルーター固定ホルダーを使用して、フレキシブルシャフト等の駆動部としても使用できます。
用途材料の固定用に。 付属品専用固定クランプ トラスコ品番251-4300
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ドリルスタンドEXのNo.27800とマイクロクロステーブルNo.27100の企画セット品、特典ミニバイスNo.28130付きになります。
用途ドリルスタンドEX:ルーター等を取り付けて穴あけ作業。傾斜をつけた、穴あけ加工も可能。 付属品マイクロクロステーブル:取り付け用ネジ一式、クランプセット、ミニバイス取り付け用ネジ一式、L型レンチ 材質ドリルスタンドEX:アルミダイカスト製、ミニバイス:亜鉛ダイカスト製 質量(g)ドリルスタンドEX:2200、マイクロクロステーブル:800、ミニバイス:250 テーブル寸法(mm)マイクロクロステーブル:210×70 スライド寸法(mm)ドリルスタンドEX:45、マイクロクロステーブル:前後各23mm、左右各66mm 口幅(mm)ミニバイス:50(口の広がり33) RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル目盛マイクロクロステーブル:0.05mm/1目盛(1mm/1回転) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)ドリルスタンドEX:テーブル120×225×310※ハンドル部含まず(テーブル有効140奥行、最大有効高さ160) 口金高さ(mm)ミニバイス:12
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70 クリップ幅(mm)最大35
1個
758 税込834
当日出荷

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)固定ホルダー(マイクロシリーズ用)
エコ商品
用途マイクロシリーズをバイスなどに固定するためのホルダー 適合モデル:;No.27510No.27520No.27530 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品クランプ 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 適合品番K-21用 スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)