耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
形状ソケット
エスコ品番EA469B-20
関連資料(0.14MB)
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
こんなお得な商品も!

ねじ込みテーパーソケット ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(テーパー)
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-0168
材質SUS304PT
ねじの種類PT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
形状ソケット
エスコ品番EA469B-12
関連資料(0.14MB)
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-0184
材質SUS304PT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類PSネジ
形状ソケット
エスコ品番EA469B-15
関連資料(0.14MB)
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
ロングタイプ
セット内容M6、M8、M9、M10、M12、M14
全長(mm)200
差込角(mm)12.7
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304TP)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT×NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
変換ソケットは、SUS304材料を使用しております。管用平行ねじと管用テーパーねじとの継手としての役割を果たします。
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、
またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304
形状ソケット
使用圧力(MPa)6.9以下
ねじの種類PT(管用テーパ)
使用温度(℃)-50~150
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格PT×PF
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角6角
差込角(mm)63.5
二面幅(mm)135
トラスコ品番853-0861
質量(kg)20
1個
¥169,800
税込¥186,780
60日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)63.5
二面幅(mm)120
トラスコ品番853-0859
質量(kg)16
1個
¥139,800
税込¥153,780
60日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)63.5
二面幅(mm)115
トラスコ品番853-0858
質量(kg)15
1個
¥129,800
税込¥142,780
60日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)44.5
二面幅(mm)75
トラスコ品番853-0837
質量(kg)6
1個
¥65,980
税込¥72,578
60日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)44.5
二面幅(mm)65
トラスコ品番853-0833
質量(kg)6
1個
¥56,980
税込¥62,678
60日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)38.1
二面幅(mm)95
トラスコ品番853-0819
質量(kg)7
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)38.1
二面幅(mm)90
トラスコ品番853-0818
質量(kg)7
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)38.1
二面幅(mm)80
トラスコ品番853-0816
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)38.1
二面幅(mm)54
トラスコ品番853-0805
質量(kg)3
1個
¥21,980
税込¥24,178
60日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)31.8
二面幅(mm)75
トラスコ品番853-0795
質量(kg)3
1個
¥29,980
税込¥32,978
60日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)31.8
二面幅(mm)71
トラスコ品番853-0794
質量(kg)2
1個
¥27,980
税込¥30,778
60日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)31.8
二面幅(mm)70
トラスコ品番853-0793
質量(kg)2
1個
¥25,980
税込¥28,578
60日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)31.8
二面幅(mm)67
トラスコ品番853-0792
質量(kg)3
1個
¥23,980
税込¥26,378
60日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)31.8
二面幅(mm)65
トラスコ品番853-0791
質量(kg)2
1個
¥21,980
税込¥24,178
60日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)31.8
二面幅(mm)63
トラスコ品番853-0790
質量(kg)2
1個
¥18,980
税込¥20,878
60日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ