235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ロックナット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC 厚さ(mm)9.5 六角対辺(mm)30 ねじ規格PS1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに 材質黄銅 形状ロックナット
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 動画あり
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ロングフレキB-13/15の接続に。 セット内容ナット×2個、パッキン×2個 耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。 材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム) 材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理 締付トルク(N・cm)(目安)390~490
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ナット 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブPL、PN、TA、TP 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 最高使用圧力(MPa)0.4 負圧性能(kPa)-99.975 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1704 セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11 材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール 質量(kg)2 山数1.5山
1セット(12個)
95,980 税込105,578
当日出荷

材質黒心可鍛鋳鉄 形状ナット 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄 形状ナット 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
299 税込329
4日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状ロックナット 規格JIS B 2301 ねじの種類PTねじ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状ロックナット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブアダプター(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
759 税込835
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブアダプター(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ニップル 使用流体空気、水(油) 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質SUS316 形状ハーフユニオン 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状エルボ 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×35●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ウレタン●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-32
1個
6,880 税込7,568
翌日出荷

1袋(10個)
2,488 税込2,737
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×40●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ゴム●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-29
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)15 使用流体油・蒸気・水
1個
658 税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)