ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン
関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)
コンテナ種類ベタ目
PT-36樹脂トレーは小物部品が取り出しやすく底部がRになっています
トラスコ品番120-0798
質量(kg)0.4
色ブルー
タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。
材質S45C
ねじの種類PT
豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。トレイは重ねてコンパクトに収納できます。耐久性のあるステンレスを使用。
用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。
材質SUS304
マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。
ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。
チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。
日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
色白
材質塩化ビニール
規格RoHS、REACH、JSIA
肉厚(mm)0.4
適合電線サイズ0.2sq~4.1sq
小物パーツ収納に大変便利。別売りのプラボックスは3種類で、その3種類のプラボックスを組み合わせボックス内に敷き詰めることができるサイズです。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
寸法Y(mm)69(外寸)
外寸法・高さ(mm)65
有効内寸法・高さ(mm)60
小物パーツ収納に大変便利です。ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
色ブルー
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
●小物パーツ収納に大変便利です。ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
色ブルー
材質(本体)スチール
本体中皿ともABS強化樹脂製です。
仕切りの組替え(大・小)が自由自在。
収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。
外から中身が見えます。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)
●小物パーツ収納に大変便利です。
●ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
色ブルー
材質(本体)スチール
付属品ABS樹脂プラボックス
材質プラボックス:ABS樹脂
材質(本体)スチール
奥行(mm)410
材質(引出し)スチール
色(本体)グリーン
均等積載量(kg/段)5
仕様工具箱はPT-36Bを使用
トラスコ品番117-3391
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
質量(kg)1.7
材質(本体)スチール
ボックス組合わせPT-B2×3個、PT-C1×3個
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
色ブルー
材質(本体)スチール
電線への挿入後、自然にズレ落ちない。
挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。
挿入時に挿入障害が起きない。
スプリング端子台に有効。
材質軟質PVC
長さ(m)200
色白
肉厚(mm)0.4
均等積載量(kg/段)5
小物パーツ収納に大変便利です。ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
色ブルー
材質(本体)スチール
内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、。自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
長さ(m)20
生乾きのコンクリートの表面の凸凹を平らにしながら仕上げることができます。
質量(kg)81
回転数(min-1[r.p.m])50~100
ブレード枚数4枚
ブレード(幅W×長さLmm)200×335
エンジン形式ホンダGX160 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)4.9/3.6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)859×1010×1678
作業幅(mm)900
1台
¥469,800
税込¥516,780
翌々日出荷
全長(m)30
材質鉄
仕上錫コバルトメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
PEラインも切れるギザ刃
ナスカン・スパイラルロープ付き
用途折りたたみ式で安全・コンパクトに。
寸法(cm)10.5
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
HARD WORXトップケース用のベースプレートです。
ケースを共有したい場合など便利です。
プレートさえ付けておけば急いでいてもスグにケースの載せ替えが出来ます。
ケースを共有したい場合など便利です。
プレートさえ付けておけば急いでいてもスグにケースの載せ替えが出来ます。
仕様水道直結式(PAタイプ)
質量(kg)52
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1015
外寸(mm)450×500×H1,430
EBM品番6087130
1個
¥619,800
税込¥681,780
翌々日出荷
適合ベルト幅(mm)6
フランジ厚(mm)1
簡単セットで折り目キッチリ!プレス熱で除菌もできる!
色シルバー
定格100V-280W(50Hz/60Hz共用)
温度(℃)かけ面:約75
コード長さ(m)1.9
本体質量(kg)約8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約485×405×1050
寸法(cm)約85
時間プレス:約15分
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
車内の温度上昇を大幅カット!。二重構造の厚手タイプで抜群の断熱! 。衝突防止支援装置搭載車やミラーの位置が低い車にも取り付けできます。
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。
関連資料チラシ(0.23MB) 目安表(0.3MB)
内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、
自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
色白
肉厚(mm)0.4
形状BF
種類PXプーリ
フランジ厚(mm)1
断熱性に優れた、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着フィルムのW効果で断熱効果UP。炎天下での社内温度の上昇を防ぎ、ハンドル、ダッシューボード、シート等が熱くなるのを防ぐ効果があります。紫外線による車内のシート等の色あせを防ぐ効果があります。収納に便利なマジックテープバンド付き。吸盤いらずの簡単取り付け
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。
関連資料チラシ(0.28MB) 目安表(0.27MB)
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ
寸法BL(mm)120
フランジ厚(mm)1
寸法Bw(mm)100
関連キーワード
1
2
3
次へ